絞り込み
ブランド
- アサダ
- モノタロウ(425)
- オカムラ(岡村製作所)(33,846)
- イトーキ(10,993)
- エスコ(2,220)
- 内田洋行(2,018)
- アイリスオーヤマ(1,407)
- ナイキ(1,388)
- CONDOR(山崎産業)(1,365)
- ケルヒャー(1,364)
- LION (ライオン事務器)(1,269)
- TRUSCO(1,255)
- テラモト(1,246)
- コクヨ(1,200)
- プラス[家具](1,056)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- ホームテイスト(994)
- 不二貿易(897)
- YAMAZEN(山善)(840)
- 山崎実業(743)
- ミヅシマ工業(699)
- ブランドをもっと見る
特価

1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から3日以内出荷排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。カプラータイプSUSワンタッチカプラ
高圧洗浄機440
アサダ(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。付属品高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース仕様冷水トラスコ品番252-8029幅(mm)270質量(kg)9高さ(mm)210奥行(mm)230電源単相100Vコード長さ(m)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×210吐出圧力(MPa)(50/60Hz)3.9/3.9給水方式自吸式吐出水量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.7
3/8逆噴射ノズルM型 30/100GS用
アサダ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷全長が短く、曲がりに強い形状です。用途高圧洗浄機の3/8 洗管ホース用ノズル。適合高圧洗浄機30/100GS用洗管ホース寸法(mm)Φ24×25穴数5(後方)アズワン品番64-6750-18
HD8506用水道直結ホース5m
アサダ¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷適合機種8.5/60、8.5/60P、8/100GS、10/100G、12/80GP、13/100GS、13/150G、15/150GS、16/150G、16/150GP、15/200G、15/200GP、16/200GSアズワン品番64-6749-31
高圧洗浄機8/60P
アサダ¥149,800税込¥164,7801個当日出荷付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルノズル脱着式 1/4”洗管ホース用ハンドガン、 1/4”N洗管ホースコック無10m(先端SUSワンタッチ)、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒仕様洗管能力:~Φ75mm質量(kg)15.5モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz)高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※)吐出水量(L/min)6.0/8.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)
高圧洗浄機8/60
アサダ¥119,800税込¥131,7801個当日出荷付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルランス、トリガーガン、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒仕様洗管能力:~Φ75mm(別売)質量(kg)15.5モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz)高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※)吐出水量(L/min)6.0/8.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)
タービンガン SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ¥59,980税込¥65,9781丁当日出荷トラスコ品番806-7682適合機種13-100GS/GSP13/150G14/17015/20015/200G/GP16/200GS/GSP
1/4”N洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ)
アサダ¥37,980税込¥41,7781個当日出荷ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。適合機種8/60P長さ(m)10コック無
1/4"回転ノズル
アサダ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷SUS、回転しながら配管内をくまなく洗浄可能。適合機種8.5/60、12/80G・GA・GP、10/100G、13/100GS・GSA・GSP、14/170、15/200(※)、15/200G・GA・GP、15/150GS・GSA・GSP、16/200GS・GSA・GSP、13/150G・GA、23/80GS・GSP、21/90G・GP、30/100GS・GSP材質ステンレスねじ寸法1/8穴数6(後方)アズワン品番65-2354-38
ホースリール
アサダ¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷用途高圧ホース、洗管ホース用。適合機種全機種※高圧洗浄機440、30/50G・GP(販売終了)、60/50GPには使用不可質量(kg)12.2ホース長さ(m)60(巻取可能ホース)、1(中間ホース)ホース取付口3/8"(※1/4"ホースを接続する場合は、別販売品の異径アダプタ(HD01003)が必要)
高圧洗浄機13/100GS
アサダ¥459,800~税込¥505,780~1個当日出荷エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。 アルミメッキ鋼板の燃料タンク:錆を防止。 高出力エンジン搭載:クラス最大の 2.9kW。 耐久性の高いグリセリン入り圧力計用途建設機械・自動車・船底・ 貯水槽・ 排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。質量(kg)47.5出力(kW)2.9(エンジン)騒音値(dB)63吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10[102]
スプレーガン/EP440
アサダ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷ランス組+ガン本体 空調機器のフィン洗浄に最適。接続のランス組を別販売品のランス150組に付け替えれば、ルームエアコンのフィン洗浄にも使えます。アズワン品番64-6748-53
高圧洗浄機12/80G
アサダ(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷仕様エンジン式冷水タイプ幅(mm)770質量(kg)30高さ(mm)790奥行(mm)439能力(洗管)~Φ110mm(洗管ホースは別売)エンジン出力(W)2100吐出圧力(MPa)7.8給水方式自吸式吐出水量(L/min)12距離(高圧ホース最長)100m
1/4ねじ式洗管ホース クイックカプラ仕様
アサダ¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。カプラータイプクイックカプラ
1/4洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様
アサダ¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から3日以内出荷ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。カプラータイプクイックカプラ
1/4洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から3日以内出荷ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。カプラータイプSUSワンタッチカプラ
”アサダ”冷水高圧洗浄機オプションパーツ バリアブルランス
アサダ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷直噴から扇形噴射まで無段階に切替できます。高圧・低圧の切替ができます。用途高圧洗浄機用ランス。トラスコ品番135-8499適合機種高圧洗浄機8/60材質ランス:鋼材、カプラ:黄銅、カバー:樹脂接続M22
コック保護カバー
アサダ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷クッション生地でコック全体を覆う保護カバー。(マジックテープ付き)。コック操作はレバー用穴から開閉可能。寸法(長さL×幅W)(mm)390×180(取付前)
カプラ保護カバー
アサダ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷クッション生地でカプラー全体を覆う保護カバー。マジックテープ付きで、取付け・取外しも簡単。寸法(長さL×幅W)(mm)200×140(取付前)
コーナーガード
アサダ¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷樹脂製で軽量コンパクト。(質量:330g)。コーナー等保護したい箇所に手軽に設置。質量(g)330寸法(幅W×高さH)(mm)300×370