ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト。最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)。可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能。スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止。別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能。Type-Cケーブルで充電(付属)。CP-260後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に
付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm)
質量(g)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.4×42×31.8
保護等級IP64
使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵)
電源タイプ充電
光束(Lm)360
明るさ(Lm)約360~50
照射距離(m)約144
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約2~32
IP等級×4
落下耐久(m)1
帽子のツバの内側に装着して使用
充電式キャップライト
ツバ幅:168~180mm /ツバ厚:2.5~5mm に装着可能(帽子の形状によっては使用できない場合があります)
通常の白色LEDと手元照射に最適な赤色LEDを切り替え可能
最大160ルーメンの高出力
5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco/赤色 の4段階照射で赤色モード時は21時間の連続点灯
スイッチ長押しON/OFFで誤点灯を防止
前回点灯時のモードを記憶するモードメモリー機能搭載(充電するとリセット)
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点滅:0~60%/橙点滅:60~85%/緑点滅:85~99%/消灯:100%)
バッテリーインジケーターで電池残量をお知らせ(赤点灯:0~60%/橙点灯:60~85%/緑点灯:85~99%)
※点灯時、モード切り替え時に5秒間表示
電池残量がわずかになるとインジケーターが常時赤点灯
本体スライドで下方にも照射可能
51gの軽量ボディ
付属のネックストラップで首掛け使用も可能
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
明るさ(Lm)160~2
連続点灯時間(時間)約5~21
照射距離(m)最大約38
防塵防水性能X4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約168.3×50.5×86.5
質量(g)51
電源リチウムポリマー充電池3.7V660mAh2.442Wh(内蔵)
落下耐久(m)1
付属品ネックストラップ、Micro USBケーブル(20cm)
電源タイプ充電式
使用電池リチウムポリマー充電池(内蔵)
充電時間(時間)約2.5
電池寿命充放電約300回
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
専用バッテリーを搭載し最大420ルーメンの高出力、3時間の連続点灯が可能。
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。
専用バッテリーは直充電が可能、かつ単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)
スライドフォーカスコントロールでスポット・ワイドの美しい照射を実現。
ヘッド部を八角形に加工したアンチローテートデザインで転がり防止かつグリップ力アップ。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(MG-43SB)、単4乾電池用カートリッジ
色ブラック
質量(g)約140(電池含む)
寸法(Φmm×Lmm)約32.8×114.1
保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
輝度約6739cd(High)、約2447cd(Mid)、約744cd(Eco)
使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V/1200mAh(付属)または単4アルカリ電池×3本(別売)
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約4
特性フォーカスコントロール
照射距離(m)最大約164
電球の種類LED
点灯時間(時間)約3(High)、約7(Mid)、約20(Eco)
落下耐久(m)2
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ 充電式モデル。無骨なタクティカルデザイン。白色LEDで最大1200ルーメンの高出力、4時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。スイッチロック機能で誤点灯防止(点灯時サイドスイッチ長押し)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)。1m防水機能。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)
質量(g)169
電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)
寸法(Φmm×Lmm)約30.2×152
光束(Lm)1200
明るさ(Lm)約1200~100
照射距離(m)約241
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約4~20
IP等級67
落下耐久(m)2
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ 高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(GA-15) を使用。最大1100ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は29時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離323m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GA-15)
質量(g)280
直径×長さL(Φmm×mm)40.8×176.5
保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)
バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番GA-15)3.6V 3,200mAh 11.52Wh(付属)
充電時間(時間)5
光束(Lm)1100
明るさ(Lm)1100~100
照射距離(m)323
充放電回数(回)300
連続点灯時間(時間)4~29
落下耐久(m)2
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離154m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB)
質量(g)163
直径×長さL(Φmm×mm)31.6×146.9
保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)
バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)3.7V 900mAh 3.33Wh(付属)
充電時間(時間)約2.5
光束(Lm)550
明るさ(Lm)550~50
照射距離(m)154
充放電回数(回)300
連続点灯時間(時間)2.5~20
落下耐久(m)2
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ
小型ながら最大3000ルーメンの超高出力 2時間の連続点灯が可能
Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は50時間の連続点灯
どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モード(3000LM)へ移行
IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)
押しやすいサイドスイッチでON/OFF
誤点灯防止のスイッチロック機能付
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ストラップ付属
付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(T×-30SB)
質量(g)224
電源専用リチウムイオン充電池3.7V4,500mAh(付属)
寸法(Φmm×Lmm)36.5×158
防塵防水性能IP66/67↓1m
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約7
光束(Lm)3000
明るさ(Lm)3000~100
照射距離(m)250
連続点灯時間(時間)2~50
落下耐久(m)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル
IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ
単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能
本体サイド部のスイッチでON/OFF
誤点灯防止のスイッチロック機能付
パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池
質量(g)195
電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)44×166
防塵防水性能68↓25m
光束(Lm)300
明るさ(Lm)300
照射距離(m)144
連続点灯時間(時間)8
落下耐久(m)1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ
小型ながら最大2000ルーメンの超高出力 2時間の連続点灯が可能
Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯
どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モード(2000LM)へ移行
IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)
押しやすいサイドスイッチでON/OFF
誤点灯防止のスイッチロック機能付
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ストラップ付属
付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(T×-20SB)
質量(g)162
電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,500mAh(付属)
寸法(Φmm×Lmm)31.5×142
防塵防水性能66,67↓1m
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約4
光束(Lm)2000
明るさ(Lm)2000~100
照射距離(m)227
連続点灯時間(時間)2~20
落下耐久(m)2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型軽量、無段階調光のヘッドライト アクスレイシリーズ 霧や煙に強いFOG仕様 ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)
4000ケルビン、高演色(Ra90)の暖色光で、煙や霧の中での光の拡散を抑え遠方照射が可能
レジャーや消防、水蒸気の拡散する金属加工等に最適
メイン暖色LEDとは別にサブ赤色LEDを2灯搭載(2灯同時点灯、点滅切り替え可能)
最大380ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco /Red ON/Red Flashの5段階照射でEcoモード時は43時間の連続点灯
メイン暖色LED点灯時にスイッチ長押しで100%~5%までの無段階調光(赤色LED点灯時は対象外)
単4アルカリ電池×3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
可動式ヘッドで下方へ70°の角度調整可能
誤点灯防止のスイッチロック機能(消灯時スイッチ長押しでロック/ロック解除)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)132
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×45×38
使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)または専用リチウムポリマー充電池3.7V800mAh(別売)
防塵防水性能64
電源タイプ電池式/充電式
光束(Lm)380
明るさ(Lm)380~10
照射距離(m)162
連続点灯時間(時間)3~43
落下耐久(m)2
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。