充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64
光束(Lm)約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5
質量(g)280
電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~18
照射距離(m)約32
落下耐久(m)2
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用)
フックダブル背面フック
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
電球の種類LED
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)
質量(g)227
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45
光源740~50(Lm)
バッテリー専用リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.6
防塵防水性能64
バッテリー容量(mAh)5000(18Wh)※付属
光束(Lm)最大740
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
照射距離(m)最大38
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)5~31
落下耐久(m)2
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)287
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5
保護等級IP64
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個
バッテリーリチウムポリマー充電池
輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時)
バッテリー電圧(V)3.7
連続点灯時間3~15
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)1550&2000(内蔵)
光束(Lm)約800
使用場所屋内外
マグネット○
照射距離(m)約36
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
IP等級64
照射角度(°)155
落下耐久(m)2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型電池式ワークライトのジェントス ワンズシリーズ。首掛け式ワークライト
首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着。両手を使用しての作業が可能。
単3アルカリ電池×1本使用で最大110ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能
High/Lowの2段階照射でLowモードは20時間の連続点灯
テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着
左右独立して角度調整が可能
テスト用電池付属
1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品首掛けパーツ、テスト用電池
質量(g)【総重量】159【ライト単体】52
電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)
寸法(Φ×Lmm)ライト本体のみ:21.0×87.0
防塵防水性能54
光束(Lm)最大110
明るさ(Lm)110~50
照射距離(m)最大約63
連続点灯時間(時間)7~20
落下耐久(m)1
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
充電式多目的作業灯 ポケットにも入る小型のハンディモデル
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)2段階照射に加え、トップライトも搭載
小型ながらMAX270ルーメンの出力
充電中(赤色)、充電完了(緑色)を色で表示するチャージングインジケーター搭載
電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
背面マグネット付きフックスタンドで設置場所自由自在
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)
質量(g)113
電源リチウムポリマー充電池3.7V 1600mAh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×123.0×24.0
防塵防水性能IP64
防塵・防滴IP64
充電時間(時間)2.5
光束(Lm)270
明るさ(Lm)270~50
照射距離(m)22
電球の種類LED
充放電回数(回)500
連続点灯時間(時間)4~12
落下耐久(m)2
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ワークライト
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射
底面マグネット付き180°可動式グリップ
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーターと電池残量が確認可能なバッテリーインジケーター装備
背面クリップ及び背面フックで吊り下げ等も可能
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類LED
仕様防爆構造:Exib[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)
トラスコ品番819-3857
幅(mm)68
高さ(mm)220
材質(本体)ABS樹脂
奥行(mm)33.5
電源専用内蔵充電池
全光束(Lm)300
保護等級P54
光源白色COB LED×1灯
充電時間(時間)約4
明るさ(Lm)300
実用点灯時間2時間(Hiモード時)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/14時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)201
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×266.5×28.0
保護等級IP64
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個
バッテリーリチウムポリマー充電池
輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約84カンデラ(Ecoモード時)/約 162カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約89カンデラ(Ecoモード時)/ 約285カンデラ(Highモード時)
バッテリー電圧(V)3.7
連続点灯時間3~10
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)800&1450(内蔵)
光束(Lm)約600
使用場所屋内外
マグネット○
照射距離(m)約34
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
IP等級64
照射角度(°)155
落下耐久(m)2
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト。白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能。最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯。Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在。底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電。本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。GZ-613 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g)
適合スイッチオペレーション:Top > COB Eco > COB Mid > COB Hi > OFF
質量(g)377
電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.1×352×33.5
防塵防水性能IP64
フックあり
光束(Lm)最大:1200
使用場所屋内外
マグネットあり
明るさ(Lm)光源(約)1200~120
照射距離(m)最大:(約)42
電球の種類白色COB(面発光)LED
連続点灯時間(時間)6~29
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ジェントスの小型ワークライト、ワンズシリーズ、首掛け式ワークライト充電式モデル首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着、両手を使用しての作業が可能。最大200ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモードは20時間の連続点灯。ボタン長押しでCOB(面発光)LEDモード、High/Eco/赤色点滅の3段階照射(High時130lm/5h)。テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着。首掛けアームは左右独立して無段階の角度調整、背面にマグネットも装備。チャージングインジケーターで充電状況を表示(点滅:充電中、点灯:充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を5段階で表示(1個点滅:ほぼ無し、1個点灯:1~25%、2個点灯:26~50%、3個点灯:51~75%、4個点灯:76~100%)。Type-Cケーブルで充電(2本付属)。*表記スペックはライト1本あたりのものとなります
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品首掛けパーツ、Type-Cケーブル(50cm)x2本
質量(g)【総重量】335【ライト単体】82
電源リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)
保護等級IP64
寸法(Φ×mm)28×103.5(ライト本体のみ)
光束(Lm)200
明るさ(Lm)約200~65
照射距離(m)約98
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約5~14
落下耐久(m)1
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型多機能のコンパクトヘッドライト。白色2灯のメインライトと白色と赤色の切り替え可能なエリアライトを搭載(メインとエリアの同時点灯は不可)。ヘッドライト、キャップライト、クリップライト等、様々な場面で様々な使い方が可能、作業現場だけでなくアウトドアにも最適。最大400ルーメンの出力、5.5時間の連続点灯が可能。白色2灯メインLED、白色エリアLED、赤色エリアLEDの3パターン点灯。ボタン長押しで明るさを無段階調光するスムースディマーコントロール(赤色時を除く)、メイン最小時は58時間の連続点灯。モーションセンサースイッチを独立搭載、点灯時にモードスタートでサイド部のセンサーに手をかざすだけでライトON/OFF。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶(点灯パターンのみ、明るさは毎回最大時よりスタート)。チャージングインジケーターで充電状況を3段階で表示(点滅:充電中、3つ点灯:充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を4段階で表示(点灯無し:0~9%、1つ:10~49%、2つ:50~79%、3つ:80~100%)。180°可変可動し、取り外し可能なつるし穴付き可動式クリップ。吊り下げ時に使用するダブルフックカラビナ。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。収納に便利な専用ポーチ。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に
付属品すべり止めヘッドバンド、ヘッドプレート、ダブルフックカラビナ、可動式クリップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(40cm)
質量(g)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×36×60
保護等級IP64
使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 1200mAh(内蔵)
電源タイプ充電
光束(Lm)400
明るさ(Lm)約400~8
照射距離(m)約122
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約4.5~58
IP等級54
落下耐久(m)1
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 両面発光式テープライト10m ACアダプターセット。チップタイプ白色LEDを両面に288個搭載した10mテープライト 作業灯として使える抜群の明るさ。両面発光タイプの為、設置時に発光面の方向を気にしなくてもOK。明るさはLED実測値で1mあたり900ルーメン、10mで9000ルーメンの高出力。LED理論値で1mあたり1300ルーメン、10mで13000ルーメン。最大連結可能長さ:50m(5台連結) 電源は1つで点灯。蓄光使用被膜で消灯後一定時間緑色に光り、撤収時に最適(点灯時間により蓄光時間は変わります)。最小折り曲げ半径:約40mm。断線時は故障個所だけを切除し、補修キットにて修理可能。AC電源式(消費電力110W 5台連結時550W)。専用ACアダプター付属(ケーブル長さ約1.4m)。収納用リール、専用バッグ付属
用途現場の仮設灯や誘導灯として、IP65(準拠)の高い耐久性により屋内外問わず長区間の照射が可能
付属品専用ACアダプター(1.4m)、収納リール、収納バッグ
質量(g)1505
消費電力(W)110/10m
電源専用ACアダプター(入力:100V 50/60Hz、出力:100V 5.5Ah 550W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.7×7.5×10000
防塵防水性能IP65
光束(Lm)最大9000
関連資料(0.16MB)
電球の種類LED
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 両面発光式テープライト10m 本体のみ。チップタイプ白色LEDを両面に288個搭載した10mテープライト 作業灯として使える抜群の明るさ。両面発光タイプの為、設置時に発光面の方向を気にしなくてもOK。明るさはLED実測値で1mあたり900ルーメン、10mで9000ルーメンの高出力。LED理論値で1mあたり1300ルーメン、10mで13000ルーメン。最大連結可能長さ:50m(5台連結) 電源は1つで点灯。蓄光使用被膜で消灯後一定時間緑色に光り、撤収時に最適(点灯時間により蓄光時間は変わります)。最小折り曲げ半径:約40mm。断線時は故障個所だけを切除し、補修キットにて修理可能。AC電源式(消費電力110W 5台連結時550W)。収納用リール、専用バッグ付属。*専用ACアダプター(AD-059ST-1)は別売りとなります
用途現場の仮設灯や誘導灯として、IP65(準拠)の高い耐久性により屋内外問わず長区間の照射が可能
付属品収納リール、収納バッグ
質量(g)1505
電源専用ACアダプター(AD-059ST-1 別売)(入力:100V 50/60Hz、出力:100V 5.5Ah 550W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.7×7.5×10000
防塵防水性能IP65
光束(Lm)最大9000
明るさ(Lm)9000
関連資料(0.16MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。