直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形エコリカ(5件のレビュー)当日出荷
直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵
一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減!
G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。
電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。
保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプエコリカ(6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
直管形LEDランプ 電源内蔵/工事必須 40形 高出力タイプです。
Hf蛍光灯に相当する明るさ2800lmながら、既存照明と比較して60%以上の節電が可能です!
天井の高い工場や倉庫など照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所にも最適です。
電源内蔵のため、導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で工事費を節約できます。
低ノイズ CISPR15準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用可能。
一般の蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に種別40形電球の種類LED口金G13全光束(Lm)2800入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
涼タオルハクゾウメディカル税込¥4,398~¥3,998~