モップさばきがよく、作業性に優れた水性ワックス。
強い塗膜でブラックヒールマークがつきにくく、床材を保護します。
ポリッシャーで磨くとすばらしい光沢が生まれます。
用途化学タイル、ビニルタイル(ホモジニアス系)、ビニルシート、テラゾーなど、これら床材の保護と艶出しに。
容量(L)18
質量(kg)19
トラスコ品番303-3988
標準使用量1200-1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
白木の廊下、柱、塗装されていない寄せ木張りなどの木質床の表面保護とツヤ出し。
塗るだけで美しいツヤが出るため、から拭きの必要がありません。
保護膜が床や柱をキズ、汚れ、水気から守ります。
pH8.5
成分アクリル系樹脂、合成蝋、植物蝋、鉱物蝋、固形パラフィン、非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、可塑剤、レベリング剤、防腐剤、香料、水
比重1.00
臭気香料臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)180
標準塗り面積(1回塗り)(m2)400
1セット(4L×4本)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
フローラルブーケのほのかな香りで清潔感を高めます。
中性タイプで安心・安全!排水負荷を低減。
除菌剤配合・垂れにくい粘度設計の高い機能性。
トイレルーム全体の様々な場所に使用可能。
用途香り成分配合トイレルーム用洗剤(中性タイプ)
使用場所トイレ
商品タイプ本体
pH7.2
液性中性
成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、粘度調整剤、除菌剤、香料、染料、水
トラスコ品番469-5348
種別液体
希釈倍率原液、(洗面台・床)10~20倍
比重1.00
臭気香料臭
外観青色透明液体
粘度(mPa・s)120
1セット(800mL×12本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
急速充電器対応14Ahバッテリー。
持ちやすさも考えたニューケースデザイン。
高い安全性・小型・高出力。
メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK。
1台
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に!
階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利!
回転数(min-1[r.p.m])200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360
ハンドル高さ(mm)800~1210
関連資料(480KB)
パッドサイズ(inch)9
白木の廊下、柱、塗装されていない寄せ木張りなどの
木質床の表面保護とツヤ出し。
塗るだけで美しいツヤが出るため、から拭きの必要がありません。
保護膜が床や柱をキズ、汚れ、水気から守ります。
用途木部用ワックス。
pH8.5
成分アクリル系樹脂、合成蝋、植物蝋、鉱物蝋、固形パラフィン、非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、可塑剤、レベリング剤、防腐剤、香料、水
比重1.00
臭気香料臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)180
標準塗り面積(1回塗り)(m2)400
1個(18L)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
急速充電器対応9Ahバッテリー。
持ちやすさも考えたニューケースデザイン。
高い安全性・小型・高出力。
メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK。
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)9
バッテリー稼動時間パワータンクⅢ:60/90分、バックパック:90分、H-12Li:70分、F-30Li:70分、BP90Li:180分、BP130LiⅡ90分、BP150Li:50/70分、BL-24Li:220分
フローラルブーケのほのかな香りで清潔感を高めます。
中性タイプで安心・安全!排水負荷を低減。
除菌剤配合・垂れにくい粘度設計の高い機能性。
用途トイレルーム全体の様々な場所に使用可能。
仕様シックハウス・シックスクール配慮、環境ホルモン対応、PRTR非該当
タイプ業務用
希釈倍率(標準)原液、洗面台・床:10~20倍
1箱(18L)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に!
階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利!
調整レバーで簡単に長さが変えられ、しっかりホールドします。
仕様(推奨バッテリー)LV925、LV14、(推奨充電器)CLQ-1
質量(kg)12(本体のみ)、13.8(LV925使用時)、14.6(LV14使用時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360
ハンドル高さ(mm)800~1210
連続使用時間(分)160(LV925使用時)、240(LV14使用時)
充電時間(分)60(LV925使用時)、90(LV14使用時)
パッドサイズ(inch)9
1台
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
ウレタンコートされた木床に最適。
特に耐スリップ性にすぐれています。
体育館や学校の教室など安全性が要求されるフロアに。
用途体育館用樹脂ワックス。
pH8.5
成分アクリル系樹脂エマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重1.02
臭気特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)2.0
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1個(18L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
白木の表面保護とツヤ出しに最適
塗るだけで美しいツヤがでますので、空拭きは不要です。
塗り重ねると,滑りにくい床に仕上がります。
トラスコ品番470-2573
容量(L)18
塗布面積(m2/缶)400(1回塗り)
洗浄力に優れ、日常の油汚れもすっきり!
除菌剤配合で洗浄と除菌が同時に行える!
抜群の泡切れで作業性良好。
天然系原料が主成分の安全性の高いクリーナー。
環境ホルモンフリー・PRTR非該当。
用途除菌剤配合強力中性洗剤。
pH7.5
成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、ビルダー、溶剤、オレンジオイル、除菌剤、染料、水
希釈倍率20~100倍
比重1.02
臭気柑橘臭
外観橙色半透明液体
粘度(mPa・s)2.2
使用量5400m2(30倍希釈時)
1個(18L)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
クエン酸の働きで、トイレボウルに付着した尿石の除去性に優れます。
食品添加物にも使用されるクエン酸を主成分とする酸性のクリーナー。塩酸タイプと比べて、環境や素材に対して安全。
作業性を追求したドーナツボトルで、女性でも持ちやすく、楽に作業が行えます。
シトラスの香り。除菌剤配合。
使用場所トイレ
商品タイプ本体
pH2.1
成分クエン酸、グリコールエーテル系溶剤、非イオン系界面活性剤、除菌剤、染料、香料、水
トラスコ品番469-3965
希釈倍率原液、(陶器・タイル)5~20倍
比重1.04
臭気香料臭
外観緑色半透明液体
粘度(mPa・s)120
1セット(800mL×12本)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ハンドル長さは1160mmの標準サイズ
作動スイッチは安全なレバー式
長時間作動=連続最大100分作働
幅(mm)350
回転数(min-1[r.p.m])250
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362
ハンドル高さ(mm)1160
パッドサイズ(inch)13
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ハンドル長さは1160mmの標準サイズ
作動スイッチは安全なレバー式
長時間作動=連続最大100分作働
本体質量(kg)23.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362
ハンドル高さ(mm)1160
適合バッテリーLV-925、LV-14
パッドサイズ(inch)13
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
銀イオン抗菌剤SVR47の働きで床に付着した雑菌の繁殖を防ぎ、腐敗による臭気の発生を防ぎます。
超微粒子アクリル系ナノポリマーを高密度に架橋し、より透明感のある高光沢性と、塗膜の高耐久力を実現。
ボールペンでも防菌加工される現代社会。美観や保護に加え、フロアーの環境にも配慮した樹脂ワックスの新しいコンセプト。
成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、抗菌剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
トラスコ品番469-5330
pH8.3
比重1.04
臭気特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)5.3
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
クエン酸が主成分の酸性クリーナーです。クエン酸の働きで、トイレボウルに付着した尿石を分解し、トイレの汚れを効果的に落とします。
食品添加物にも使用されるクエン酸が主成分の酸性クリーナーです。クエン酸は成分解性に優れ環境や素材に対して安心で安全なクリーナーです。
適度な粘度がある液なので、垂れにくく垂直面も効率よく洗えます。シトラスの香り配合により、作業を快適に行えます。
除菌剤配合により、トイレを清潔に保ちます。
生分解性に優れる為、浄化槽に排水されるトイレにも安心してご使用いただけます。(標準使用量では、浄化槽機能に悪影響を及ぼしません)
用途トイレボウルの洗浄。便器周り、洗面台の洗浄。タイル床の洗浄。
使用場所トイレ
商品タイプ業務用
液性酸性
トラスコ品番469-3973
香りシトラス
使用量(トイレボウル1個当たり)20~30mL、(便器周り・洗面台)10~20倍希釈液を使用、(タイル床)1m2あたり/5倍希釈液約30mL
1箱(18L)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
中性ワックスだけでなく、一般樹脂ワックスにも対応可能なハクリ力。
リノリウム、ラバータイルなど、アルカリの変色を心配しないで作業可能。
素材や人にも優しい中性タイプで浄化槽に対する影響も少ない。
用途化学床全般、テラゾー、リノリウム、ゴム床タイルに塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。
仕様環境配慮、PRTR非該当、労安法リスクアセスメント対象物質不使用です。
タイプ業務用
希釈倍率(標準)5倍
1箱(18L)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。