2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。 ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。 活性炭シートによりガス状成分も捕集します。 風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。 小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルームなどで発生する微粉塵の集塵、クリーン度を要する研究、実験室での集塵、集煙 仕様吸込口径75mm用 適合機種KDC-C03、KDC-C06 適合径(Φmm)【吸込】75
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械から出るオイルミストをダクトで吸引する従来のタイプと異なり、空気清浄機のように常時運転して、工場内に浮遊しているオイルミストを捕集します。3層フィルタ構造で、オイルミストを確実に回収します。3段階の風量調節機能付です。差圧計を装備し、フィルタの目詰まり管理ができます。フィルタは工具不要で取り外しができ、交換や清掃作業が簡単です。2次フィルタ(セラミックフィルタ)は洗浄再生が可能で低ランニングコストです。
用途工場内に浮遊するオイルミストの捕集に。 仕様電源コードプラグ有 トラスコ品番116-2076 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)90 出力(kW)0.25 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)250 風量(m3/min)50Hz/60Hz約50 取付寸法(mm)1200×500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1400 捕集効率(%)90以上(0.7μm) 吸込口寸法(mm)1000×500
1台
749,800 税込824,780
30日以内出荷