オフィス家具/照明/清掃用品 :「自動 検温」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE500シロ アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム 動画あり
手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) シロ 容量(mL)約500 質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ) 保存温度(℃)-10~55 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)30~80(非結露) 保存湿度(%)5~80(非結露)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷