LEDバグランタンCAPTAIN STAG3日以内出荷
乾電池がいらないUSB充電が可能なLEDランタンです。キャンプ時等の虫対策になる電撃殺虫誘虫ライト付きです。高光度LEDを使用。3段階に明るさ調整ができます。
質量(g)210外径×高さH(Φmm×mm)(ハンドル含まず)88×129光源チップ型LED(発光ダイオード)3個、紫外線ライト:0.06W4個バッテリーリチウムポリマー(USB充電)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)1800アズワン品番64-9355-02明るさ(Lm)ロー:30、ミドル:90、ハイ:180電球の種類LED連続点灯時間(時間)Low:9、Middle:3.5、High:1.5、紫外線ライト:20、Low+紫外線ライト:6.5、Middle+紫外線ライト:3.5、High+紫外線ライト:1.5
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
涼タオルハクゾウメディカル税込¥4,398~¥3,998~