オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED 調光」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDの色を、スイッチを押すだけで白色・暖色に切り替え可能なLEDランタンです。スイッチの長押しで無段階調光が可能です。
仕様【光量(約)】白色LED(High):270lumens、白色LED(Low):17lumens、暖色LED(High)210lumens、暖色LED(Low):15lumens 材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、ハンドル:鉄(ニッケルめっき)、スイッチ:合成ゴム 質量(g)約400(乾電池含まず) 電源DC4.5V 単1形乾電池3個使用(別売) 光源【光源】白色LED(発光ダイオード)1個、暖色LED(発光ダイオード)1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)112×112×185(ハンドル含まず) 連続点灯時間(時間)白色LED:最大約15、暖色LED:最大約20、アルカリ乾電池使用時※使用状況により異なります。
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

暖色ライト付きポータブルファン。アウトドア・停電時・災害時などいろんな場面で役立つ。風量はハイ・ミドル・ローの3段階調整。光量は無段階調光。フック付ハンドルでテント内に吊り下げ可能。使用シーンが広がる三脚スタンド付。三脚スタンドは2段階の高さ調整可能。充電式で繰り返し使用が可能。
セット内容本体×1、スタンド(三脚)×1、Type-C USBケーブル×1 材質本体:ABS樹脂、羽根:ポリプロピレン、三脚:ナイロン・ポリプロピレン・鉄(亜鉛めっき) 質量(g)190 電源リチウムイオン電池5000mAh/3.7V 連続使用時間ファンのみ:HIGHモード=約5時間、MIDDLEモード=約7時間、LOWモード=約9時間、ライトのみ:HIGHモード=約4時間、LOWモード=約8時間 光源チップ型LED(発光ダイオード)96個 充電時間(時間)約6 製品サイズ(mm)幅170×奥行85×高さ170(ハンドル含まず・本体のみ) 明るさ(Lm)HIGH=150、LOW=15
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDフィラメント電球によるアンティークな雰囲気を醸し出す灯り。光量は無段階調光。USBタイプC充電式。持ち運びに便利なハンドル付。キャプテンスタッグ UM-1579 CSランタンケース Sに収納可能(別売)。
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

MAX1300ルーメンのバッテリータイプハイパワーライト。赤色と3パターン(白色・暖色・昼白色)の無段階調光でシーンに合わせて使用できます。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。三脚用穴(M6)付。充電式で繰り返し使用が可能。緊急時の予備バッテリーとして使用可能。
材質本体:ABS樹脂、シリコーンゴム、ホヤ:ポリカーボネート 質量(g)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×120 連続使用時間(時間)白色:約6~80、暖色:約6~80、昼白色:約4~80 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)6 バッテリー容量(mAh)9000 明るさ(Lm)白色:50~1000、暖色:50~1000、昼白色:50~1300 電球の種類白色COB LED 1灯、暖色COB LED 1灯、赤色チップ型LED(発光ダイオード)8個
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)