オフィス家具/照明/清掃用品 :「洗浄容器」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しました。温度上昇が早く安定した温水を維持します。便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。
用途修理工場のエンジン・足回りの洗浄に水産加工工場の機械・設備のに食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に セット内容ライフルガンASYランスL500 L100ソケット付*、噴口扇形 1/8 1574、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ*、テトロンホース(給水ホース)3m、給湯蛇口、煙突 質量(kg)175 2018年トラスコ掲載ページ9 0084
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しています。温度上昇が早く安定した温水を維持します。便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。
用途建設機械・車輛洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。水産加工工場の機械・設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)7.8(80) 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14 セット内容ライフルガンASY SP900ランス500L 噴口扇形 1/8 1574 高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ 給水ホースASY Φ15×3m ファインクランプ 17-26 D26 給湯蛇口 煙突 幅(mm)1051 質量(kg)155 高さ(mm)1075 奥行(mm)774 電源(V)三相200 給水方式水道直結
1台
569,800 税込626,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載!温度上昇が早く安定した温水を維持します。毎分25Lの大水量モデルです。大型機械の洗浄に最適な5.5kwハイパワー温水高圧洗浄機です。
用途建設機械・車輛洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。水産加工工場の機械・設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。 質量(kg)240 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)25 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10.0(102) 幅(mm)1155 奥行(mm)775 高さ(mm)1352 給水方式水道直結 電源三相200V セット内容ライフルガンASY 1/8-500-100、噴口扇形1/8 30×15/14.8、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ、テトロンホース(給水ホース)3m、給水ホースASY Φ19×3m、ファインクランプ 19-28 D28
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高圧(32MPa)と温水で超強力洗浄を実現しました。各種安全装置(サーモスイッチ・流量スイッチ・安全弁など)を搭載しています。高耐久ボイラー搭載です。
用途油圧ブレーカの洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。部品製造工場の機械設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。パワースイングジャッキの洗浄に。ゴムマットの洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。 付属品噴射ガンASY3/8-AR9-NOVA温水-ノズル無(04P53680)、ノズルASY1/8MEG1503SAL-1532V(041063052)、高圧ホースASYBH3/8×20mクイック1532VN(04T50011620)、煙突(041063043)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャプタイヤASY 14mm2×4芯×10m(0400046980) 幅(mm)718 質量(kg)350 高さ(mm)990 奥行(mm)1152 電流(A)45(絶縁:F種) 電源(V)動力回路 200/操作回路 200 起動形式直入れ 電源コード(m)10 吐出圧力(MPa)32 吐出水量(L/min)15 出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)
1台
2,598,000 税込2,857,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温水・高温スチーム洗浄が可能です。燃料タンクはエンジンとボイラー兼用で軽油のみの給油で使用できます。安全弁・渇水停止装置・失火検知装置を標準装備しています。防音タイプです。温水・スチーム対応です。全機能を多数搭載しています。使い易さを徹底追及しています。
用途建設機械のスチーム洗浄。部品製造工場の機械設備の洗浄。建設機械・車両洗浄。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)。改修工事の外壁洗浄。パワースイングジャッキの洗浄。外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌。ゴムマットの洗浄。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落とし。断熱材(スタイロフォーム)の除去 付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1537(040002583)、温水用高圧ホースASYAH3/8×20mクイック(04T56001120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001) トラスコ品番473-7238 幅(mm)1227 高さ(mm)924 奥行(mm)760 回転数(min-1[r.p.m])1225 燃料JIS2号軽油 排気量(mL)479 連続使用時間(時間)満タン時:約250 吐出圧力(MPa)24.5 燃料タンク容量(L)37(ボイラーと共用) エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)14.8
1台
2,498,000 税込2,747,800
21日以内出荷

おすすめ人気ランキング