オフィス家具/照明/清掃用品 :「FFファンヒーター」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIMPLE DESIGN シンプルなシルエットとマットな質感で、どんなスタイルにもしっくり溶け込む。 低消費電力No.1 2つのDCモーター搭載により業界No.1の低消費電力を実現。(VX36・46タイプ) ダブルフロー&ターボモード搭載 2層の気流で足もとから温める。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。 CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 プレミアム消臭「極」 コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイ
質量(kg)14.5 ホワイト 消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時29)(秒速点火ONの状態では、平均約100の電力を消費します。) タンク容量(L)7.2 暖房の目安(コンクリート)集合:26畳まで(43.0m2) 暖房の目安(木造)戸建:19畳まで(31.5m2) 機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火120秒・ダブルフロー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型白文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・においとり触媒・消臭シャッター・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)486×560×334 運転音(dB)弱燃焼時28・強燃焼時43 暖房出力(kW)7.25~1.19 保証期間3年間 待機時消費電力(W)0.6
1台
67,900 税込74,690
翌々日出荷

延長給排気管セット。
用途コロナFF式石油暖房機専用パーツ。
1個
6,490 税込7,139
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)