電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用和コーポレーション6日以内出荷
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)電源(V)AC100外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700電力(W)1500操作ワンハンドレバーRoHS指令(10物質対応)対応開口幅(mm)約380モーター定格時間30分総質量(kg)69破砕力(t)5.5繰り返し・詰め替え対応
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3