オフィス家具/照明/清掃用品 :「操作用スイッチ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスケイジャパンミニパネルヒーター
室温に応じてON/OFF ルームサーモ 省スペース設計 壁掛け可能 温度ヒューズ 操作しやすい前面ダイヤル式スイッチ
質量(kg)2.4 ホワイト 消費電力(W)320 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60共有 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×120×325
1台
8,980 税込9,878
3日以内出荷

エスケイジャパンミニパラボラカーボン
コンパクトタイプで置き場所自由 反射効率の良いパラボラ式 操作が簡単ロータリースイッチ ワイドな自動首振り機能搭載(約90度) 組み立て不要ですぐに使える 3時間自動OFF機能搭載 温度切替2段階 弱250W/強500W 転倒OFF安全スイッチ 温度フューズ 電流フューズ
質量(kg)1.7 消費電力(W)500(強)/250(弱) 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.5 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×290×480 安全装置温度ヒューズ 172℃ 10A、ボル型転倒スイッチ、PCB電流ヒューズ125V 2A
1台
7,490 税込8,239
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインでお部屋の印象を明るくします。 加湿機能だけでも運転が可能で使いやすい。 加湿をしながら幅広く温風を。 加湿機能付きセラミックヒーター。 選べる3色! 首振り機能付き800Wヒーター 加湿単独運転可能 左右自動首振り(左右55度) タッチスイッチ操作可能 自動停止機能搭載 転倒安全スイッチ 組み立て不要
付属品取扱説明書 材質本体:ABS、給水タンク:PC 寸法(mm)132×140×250 質量(kg)約1.3 消費電力(W)520 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.5 定格周波数(Hz)50/60共有 安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ 発熱体セラミックヒーター
1台
5,090 税込5,599
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠赤外線の暖かさは遠くまで届くため、離れていても暖かい。 浸透性も高く、体の芯までポカポカ。 さらに持続性も高いので、冬の必需品と言えるほど人気のあるヒーターです。 反射効率の良いパラボラ式 操作が簡単ロータリースイッチ 3時間自動OFF機能搭載 首振りはワイド幅90度 組立不要で手間いらず
仕様転倒オフスイッチ:突上式 材質本体:ABS/PP、反射カバー:アルミ、ガード:スチール+ステンレス 寸法(mm)約366×385×637 質量(kg)約2.4 安全装置転倒時安全スイッチ(突上式)、電流ヒューズ ・サーモスタット 電源コード(m)約1.8 ヒーターカーボンヒーター オートパワーオフ3時間 色(本体)ホワイト 出力切替400/800W 首振り○、二重首振り:○ 1時間あたりの電気代目安(円)24.8
1台
13,900 税込15,290
3日以内出荷

自然対流熱と輻射熱で臭いがなく、風もなく、そして静かな暖房。温度調節機能付きでお好みの室温に設定ができます。 内蔵式転倒スイッチ搭載 選べるエコ3段切替 お好みの温度に自動で調節ができる「自動温度調節機能」付(ECOモード) 24時間OFFタイマー付 リモコン付 タッチスイッチ操作 チャイルドロック機能付き 「自動温度調節機能」付(ECOモード)
仕様転倒オフスイッチ:内蔵落球 材質本体:スチール/ SPCC、ベース:ABS 寸法(mm)約645×210×588 質量(kg)約8.7 安全装置サーモスタット(自動復帰型,手動復帰型) 電源コード(m)約1.8 ヒーターシーズヒーター 色(本体)ブラック 出力切替515/685/1200W リモコン 1時間あたりの電気代目安(円)37.2 切タイマー24時間
1台
12,900 税込14,190
3日以内出荷