商品豆知識
クッション性マットが耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。耐水、耐油、耐菌性に優れています。厚めのマットで長時間の立ち仕事でも疲れにくい。昇降デスク使用時の立ち仕事に耐摩耗性の高いゴム表面のエンボス加工によりすべり止め効果アップ。
材質ゴム化ジェルフォーム
機能防炎、抗菌性能試験基準合格品
耐熱温度(℃)60
こんなお得な商品も!

キャスター オフィスチェア用 ナイロン車 5個入り
モノタロウ
¥899
税込¥989
カーペット床上での使用に適したナイロン製の双輪キャスターです。
キャスターが破損した時の交換用に便利です。
11.12mmの差込穴であれば、どのイスにも対応可能です。
サンワサプライ製のほとんどのイスに対応することが可能です。
色ブラック
材質ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×52×80
シャフト長さ(mm)26
アズワン品番64-0866-71
適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
大型レーザープリンタにも対応する、スチール製プリンタ台です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターあり
機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できるボックスです。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備しているので、セキュリティ対策ができます。
前扉は観音扉を採用し、狭い場所での開閉も容易に行えます。
全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。
熱対策用の放熱ファンが装着可能です。(最大3台まで)
間口(mm)450
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
耐荷重(kg)100
棚板調整ピッチ(mm)25
19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジのセットです。
デスクに置くだけで、上下昇降機能を追加することができます。ガスシリンダー採用で任意の位置で高さ調節可能です。1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労を軽減できます。
付属品ケーブルクリップ×2
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約12
色ブラック
使用工具プラスドライバー/手袋
耐荷重(kg)15
天板耐荷重(kg)2
材質(天板)天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)17
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×400
昇降方式レバー
総耐荷重(kg)15
組立人数1
昇降範囲(mm)110~505
天板寸法(幅×奥行)(mm)800×400
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。足元が気にならない幕板付きです。中棚が付属し、資料などを置くことができます。天板の角が丸くなっており安心です。左右に便利なフック付きです。キャスター付きで移動やレイアウト変更が簡単です。
パーティションブース用T字型金具とキャスターのセットです。金具×2本 ストッパ付きキャスター×4個のセットです。対応機種:SPT-PB001シリーズ、SPT-PB002シリーズ、SPT-PB005シリーズ、SPT-PB006シリーズ
セット内容T字型金具×2本 ストッパー付きキャスター×4個
材質金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP
キャスターあり
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
組立人数1
1セット(2個)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。