2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
欠品中

1枚
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング