壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
ベルト長さ(m)2
付属品フックキャッチ
質量(kg)0.5
質量(g)500
色(本体)ダークグレー/シルバー
ベルトリールのヘッド部に装着するだけでサインスタンドになります。透明アクリル板にB5サイズ用紙を挟む仕様です。内容は自由に差し替えできます。
仕様B5サイズ用、(ホルダー部)ねじ固定式
付属品六角棒スパナ呼2.5
材質(本体)透明アクリル・2つ折り、(ホルダー部)ポリアミド
色(本体)透明、(ホルダー部)ダークグレー
適合品番AP-BR091MC、AP-BR281MC、AP-BR381MC、AP-BR391MC、AP-BR901C、AP-BR902C、AP-BR911C、AP-BR912C、AP-BR111M、AP-BR132M
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
ブティックやショールーム、レストラン、美術館など最上の空間を演出する、デザイン性を追求したベルトリールパーティションです。支柱は空間に調和するアルミニウム合金製(アルマイト処理)です。モダンでクールな色合いのシルバータイプ(SL)と、リッチでエレガントな佇まいのブラックタイプ(BL)(受注対応品)があります。組立済みです。
用途ブティックやショールーム、レストラン、美術館など最上の空間に。
材質/仕上(支柱)アルミ合金/アルマイト:シルバー(フック)ABS樹脂/グレー(ベース)鋼/塗装:グレー(ベルト)再生ポリエステル繊維100%
質量(g)7800
ベルト長さ(m)2
色(本体)シルバー
ベルトの長さは、7 mのロングタイプです。壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。
AP-BR351用フック仕様です。
付属品フックキャッチ
材質ABS樹脂
材質/仕上ABS樹脂/ダークグレー
色(本体)ダークグレー
アズワン品番64-6768-31
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
付属品フックキャッチ
色(本体)ダークグレー
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
スタンダードのベルトリールパーティションです。ヘッドが360°回転するのでレイアウト変更も簡単です。ステンレス鋼製です。組立済みです。
ベルト長さ(m)2
材質/仕上(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(ベース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(kg)7
質量(g)7000
ベルト高さ(mm)840
総高さ(mm)875
ベース寸法(mm)Φ300
支柱径(Φmm)60.5
使わない時は重ねられます。省スペースで収納に便利です。ステンレス鋼製です。
ベルト長さ(m)2
材質/仕上(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(ベース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(kg)4.1
質量(g)4100
ベルト高さ(mm)820
総高さ(mm)855
ベース寸法(mm)Φ300
支柱径(Φmm)60.5
スタッキング対応
ベースが小さく邪魔になりにくい床固定タイプです。化粧カバー付です。
ベルト色レッド
材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(本体)鏡面研磨
鋼製のベルトリールパーティションです。平ベース用のピラマット付きで滑りにくくなっています。組立済みです。
材質/仕上(本体)鋼、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(本体)焼付塗装(シルバー)
サイズ(ベルト)H825×長さ2m
質量(g)7200
ベルト長さ(m)2
本体サイズ(mm)ベースΦ290×支柱Φ60.5×H860
色(本体)シルバー
既存のベルトリールのキャッチ部に装着するだけで3方向キャッチになります。
材質ポリアミド
色ダークグレー
適合品番AP-BR091MC、AP-BR281MC、AP-BR381MC、AP-BR391MC、A P - B R901C、A P - B R902C、A P - B R911C、A P - B R912C、AP-BR111M、AP-BR132M
仕上シボ仕上/ダークグレー
色(本体)ダークグレー
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ベルトの長さは、7 mのロングタイプです。壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
鋼製のベルトリールパーティションです。平ベース用のピラマット付きで滑りにくくなっています。組立済みです。
ベルト長さ(m)2
使わない時は重ねられます。省スペースで収納に便利です。ステンレス鋼製です。
ベルト長さ(m)2
ベルト引き出し部を壁面に埋め込むため、未使用時に出張らず、邪魔になりません。ベルト長さが3.5 mのタイプと、5 mのタイプがあります。扉に錠がついているため、いたずらが防止できます。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。埋込タイプは扉に錠がついています。ベルト部へのシルク印刷は、受注対応(別途見積)で承ります。
ベルト色レッド
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
仕上へアライン仕上
ベルト引き出し部を壁面に埋め込むため、未使用時に出張らず、邪魔になりません。ベルト長さが3.5 mのタイプと、5 mのタイプがあります。扉に錠がついているため、いたずらが防止できます。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。埋込タイプは扉に錠がついています。ベルト部へのシルク印刷は、受注対応(別途見積)で承ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上へアライン仕上
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
上段のヘッド部が360°フリーに回転します。(下段のヘッド部は固定です。)
材質/仕上(ヘッド・支柱・ベース)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上
質量(kg)9.4
サイズ(ベルト)上段H982、下段H840×長さ2m
質量(g)9400
ベルト長さ(m)2
本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ60.5×H1016
ベルトの長さが3 mの長尺用ベルトリールパーティションです。ヘッドが360°回転するのでレイアウト変更も簡単です。
材質/仕上(ヘッド・支柱・ベース)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上
質量(kg)9.5
サイズ(ベルト)H840×長さ3m
質量(g)9500
ベルト長さ(m)2
本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ76.3×H875
ヘッド部に表示窓を付けた販促効果の高いベルトリールパーティションです。表示窓は取外しが可能で社名、ロゴマーク、各種インフォメーションなど表示内容を自由に取り替えできます。
ベルト長さ(m)2
材質/仕上(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)、(ベース)特殊ステンレス鋼、(表示シート)アート紙、(カバーキャップ)アクリル、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上
質量(kg)7
サイズ(ベルト)H842×長さ2m
質量(g)7000
本体サイズ(mm)ベースΦ300×支柱Φ60.5×H877
ヘッド部に表示窓を付けた販促効果の高いベルトリールパーティションです。表示窓は取外しが可能で社名、ロゴマークなど内容を取り替えできます。使わない時は重ねられます。省スペースで、収納に便利です。
ベルト長さ(m)2
スタッキング対応
材質/仕上(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)、(ベース)特殊ステンレス鋼、(表示シート)アート紙、(カバーキャップ)アクリル、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上
質量(kg)4.1
サイズ(ベルト)H842×長さ2m
質量(g)4100
本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ60.5×H877
ベルトパーティションの溝に差し込むだけで取り付けできます。パンフレットを手に取ってもらい待ち時間にも宣伝、販促効果が期待できます。
材質アルミニウム合金
仕上ブラック
支柱をベルトよりも安定して連結できるほか、バスケット(受注対応品)を取り付けできます。取付部が可動するため、角度調節ができます。
材質アルミニウム合金
質量(g)1600
仕上アルマイト処理
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
店舗用で拡張性のある、ベルトパーティションです。アクセサリーと組み合わせて使用することで、行列に商品を展開、広告表示することができ、売上の増加を促します。支柱に溝が付いており、4方向のベルト接続が可能です。ベルトを装備した50-3000型と、支柱だけの50-3002型があります。ベルトの急な巻き取りを防止する減速機能付きで安全性が高いです。
列待ちの間に記入作業などが可能なテーブルです。混雑緩和などが期待できます。
材質鋼、アルミニウム合金、木
質量(g)8000
1枚
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
オープンワイヤーメッシュに掛けて使用します。2種類のサイズ違いがあります。
材質鋼
仕上ブラック
オープンワイヤーメッシュに掛けて使用します。4種類の長さ違いがあります。
材質鋼
仕上ブラック
店舗用で拡張性のある、ベルトパーティションです。アクセサリーと組み合わせて使用することで、行列に商品を展開、広告表示することができ、売上の増加を促します。支柱に溝が付いており、4方向のベルト接続が可能です。ベルトを装備した50-3000型と、支柱だけの50-3002型があります。ベルトの急な巻き取りを防止する減速機能付きで安全性が高いです。
質量(g)11000
店舗用ベルトパーティションの交換用部品です。
質量(g)160
店舗用で拡張性のある、ベルトパーティションです。アクセサリーと組み合わせて使用することで、行列に商品を展開、広告表示することができ、売上の増加を促します。支柱に溝が付いており、4方向のベルト接続が可能です。ベルトを装備した50-3000型と、支柱だけの50-3002型があります。ベルトの急な巻き取りを防止する減速機能付きで安全性が高いです。
材質銅/亜鉛合金(ZDC)
質量(g)90
仕上塗装/ブラック
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
20 mmのフレーム枠で、スリムなデザインです。グラフィック保護用にアクリル板が2枚付属しています。フレームの角度調整ができます。付属の六角棒スパナで本体に簡単に着脱できます。インラインテーブルと併用する際は、ねじ止め式(50-SFP404)をご使用ください。
材質アルミニウム合金
仕上アルマイト処理
押しボタンを押すとロックが解除され、45°刻みで向き調整が可能です。
質量(g)1800
材質アルミニウム合金
仕上アルマイト処理
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。