オフィス家具/照明/清掃用品 :「次亜水」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13) 使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。 種別ジェル状強力かび取り剤 主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤 使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合) 使用濃度原液
1個(185g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液状で使いやすく排管の汚れを分解。 目詰まり、悪臭を解消します。 ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし 使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水 液色淡黄色液体
1個(4kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

鈴木油脂工業(SYK)カビトリバンリキッド
RoHS
とろみがあり吹きかけてもたれにくく、しっかりとカビに密着します。 ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固なカビも短時間で除去します。 カビが消えるまで放置し(1~12時間後)、水洗いしてください。
用途カビの除去に。 成分次亜塩素酸塩・水酸化ナトリウム・ゲル化剤 トラスコ品番334-9092 容量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

鈴木油脂工業(SYK)SYK カビトリバン
シリコンコーキング、ゴムパッキンの頑固なカビも除去できる強力タイプ。 不快な臭いがほとんどしない。 大型チューブ入り。
用途一般家庭用。 pH13(20℃) 成分非イオン系界面活性剤、次亜塩素酸塩、水酸化カリウム、ゲル化剤 トラスコ品番754-6564 使用方法(1)必ず換気をよくしてから使用する。(2)カビ以外の汚れは拭き取るか水洗いし、よく乾かしておく。(3)変色のおそれがある部分はマスキングテープなどで養生しておく。(4)チューブの先端ノズルをカッター等で切ってからカビを覆うように塗布する。必要に応じてヘラ、スポンジ、刷毛などを使用する。(獣毛は使用できない)(5)カビが消えるまで放置した後、歯ブラシでこすりながら水洗いし、水分を拭き取り、乾燥させる。 引火点(℃)なし 密度1.1(20℃) 外観桃色粘性液体 アズワン品番65-1698-03 燃焼性不燃性
1本(250g)
1,398 税込1,538
当日出荷

壁面など広い面積のカビとりに使い易い低粘度タイプです。 ムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13) 使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。かびを覆うように塗布します。必要に応じて刷毛、スポンジヘラなどを使用します。(獣毛は使えません)カビが消えるまで放置した後、歯ブラシなどでこすりながら水洗いし、水分をふき取って乾燥させます。 種別リキッド状強力カビとり剤 主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤 使用量(標準)200g/m2 使用濃度原液
1箱(4kg×4本)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング