オフィス家具/照明/清掃用品 :「浮くロープ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈なSOSモード付き防水ランタン頑丈なSOSモード付き防水ランタン。 充電可能USBチャージャー付き。本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。 カバーは取り外し可能で、360°広い領域を照らすことができます。 バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤→赤点滅の順に発光します。 直立または収納位置でロックするように設計された人間工学的ハンドル内蔵フックは、水平ロープ、ケーブルおよびパイプに掛けることができます。 底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。 水深1Mまでの防水対応(30分間)。 水に浮くので災害時にも役立ちます。 スマートフォンで最大4回、タブレットで最大2回充電可能。
明るさ(Lm)【白】1100(High)、550(Medium)、125(Low)、【赤】2.7(High)、1(Low)、2.7(SOS点滅) 付属品AC充電コード 電源充電式8800mAhリチウムイオンバッテリー 光源白色C4 LED×1、赤色LED×4 防水保護等級IPX7 連続点灯時間(時間)【白】5(High)、10.5(Medium)、35(Low)、【赤】110(High)、228(Low)、230(SOS点滅)
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)