オフィス家具/照明/清掃用品 :「エアサーモ」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使いやすさと環境性をコンパクトサイズに凝縮
スリムタイプの省スペース設計で設置場所を選びません。キャスター付だから移動も簡単です。
どこでも、手軽にスポット冷房がご利用いただけます。
こんなところにおススメ
スポット空調が有効なあらゆるところに
クリスプの中でも、最も汎用性が高いのが、この一体形「床置スリム・直吹形」。コンパクトで設置が手軽、移動も容易なこのタイプは、スポット空調が有効なあらゆるスペースでご利用いただけます。
全閉ファンモーター採用/本体ケーシング鋼板製
電圧(V)三相200
キャスター有り
材質(フィルター)エア:樹脂ネット
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0
風量2段切換
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430
力率68.4%/79.7%
始動電流(A)(50/60Hz)11/10
送風口数1
運転電流(50/60Hz)(A)3.2/3.6
周囲温度(℃)運転可能:25~45
電動機出力(kW)0.5
冷媒R407C
圧縮機全密閉形ロータリー式
色(本体)ペールホワイト
消費電力(kW)(50/60Hz)定格:0.763/0.981
冷媒R407C採用。リトルドレン機能搭載でドレン排水処理が約1週間に1回。キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)
仕様●冷風吹出温度差(deg):9.5/9.4(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:2.09/2.03(50/60Hz)
質量(kg)43
電源(V)3相200(50/60Hz)
定格消費電力(W)0.763/0.981(50/60Hz)
フィルター樹脂ネット
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430
保護装置ファン電動機保護サーモ/圧縮機過負荷保護器/逆相保護装置
力率68.4/79.7%(50/60Hz)
電動機出力(kW)0.5
圧縮機全密閉形ロータリー式
色(本体)ペールホワイト
始動電流(A)11/10(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
運転電流(A)3.2/3.6
冷房能力(kW)1.6/2.0
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
運転可能温度範囲が25~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。
用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等
仕様【冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz)】9.5/9.5(強)、【定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz)】2.09/2.03
質量(kg)45
電源(V)単相100(50/60Hz)
首振あり
電源コード(m)2.1(プラグ付)
フィルター樹脂ネット
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430
保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器、圧縮機保護タイマー
使用周囲温度(℃)25~45
力率90.2%/96.0%(50/60Hz)
始動電流(A)(50/60Hz)26/24
送風口数1
運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2
定格消費電力(W)(50/60Hz)763/981
電動機出力(kW)0.5、ファン:0.2(50/60Hz)
冷媒R407C
圧縮機全密閉形ロータリー式
送風機排熱側風量(m3/min)【ファン(凝縮器風量)(50/60Hz)】11.5/13.5(強)
送風機冷風側風量(m3/min)【ファン(蒸発器風量)(50/60Hz)】5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱)
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5m
排熱ダクト有無あり
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。
用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等
仕様冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz):9.5/9.4(強)、定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz):2.09/2.03
材質エアフィルター:樹脂ネット
質量(kg)43
風量(m3/min)50Hz/60Hzファン排熱風量(凝縮器風量):11.5/13.5(強)、ファン冷風風量(蒸発器風量):5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
電源コード(m)プラグ付、長さ2.1
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430
保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器
力率(50/60Hz)90.2%/96.0%
始動電流(A)(50/60Hz)26/24
運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2
電動機出力(kW)0.5、ファン(50/60Hz):0.2
冷媒R407C
圧縮機全密閉形ロータリー式
消費電力(kW)(50/60Hz)0.763/0.981
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。
用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等
仕様【冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz)】9.5/9.4(強)、【定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz)】2.09/2.03
質量(kg)44
電源(V)単相100(50/60Hz)
首振無し
電源コード(m)2.1(プラグ付)
フィルター樹脂ネット
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430
保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器、圧縮機保護タイマー
力率90.2%/96.0%(50/60Hz)
始動電流(A)(50/60Hz)26/24
送風口数1
運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2
定格消費電力(W)(50/60Hz)763/981
電動機出力(kW)0.5、ファン:0.2(50/60Hz)
冷媒R407C
圧縮機全密閉形ロータリー式
送風機排熱側風量(m3/min)【ファン(凝縮器風量)(50/60Hz)】11.5/13.5(強)
送風機冷風側風量(m3/min)【ファン(蒸発器風量)(50/60Hz)】5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱)
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5m/Φ75:4m
排熱ダクト有無別売
1台
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。