オフィス家具/照明/清掃用品 :「モーター 制御」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。 インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。 捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。 CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン 付属品二次排油用たけのこニップル 適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上 方式捕集:回転衝突式 塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40 電源コード別売り(4心) 適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10 周囲温度(℃)5~40 捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上 RoHS指令(10物質対応)対応 吸引温度(℃)5~50
1台
179,000 税込196,900
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動風量制御でフィルター長持ち設定した風量で自動運転。フィルター初期の過剰風量運転を防止するためフィルターが長持ちします。(メーカー比) 厳選されたフィルター素材。捕集性能と耐久性を両立。素材の見直しによりフィルターが長寿命になりました。(メーカー比) 有機溶剤系臭気を活性炭で除去。 これ一台で集塵と脱臭ができます。フィルターは2.0μm粒子を99.9%捕集。脱臭剤(活性炭)を標準装備しています。 HEPAフィルター内蔵可能(オプション)。0.3μm粒子を99.97%捕集できます。(後付け可能) 自動風量制御。フィルター長寿命化と省エネに貢献します。 フィルターや活性炭を交換する時に手が汚れにくい構造です。 風量低下やフィルター交換時期をLEDランプでお知らせします。
用途レーザマーカから発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。 騒音レベル(dB(A))70±2以下 仕様脱臭剤:活性炭(20L[8.4kg])、吸込口:Φ38、Φ50、Φ65mm(別売) 材質鉄製:塗装仕上げ(日塗工Y25-90A) 質量(kg)78(活性炭を含む) 材質(フィルター)エレクトレット(電石不織布) 表示フィルター差圧(目詰まり)、風量低下 風量、電源、運転、外部(連動)モード 内容積(L)(フィルター)約15 モーターブラシレスブロワーモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×798 電源コード(m)2.8(プラグなし) フィルター1個使用 機能遠隔操作機能、24時間連続運転可能 使用環境温度(℃)5~40 運転制御方式自動風量一定制御(調節範囲0.4~2.2m2/min) フィルター性能2.0μm粒子 99.9% フィルター面積(m2)2.3(内面ろ過式) 吸引温度(℃)0~40
1台
739,000 税込812,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アマノ集塵機
24時間連続運転可能 加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。 小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球) 吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。
用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など 容量(L)(バケット)2.2 出力(kW)1 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能) 材質(フィルター)ポリエステルパンボンド モーターブラシレスブロワーモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399 制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階 電源コード(m)2.8 塗装色日塗工 F35-85A 使用環境温度(℃)0~40 フィルター面積(m2)0.67(1個使用) ちり落とし方式手動振動式 吸引温度(℃)0~40
1台
559,000 税込614,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)