Flexiguard NS。極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS (品番: ; 186-337 186-337 )とともに使用
仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:17mm●材質:スチール●コンジットタイプ:フレキシブル●色:グレー●外径:17mm●内径:13mm●長さ:10m●保護等級:IP68●コーティング材:PVC●シリーズ:NS●ねじの呼び:M20●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:17 mm●コード番号:186-078
アズワン品番65-7460-27
1巻(10m)
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
NCS亜鉛めっきスチールコンジット、PA6コーティング。黒PA6コーティングのHelaGuardフレキシブル亜鉛めっきスチールコンジットは、耐熱性や酸及び溶剤に対する耐性が必要な過酷な用途に最適です。高い耐圧強度 高い抗張力 高い衝撃強さ 優れた柔軟性 酸及び溶剤に対する耐性 耐熱性: -40 → 120℃ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:16mm●材質:亜鉛めっき鋼●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:17mm●内径:13mm●長さ:10m●保護等級:IP54, IP65●コーティング材:PA6●シリーズ:NCS●ねじの呼び:M16●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:40 mm●コード番号:707-9224
アズワン品番65-7468-49
1巻(10m)
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズ
仕様●入数:1リール(50個入り)●呼び径:13mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:15.8mm●内径:12.7mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:424-835
アズワン品番65-7456-58
1セット(50個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。