オフィス家具/照明/清掃用品 :「酸素系漂白剤」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成分は過炭酸ナトリウム。衣類の漂白、キッチン用品の除菌・除臭に。洗濯槽クリーナーとして。
タイプ酸素系 アズワン品番64-1228-71
1個(500g)
449 税込494
当日出荷

過炭酸ナトリウム100%の酸素系漂白剤!。酸素系の漂白剤なので臭いも気にならない!。衣類の漂白やシミ抜き、食器・調理器具の除菌・除臭に。ふきん・おしぼりの漂白・除菌に。衣類や食器の漂白・除菌、洗濯槽のカビ取りまで使えます。過炭酸ナトリウムは、水に溶けると「炭酸ナトリウム」と「過酸化水素」になり、。過酸化水素が、弱酸性の活性酸素であるため漂白・除菌・除臭として働きます。イヤな臭いもしないため大変使いやすくなってます。過炭酸ナトリウムの漂白作用(酸化能力)は塩素系漂白剤より穏やかなので、色柄物の衣類に使用できます。※衣類の洗濯表示に沿ってご使用ください。お湯(40~50℃)に溶かしてお使いいただくと効果を最大限に発揮します。使用方法・分量があっていれば、擦る必要もあまりないので、手軽に使うことができます。使用できるもの。・白物・色柄物の繊維製品(木綿、麻、化学繊維)。・プラスチック製品、陶器、ガラス製品、木、竹製品。使用できないもの。・水洗いできないもの。・水や洗濯用洗剤で色が出るもの。・含金属染料で染めたもの。・金属製の容器、ボタン、バックル、漆器、鉄分の多い水。【使用方法】。1:衣類の黄ばみ・黒ずみ予防。洗濯機に洗濯用石けんと一緒に投入して洗濯する。※使用量の目安:水30Lに対して酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)を30g。2:シミ抜き(コーヒー・紅茶・緑茶・果物・草の汁・調味料・汗ジミ・血液など)。※使用量の目安:。水2Lの湯(30℃~50℃)に対して、酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)を10g。15分~30分浸した後、水でよくすすぐ。※血液のシミには、湯の温度は30℃~45℃。(温度が高くなりすぎると血液が凝固するため) 。3:衣類の除菌や除臭。・赤ちゃんの肌着、おむつの除菌・除臭。※使用量の目安:2Lの湯(40℃~50℃)に対して、酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)を15g。15分~30分浸した後、水でよくすすぐ。4:調理用品の漂白・除菌・除臭。・ふきん・おしぼりの漂白・除菌・除臭・まな板、食器、ボール、生ゴミ入れ、ザルの除菌・除臭・茶しぶの漂白。※使用量の目安:2Lの湯(40℃~50℃)に対して、酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)を15g。15分~30分浸した後、水でよくすすぐ。浸けただけではとれない茶しぶは、柔らかいスポンジなどで軽くこする。5:全自動洗濯槽の掃除。1)湯(40℃~50℃)を洗濯槽の高水位まで入れ、水量に応じた酸素系漂白剤を投入する。(目安10Lに対して100g)。2)20分程撹拌(かくはん)し、フタをして3~4時間置く。3)3分程撹拌(かくはん)し浮いてきた汚れを取り除いて脱水。4)改めて高水位まで水を入れ1サイクル回す。5)脱水後はフタを開けて洗濯槽を自然乾燥。※3)の汚れがひどいときは、4)の前にためすすぎを1~2回繰り返す。※注意:。洗濯槽の耐熱温度を必ず確認してください。熱い湯を薄めて使う場合は、先に水を入れるなど熱湯を直接投入しないでください。
成分酸素系 材質過炭酸ナトリウム 形状粉末 液性弱アルカリ性 商品タイプ本体
1袋(2kg)ほか
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)