絞り込み
ブランド
- 鶴見製作所
- モノタロウ(309)
- オカムラ(岡村製作所)(28,689)
- ケルヒャー(1,260)
- エスコ(1,243)
- コクヨ(1,180)
- CONDOR(山崎産業)(1,018)
- ホームテイスト(965)
- アイリスオーヤマ(803)
- YAMAZEN(山善)(746)
- 山崎実業(742)
- TRUSCO(695)
- 萩原(616)
- 不二貿易(595)
- テラモト(565)
- 八ツ矢工業(474)
- オーエ(472)
- 東和産業(428)
- LEC(レック)(404)
- アズマ工業(350)
- WILD(335)
- ブランドをもっと見る

高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル
鶴見製作所(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
高圧洗浄機 HPJ型用 ポンプ部部品
鶴見製作所¥199税込¥2191個3日以内出荷高圧洗浄機 HPJ型のポンプ部に使用する部品です。用途HPJ型に使用するポンプ部部品型式ポンプ:RG-315VLH920番号見出し:F42
フレキシブルダクト JSD型
鶴見製作所¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷伸縮性にすぐれ接続も簡単。しかも丈夫。両端には吊り下げに便利なフック付き。用途可搬式集塵機の特別付属品寸法(mm×m)Φ130×5
高圧洗浄機 HPJ型用 ポンプ部部品
鶴見製作所¥129税込¥1421個3日以内出荷高圧洗浄機 HPJ型のポンプ部に使用する部品です。用途HPJ型に使用するポンプ部部品型式ポンプ:RG-315VLH920番号見出し:F48
送排風機ジェットファン JF型
鶴見製作所¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。 本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。 フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1極数2P
ジェットバキューマー(乾湿両用掃除機) JV型
鶴見製作所¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷液体から粉体まで、強力に吸引回収する、乾湿両用吸引タイプの業務用掃除機です。用途建設現場の床面清掃用。各種工場の清掃用。水や非可燃製油などの吸引。フロアの<たまり水>の吸引。出力(kW)1タンク容量(L)26~60吸込口径(Φmm)32・38最大真空圧(kPa)22.15~30{2260~3061mmAq}
一点吊り構造 可搬式集塵機 JS型
鶴見製作所¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷単相100Vによる高い集塵力。コンパクトながら大風量を実現。フィルタの脱着・清掃も簡単メンテナンスも容易。軽量・堅牢なボディ構造により、優れた移動性と可搬性を発揮。用途解体・切断・はつり・穴開け・研削・ケレン・吹付などの作業時に発生する粉塵処理。粉黛の移送・回収時に発生する集塵処理。空調ダクト・各種フィルタ・エアコンブロー部のクリーニング。リフォーム内装・家屋解体時の粉塵処理。局所空間の強制換気。質量(kg)56周波数(Hz)50/60電源(V)単相100集塵容量(L)40.6最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10.2消費電流(A)(50/60Hz)600/990フィルター面積(m2)5.8騒音値(dB(A))(50/60Hz)75/78電流(A)(50/60Hz)6 / 10吸込口径(Φmm)125