オフィス家具/照明/清掃用品 :「自治会ゴミステーション」の検索結果
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折り畳みは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付け可能です。
用途分別ゴミ収集用に最適。
容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×900
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1080×680×830
質量(kg)25
仕様ノンクロム、鉛フリー仕様
トラスコ品番107-2747
材質/仕上スチール(溶融亜鉛メッキ)
種類集積保管庫
均等荷重(kg)30
扉寸法(縦×横)(mm)440×800
網目本体網目:下段25×50mm、上段50×50mm、底50×100mmフタ網目:25×25mm
線径(mm)3.2
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。