照明 (27) カテゴリ: オフィス家具/照明/清掃用品ブランド: 富士倉すべて解除
水銀灯型LED電球 富士倉 当日出荷
バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途 工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換に トラスコ品番 676-6506 材質 ガラス、アルミ 全長(mm) 272 電源(V) AC100/200 消費電力(W) 50 口金 E39 外径(Φmm) 120 光源色 昼白色 使用場所 屋外 明るさ(Lm) 8500 防水性 あり 電球の種類 LED
LEDユニット ハロゲン用替球 富士倉 (6件のレビュー) 当日出荷
投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途 ハロゲン投光器500Wサイズ用。 口金 R7s 定格電圧(V) AC100 周波数(Hz) 50/60Hz 質量(g) 34 消費電力(W) 10 ライン照射角(°) 360 明るさ(Lm) 850 防水保護等級 IP42
スタンド付ダブルLED投光器 富士倉 (3件のレビュー) 当日出荷
三脚付きで明るい。
用途 現場などの作業灯具に最適。 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 50×2 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 5 芯数 3芯 色温度(K) 6000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 790×690×850~1720(スタンド含む) 防塵防水性能 IP65 電源コード 二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm LED SMD 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 明るさ(Lm) 5000(×2) 広角(°) 140 電球の種類 LED
LEDユニット15W 富士倉 (4件のレビュー) 当日出荷
両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途 ハロゲン投光器をLED灯に! 防水保護等級 IP42 消費電力(W) 15 明るさ(Lm) 1500 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 口金 仕様:R7S 使用環境温度(℃) -20~40 電球の種類 LED 照射角度(°) 360
植物育成用クリップランプ 富士倉 (6件のレビュー) 当日出荷
植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。
ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類 LED 特殊用途 防噴流 明るさ(Lm) 750 電源コード(m) 5 仕様 SMD LEDチップ使用 質量(g) 330 タイプ 電源コード式 周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×高さH)(mm) 70×128 定格電圧(V) AC100 芯数 2 波長(nm) 380~780 防水仕様 IP65 アズワン品番 64-9675-42
薄型投光器30W 富士倉 3日以内出荷
防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。
用途 現場や倉庫などの作業灯具に最適です。 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 30 定格電圧(V) AC100 電源コード(m) 防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き 長さ3 製品質量(g) 1320 色温度(K) 6000 本体サイズ(mm) 幅225×奥行40×高さ190(収納時) 防塵防水性能 IP65 明るさ(Lm) 3000 LED使用数(個) SMD-LEDチップ54
薄型投光器20W 富士倉 4日以内出荷
防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。
用途 現場や倉庫などの作業灯具に最適です。 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (収納時)185×35×165 電源コード(m) 3(防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き) 製品質量(g) 1000 色温度(K) 6000 防塵防水性能 IP65 定格電圧 AC V 100 明るさ(Lm) 2000 LED使用数(個) SMD-LEDチップ36個
薄型投光器 富士倉 4日以内出荷
軽くても丈夫なアルミ製ボディなので、放熱性が良く長寿命。IP65の高い防水・防塵性能なので、屋外でも屋内でも使用できる。コンパクトな設計なので持ち運びにも便利。
用途 工事現場や運動場、イベント会場などに。 色 ブラック 使用電源(V) AC-100 50Hz/60Hz 色温度(K) 6000 防塵防水性能 IP65 電源コード 3芯 3m VCT 直径9mm 素材 使用:アルミ・銅・鉄・LED 演色指数(Ra) >80
フラット投光器100W MKⅡ 富士倉 3日以内出荷
サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。防雨型3芯アース端子付きプラグ採用。オールアルミニウムボディ。旧モデルより大幅に軽量化。明るさアップ10000lm。
用途 現場などの作業灯具に最適です。 付属品 落下防止ワイヤー 質量(kg) 2.4 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 100 定格電圧(V) AC100 角度(°) 拡散:100 電源コード(m) 防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ3 色温度(K) 6000 本体サイズ(mm) 幅325×奥行42×高さ265(収納時) LED SMD 明るさ(Lm) 10000 防水保護等級 IP65
LEDクリップランプ 富士倉 3日以内出荷 から 4日以内出荷
一体型構造で防水対応!
雨でも安心の防水保護等級 IP65
割れにくいポリカーボネート製
周波数(Hz) 50/60 定格電圧 AC100V 電源コード(m) 5 電球の種類 LED
LED-15Wクリップランプ 電球色 富士倉 3日以内出荷
一体型構造で防水仕様対応!
雨でも安心の防水保護等級IP65。
割れにくいポリカーボネート製。
電球の種類 LED 特殊用途 防噴流 明るさ(Lm) 2000 電源コード(m) 5 仕様 SMD LEDチップ使用 質量(g) 525(クリップ除く) タイプ 電源コード式 周波数(Hz) 50/60 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 80×169 定格電圧(V) AC100 芯数 2 色温度(K) 3000 防水仕様 IP65 アズワン品番 64-9675-27 演色指数(Ra) 85
PRO仕様 HIGH POWER 35W投光器 富士倉 当日出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
明るさ(Lm) 3600 電源コード(m) 3 タイプ 広角 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 角度(°) 110 芯数 3 色温度(K) 6000 防塵防水性能 IP67 電源コード 2重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ LED 【チップ】SMD 耐衝撃性能 IK07
充電式コンパクト開閉LEDライト サテライト 富士倉 3日以内出荷
折り畳んでも開いても使えるマルチなライトです。可変ウイングで照射角度調整が可能です。繰り返し使える充電式で経済的です。
用途 キャンプ・車中泊用の灯りに。停電時の非常用の灯りに。電源のない場所での作業灯として。散歩時の灯りに。 付属品 充電ケーブル1m・カラビナ1個 材質 ポリカーボネート・プラスチック・ゴム 質量(g) 310 出力 USB:DC5V 1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 展開時:255×255×210(ゴムフック含む) バッテリー リチウムイオンバッテリーV 色温度(K) 昼光色/6000 電球色/3000 白色/4000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×60×210(ゴムフック含む) バッテリー容量(Ah) 4.8 バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 IPX4 充電電圧(V) DC5/ 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) 2400×2本 使用場所 室内 明るさ(Lm) トップライト:250、昼光色/1200 電球色/1080 白色/200、 光色 トップライト:昼光色//約13時間 演色指数(Ra) >80 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 昼光色/約4 電球色/約4 白色/約2 バッテリー寿命 約500回
RGBチューブライト防水 富士倉 9日以内出荷 から 10日以内出荷
従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライト。長い間、使用しても折れたり、色の変化やヒビの発生が殆どなく、PI67規格で水中でも点灯可能。
用途 電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。 色 RGB 定格電圧(V) DC12 消費電力(mW) 14.4 防水性 IP67 電球の種類 LED
白色チューブライト防水 富士倉 8日以内出荷 から 11日以内出荷
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る3m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途 電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。 適合 スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション 色 白色 定格電圧(V) DC12 色温度(K) 6000 消費電力(mW) 14.4 防水性 IP67 電球の種類 LED
充電式デジタルバルーンスティックライト 富士倉 12日以内出荷
プロも納得。光スペック。シリーズ最高の900ルーメンの明るさと、自然に近い演色性能95+の性能が特長です。写真撮影用の照明としても使用できます。内蔵バッテリーはリチウムイオン電池。色温度は電球色の2700ケルビンから昼光色の6500ケルビンまで100ケルビン単位で調色可能。明るさは無段階調光。多彩な演出点灯モードで舞台演出にも使用可能。
用途 非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。 仕様 裏面強力マグネット・ハンガーループ・無段階調光 付属品 USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ 材質 TPU 寸法(mm) 600×70×120 質量(g) 220 タイプ 充電式 電流(A) 3 バッテリー リチウムイオン電池 7.2V/2500mAh 充電時間 約2時間(DC5V 3A) バッテリー容量(Ah) 2.5 防塵防水性能 IP66 色調 2700~6500K 明るさ(Lm) 900(MAX時) 調光方式 無段階調光(輝度1~100%) 点灯時間 約1.2時間(MAX時) 入力電圧 DC5V モデル 高機能(色調可変無段階調光)
有線式バルーンスティックライト 富士倉 4日以内出荷
手軽にライト。重さもライト。従来のLED照明とは異なる新しいカタチの灯りです。使わない時はポケットに入るほどの大きさに折りたため、使用する際には空気で膨らませると全長80cm程の照明に早変わり。USB出力のあるモバイルバッテリーやポータブルバッテリーに接続して使用できます。
用途 非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。 仕様 裏面強力マグネット・取っ手付・コントローラー付・段階調光 付属品 空気入れ・収納バッグ 材質 TPU 寸法(mm) 860×70×120 質量(g) 120 タイプ 有線式 電流(A) 2 ケーブル長(m) 1 フラッシュ 10段階切替 防塵防水性能 IP66(USB端子部除く) 明るさ(Lm) 500(MAX時) 調光方式 9段階切替 入力電圧 DC5V
プロ仕様AC式投光器 富士倉 4日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
質量(kg) 1.55 消費電力(W) 35 色温度(K) 5500~6000 充電電流(A) 12V/2 充電時間(時間) 4 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 3000×6個 サイズ(mm) 214×86×146 使用場所 屋外 アズワン品番 64-9675-53 明るさ(Lm) 4000 防水保護等級 IP65 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) HIGH 5.5 / LOW 10
充電式バルーンスティックライト 富士倉 4日以内出荷
充電式で持運びも設置も簡単。小型で軽量、折り畳めて持運びに便利。エアで膨らませる新しいLEDライトのカタチです。電源は繰返し使える充電式のリチウムイオン電池を内蔵。背面のマグネットやハンガーループで多彩な使い方が可能です。電源スイッチを操作するだけで3つの点灯モードを選択できます。
用途 非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。 仕様 裏面強力マグネット・ハンガーループ・調色切替機能 付属品 USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ 材質 TPU 寸法(mm) 600×70×120 質量(g) 150 タイプ 充電式 電流(A) 2 バッテリー リチウムイオン電池 3.7V/2000mAh 充電時間 約3時間 バッテリー容量(Ah) 2 防塵防水性能 IP66 色調 2700/5500/6500 3段階調色 明るさ(Lm) 300(MAX時) 調光方式 記録設定機能+電球色3段階調光点灯 点灯時間 約3時間(MAX時) 入力電圧 DC5V
LED-8Wクリップランプ 昼光色 富士倉 当日出荷
本体一体型構造で雨でも安心の防水保護等級IP65です。
照射角は左右360°上下200°以上と広範囲です。
割れにくいポリカーボネート製です。
便利なフック付です。
昼光色はボディが黄色です。
用途 屋内・屋外用に。 トラスコ品番 354-3712 電源(V) 100 消費電力(W) 8 コード長さ(m) 3 明るさ(Lm) 1000
充電式DIY専用 LED STYLISH LIGHT 富士倉 3日以内出荷
持ち運びに便利。充電式で軽量ボディ。ハンドルが360度回転するので角度調整自由。大型COBチップ採用。
軽量設計なので壁掛でも使用できます。背面に壁掛穴付。
電球の種類 LED 特殊用途 防沫 電源タイプ 充電式 仕様 COB LEDチップ使用 付属品 コンセント用充電器 タイプ 広角(120°) 色温度(K) 5700 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 193×63.5×230(ハンドル含む) バッテリー電圧(V) 3.7 電池寿命 約500回 防水仕様 IP44(生活防水) 使用時間(時間) (HIGH)2、(LOW)4
PRO仕様 HIGH POWER 充電式投光器 富士倉 当日出荷 から 4日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
タイプ 広角 角度(°) 110 モード切替 HIGH・LOW・OFF 色温度(K) 6000 バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 IP65 LED 【チップ】SMD 耐衝撃性能 IK07 バッテリー容量(mAh) 2200 使用時間(時間) HIGH:約3.5、LOW:約10 バッテリー寿命 約500回
電球色チューブライト防水 富士倉 3日以内出荷 から 14日以内出荷
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る電球色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途 電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。 適合 スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション 色 電球色 定格電圧(V) DC12 色温度(K) 3000 消費電力(mW) 14.4 防水性 IP67 電球の種類 LED
HANDY LIGHT MINI 富士倉 (1件のレビュー) 3日以内出荷 から 9日以内出荷
ペンクリップと強力磁石でハンドフリー。小型で便利。非常灯にも最適。
電球の種類 LED 仕様 SMD 3528 LEDチップ5個使用 質量(g) 36.7(本体のみ) 全光束(Lm) 120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17×170×31 使用電池 アルカリ単4形電池×3本(別売) 連続点灯時間 2h 耐水性 無し 明るさ(Lm) 120 照射距離(m) 20
充電式ワイドライト 45W 富士倉 3日以内出荷
充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。バッテリー残量は5点滅LED表示です。
用途 防災、作業用、アウトドアに 保護等級 IP65、耐衝撃IK09 明るさ(Lm) 400/1000/2000/5200 バッテリー リチウムイオンポリマーバッテリー バッテリー容量(mAh) 5000 バッテリー電圧(V) 3.7 照射角度(°) 160(ワイドタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 273×205×81 充電時間(時間) 約3.5 点灯時間(時間) 約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm) セット内容 AC電源コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書 電源タイプ 充電式 電球の種類 LED
プロ仕様AC式投光器 富士倉 11日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
質量(kg) 1.6 電圧(V) AC100V(50/60Hz) 色温度(K) 5500~6000 電源タイプ 電源コード式 サイズ(mm) 214×86×146 アズワン品番 64-9675-52 防水保護等級 IP65 耐雷サージ 1000V対応 電源ケーブル 3芯アース防雨式
白色チューブライト防水 富士倉 10日以内出荷
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る2m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途 電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。 適合 スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション 色 白色 長さ(m) 2 定格電圧(V) DC12 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 12.5×4.5×2000 色温度(K) 6000 消費電力(mW) 14.4 LED使用数(個) 5050SMD:120 防水性 IP67 電球の種類 LED
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
涼タオル ハクゾウメディカル 税込 ¥ 4,398 ~ ¥ 3,998 ~