照明 (19) カテゴリ: オフィス家具/照明/清掃用品ブランド: 富士倉すべて解除
水銀灯型LED30W 富士倉 (10件のレビュー) 当日出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W) 30 口金 E39 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100/200 角度(°) 【発光】360 使用環境温度(℃) -20~55 LED使用数(個) COBLED8 電球の種類 LED
新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯 富士倉 (23件のレビュー) 当日出荷
3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長
5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間
車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類 LED 付属品 100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル 全光束(Lm) 600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 278×38×28(フック除く) 充放電回数 500回 充電時間(時間) 約4 モード (切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階 光束(Lm) 600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) アズワン品番 64-9675-36 使用時間(時間) 3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
水銀灯型LED電球 富士倉 当日出荷
バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途 工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換に トラスコ品番 676-6506 材質 ガラス、アルミ 全長(mm) 272 電源(V) AC100/200 消費電力(W) 50 口金 E39 外径(Φmm) 120 光源色 昼白色 使用場所 屋外 明るさ(Lm) 8500 防水性 あり 電球の種類 LED
スタンド付ダブルLED投光器 富士倉 (3件のレビュー) 当日出荷
三脚付きで明るい。
用途 現場などの作業灯具に最適。 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 50×2 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 5 芯数 3芯 色温度(K) 6000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 790×690×850~1720(スタンド含む) 防塵防水性能 IP65 電源コード 二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm LED SMD 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 明るさ(Lm) 5000(×2) 広角(°) 140 電球の種類 LED
LEDユニット ハロゲン用替球 富士倉 (6件のレビュー) 当日出荷
投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途 ハロゲン投光器500Wサイズ用。 口金 R7s 定格電圧(V) AC100 周波数(Hz) 50/60Hz 質量(g) 34 消費電力(W) 10 ライン照射角(°) 360 明るさ(Lm) 850 防水保護等級 IP42
LEDユニット15W 富士倉 (4件のレビュー) 当日出荷
両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途 ハロゲン投光器をLED灯に! 防水保護等級 IP42 消費電力(W) 15 明るさ(Lm) 1500 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 口金 仕様:R7S 使用環境温度(℃) -20~40 電球の種類 LED 照射角度(°) 360
水銀灯型LED20W 富士倉 当日出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100/200 角度(°) 【発光】360 使用環境温度(℃) -20~55 LED使用数(個) COBLED6
植物育成用クリップランプ 富士倉 (6件のレビュー) 当日出荷
植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。
ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類 LED 特殊用途 防噴流 明るさ(Lm) 750 電源コード(m) 5 仕様 SMD LEDチップ使用 質量(g) 330 タイプ 電源コード式 周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×高さH)(mm) 70×128 定格電圧(V) AC100 芯数 2 波長(nm) 380~780 防水仕様 IP65 アズワン品番 64-9675-42
LEDユニットミニ 昼光色 富士倉 (2件のレビュー) 当日出荷
両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。
用途 ハロゲン投光器をLED灯に! 適合機種 ハロゲン投光器250Wサイズ用 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 10 定格電圧(V) AC100 口金 R7S 直径×幅W(mm) 28×78 製品質量(g) 56 色温度(K) 6000 使用環境温度(℃) -20~40 アズワン品番 64-9675-12 明るさ(Lm) 1000 照射角 360° 電球の種類 ハロゲン
薄型投光器30W 富士倉 3日以内出荷
防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。
用途 現場や倉庫などの作業灯具に最適です。 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 30 定格電圧(V) AC100 電源コード(m) 防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き 長さ3 製品質量(g) 1320 色温度(K) 6000 本体サイズ(mm) 幅225×奥行40×高さ190(収納時) 防塵防水性能 IP65 明るさ(Lm) 3000 LED使用数(個) SMD-LEDチップ54
ナトリウム灯型LED15W 富士倉 当日出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100/200 角度(°) 【発光】360 使用環境温度(℃) -20~55 LED使用数(個) COBLED6
薄型投光器20W 富士倉 4日以内出荷
防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。
用途 現場や倉庫などの作業灯具に最適です。 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (収納時)185×35×165 電源コード(m) 3(防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き) 製品質量(g) 1000 色温度(K) 6000 防塵防水性能 IP65 定格電圧 AC V 100 明るさ(Lm) 2000 LED使用数(個) SMD-LEDチップ36個
薄型投光器 富士倉 4日以内出荷
軽くても丈夫なアルミ製ボディなので、放熱性が良く長寿命。IP65の高い防水・防塵性能なので、屋外でも屋内でも使用できる。コンパクトな設計なので持ち運びにも便利。
用途 工事現場や運動場、イベント会場などに。 色 ブラック 使用電源(V) AC-100 50Hz/60Hz 色温度(K) 6000 防塵防水性能 IP65 電源コード 3芯 3m VCT 直径9mm 素材 使用:アルミ・銅・鉄・LED 演色指数(Ra) >80
フラット投光器100W MKⅡ 富士倉 3日以内出荷
サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。防雨型3芯アース端子付きプラグ採用。オールアルミニウムボディ。旧モデルより大幅に軽量化。明るさアップ10000lm。
用途 現場などの作業灯具に最適です。 付属品 落下防止ワイヤー 質量(kg) 2.4 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 100 定格電圧(V) AC100 角度(°) 拡散:100 電源コード(m) 防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ3 色温度(K) 6000 本体サイズ(mm) 幅325×奥行42×高さ265(収納時) LED SMD 明るさ(Lm) 10000 防水保護等級 IP65
LEDクリップランプ 富士倉 3日以内出荷 から 4日以内出荷
一体型構造で防水対応!
雨でも安心の防水保護等級 IP65
割れにくいポリカーボネート製
周波数(Hz) 50/60 定格電圧 AC100V 電源コード(m) 5 電球の種類 LED
LED-15Wクリップランプ 電球色 富士倉 3日以内出荷
一体型構造で防水仕様対応!
雨でも安心の防水保護等級IP65。
割れにくいポリカーボネート製。
電球の種類 LED 特殊用途 防噴流 明るさ(Lm) 2000 電源コード(m) 5 仕様 SMD LEDチップ使用 質量(g) 525(クリップ除く) タイプ 電源コード式 周波数(Hz) 50/60 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 80×169 定格電圧(V) AC100 芯数 2 色温度(K) 3000 防水仕様 IP65 アズワン品番 64-9675-27 演色指数(Ra) 85
PRO仕様 HIGH POWER 35W投光器 富士倉 5日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
明るさ(Lm) 3600 電源コード(m) 3 タイプ 広角 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 角度(°) 110 芯数 3 色温度(K) 6000 防塵防水性能 IP67 電源コード 2重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ LED 【チップ】SMD 耐衝撃性能 IK07
LED-8Wクリップランプ 昼光色 富士倉 当日出荷
本体一体型構造で雨でも安心の防水保護等級IP65です。
照射角は左右360°上下200°以上と広範囲です。
割れにくいポリカーボネート製です。
便利なフック付です。
昼光色はボディが黄色です。
用途 屋内・屋外用に。 トラスコ品番 354-3712 電源(V) 100 消費電力(W) 8 コード長さ(m) 3 明るさ(Lm) 1000
プロ仕様AC式投光器 富士倉 11日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
質量(kg) 1.6 電圧(V) AC100V(50/60Hz) 色温度(K) 5500~6000 電源タイプ 電源コード式 サイズ(mm) 214×86×146 アズワン品番 64-9675-52 防水保護等級 IP65 耐雷サージ 1000V対応 電源ケーブル 3芯アース防雨式
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品 ページ: 1/ 3