オフィス家具/照明/清掃用品 :「小型 モーター 100v」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。
仕様ACモーター トラスコ品番701-5231 幅(mm)450 高さ(mm)1160~1400 奥行(mm)400 電源(V)単相100 ハネ径(cm)40 加工静電気防止加工 首振60° 電源コード(m)2.5 消費電力(W)(50/60Hz)44/49 機能首振り機能 モード切替3段階 最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60 風量調整3段階 切タイマー3時間
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

羽根に静電防止加工を施しています。90°上向きでサーキュレーターとして使用可能です。オートモードで周辺の温度に合わせ風量自動調節致します。
用途オフィスなどの涼み、換気に。 付属品リモコン トラスコ品番612-3229 幅(mm)380 ホワイト 高さ(mm)1200・680 奥行(mm)380 電源(V)単相100 ハネ径(cm)35 モーターDC 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)30/30 首振角度(°)60・90・120 風量調整32段階 標準消費電力料金(円/h)0.93/0.93(50/60Hz)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

羽根に静電気防止加工を施しています。ガード部分に触れると運転停止の安全機能を備えています。90度上向きでサーキュレーターとして使用可能です。エコモードを使うと電気代を最大65%節約可能です。くるピタフックにコードを巻き付けて収納できます。衣類乾燥モードでパワフル運転
用途オフィスなどの涼み、換気に。 付属品リモコン 幅(mm)360 高さ(mm)900~1110 奥行(mm)360 電源(V)単相100 ハネ径(cm)30 モーターDC 電源コード(m)2.5 消費電力(W)(50/60Hz)18/18 首振角度(°)30/70/110 風量調整32段階 標準消費電力料金(円/h)0.6/0.6(50/60Hz)
1台
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサーで人を検知し、自動でON/OFFを切り替えます。羽根に静電気防止加工を施しています。下向き角度60°まで対応可能です。エコモードで電気代を最大40%節約できます。便利なフルリモコン付きです。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。
用途事務所や作業場の換気対策に。 付属品リモコン トラスコ品番612-3184 幅(mm)360 高さ(mm)490 奥行(mm)295 電源(V)単相100 ハネ径(cm)30 モーターAC 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)32/35 首振角度(°)70 最大風量(m3/min)(50/60Hz)32/33 風量調整4段階 標準消費電力料金(円/h)1.0/1.1(50/60Hz)
1台
13,900 税込15,290
当日出荷

羽根に静電気防止加工を施しています。切タイマーを搭載しています。8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。リモコンで首振り可能です。
用途オフィスなどの涼み、換気に 仕様DCモーター 付属品リモコン トラスコ品番701-5226 幅(mm)360 高さ(mm)680~830 奥行(mm)340 電源(V)単相100 ハネ径(cm)30 首振70° 風量(m3/min)41 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)19/19 機能フルリモコン 最大風量(m3/min)(50/60Hz)41 風量調整8段階 ファンローノイズファンPLUS 首振りモーター式
1台
11,980 税込13,178
当日出荷