オフィス家具/照明/清掃用品 :「吸水」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
好きな大きさにカットしても使えます。
用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。
材質ウレタンフォーム
色イエロー
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)22
従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。
難燃性の素材で耐久性にも優れています。
用途オイル・水用。靴裏の油除去に。立ち仕事のクッション材として疲労防止に。工場内の通路でのカーペットとして。
材質天然繊維主体、(裏面)ポリウレタン
色グレー
トラスコ品番791-5829
質量(kg)6.2
タイプロールタイプ
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×25×2
吸油量(L/巻)81.6
1巻
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。
難燃性の素材で耐久性にも優れています。圧縮加工で耐久性に優れています。
ハサミやカッターでお好みの形にカットできます。
難燃性の素材を使用しております。
裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。
また滑り止め効果もあります。
用途オイル・水用。靴裏の油除去に。
色グリーン
タイプロールタイプ
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×25×5
吸油量(L/巻)100
従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品です。油だけでなく、水分も吸収する万能型マットです。工場出入り口、作業場通路で靴裏油や飛散油の吸着に最適です。
用途オイル・水用。立ち仕事のクッション材として疲労防止に。工場内の通路でのカーペットとして。
吸収量(油)81.6L/巻
色グレー
幅(mm)900
長さ(m)25
厚さ(mm)2
質量(kg)5.6
トラスコ品番392-5986
種別オイル/水用
材質天然繊維主体(ウール)、ポリプロピレン
タイプロールタイプ
吸油量(L/m2)3.2
1巻
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
高圧洗浄機専用の1.5mの吸水ホースです。
貯め水を吸水する際に使用します。
水害時などの水の吸水にも役立ちます。
トラスコ品番256-9954
適合機種HPWM
材質ナイロン
質量(g)360
ホース長さ(m)1.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
厳選した最高級メリヤス生地使用。吸水性抜群!!ティッシュ感覚の最高の使用感。柔らかい手ざわり、商品にもキズをつけません。
用途仕上げ工程や、あらゆる作業に最適の万能タイプ
材質/仕上純綿100%(最高級未使用メリヤス生地)
区分新品
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)350×350
色白
生地の種類メリヤス
通常のマイクロファイバークロスより吸水力、柔らかさに優れています。
用途機械や自動車の洗浄後のふき取りに。
トラスコ品番261-9871
色ブルー
区分新品
1袋
¥999
税込¥1,099
当日出荷
繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。洗って繰り返し使用できるので、経済的です。優れた吸水性(綿の約2倍)です。超極細繊維”ベリーマX”を使用したアンテイロープ調高級クリーニングクロスです。くさび型断面のマイクロファイバーが、微細な汚れもしっかりと拭き取り、放しません。水性、油性のあらゆる汚れに対応・乾いた状態でも、濡らした状態でも使用できます。
用途微細な汚れの除去。傷つきやすいデリケートな素材の清掃。液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。カラフルな4色のカラーバリエーションで用途ごとへの使い分けもできます。
質量(g)27
シートサイズ(mm)290×290
一度拭き取った微細な油汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み再付着を防ぎます。
抜群の吸水性。
適度な厚みとソフトな風合い。
洗濯しても効果はほとんど変わりません。
用途金属、プラスチック、ガラス、レンズ、OA 機器などデリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに。
トラスコ品番126-1975
材質極細繊維:ポリエステル77%、ナイロン23%
1枚の寸法(mm)290×600
HACCP対策用に区分ごとに色を分けることができるよう5色展開の雑巾です。マイクロファイバークロスを使用しているため、綿100%のものに比べ脱落繊維が少なく、食品工場での使用に適しています。吸水性が高く、また速乾性も高い商品です。
用途水拭き、から拭きなどの清掃に。
材質ポリエステル、ナイロン
シートサイズ(mm)180×280
使い易さ抜群。
タオル地で吸水率、仕上も最高です。
洗濯して再利用も可能です。
自動車工場、ガソリンスタンド等でも便利に使用出来ます。
トラスコ品番124-4132
材質純綿100%
寸法(cm)29×20
入数1ケース(12枚×20袋入)
叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
用途熱中症対策暑い環境下での作業
表面の凹凸加工により油、ごみなどの吸着に優れています。
表面エンボス加工により、液体の吸水速度のアップ・防滑効果があります。
8層構造で液体の保持率が高いです。
中央にミシン目があり半分に切り分けられます。
用途オイル・水用。
対応オイル、水
トラスコ品番488-6453
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)3.2
質量(kg)4
タイプシートタイプ
縦(mm)380
横(mm)480
吸油量(L/箱)100
1箱(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
マジックテープで長さを調整することができます。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
用途熱中症対策に。
トラスコ品番244-2148
材質【カバー】レーヨン、【内容物】吸水布(ベルオアシス)、アクリル、その他繊維
長さ(mm)550
幅(mm)60
色ネイビー
サイズフリー
1個
¥771
税込¥848
当日出荷
今治タオルブランドの認定を受けた高い吸水性とふかふかの肌触りの良いタオルです。繊維上の特定のウイルスの数を99%減少させ、特定の細菌の増殖を抑制する抗ウイルス加工「フルテクト」を施してます。※「フルテクト」はシキボウ(株)が開発した抗ウイルス加工です)。1枚で約1000ml(牛乳パック1本分)を吸水。「拭く」よりも「押さえるだけ」でたっぷり吸います。幅を通常のバスタオル半分サイズにしたコンパクト設計で洗濯がしやすいです。*今治タオルは柔軟剤は不要です。洗濯時も柔軟剤を使用せずにおくことで風合いや吸水性はほぼ損なわれずに維持されます。
材質綿100%
縦(mm)1050
横(mm)340
洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。
超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。
繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。
ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。
一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。
強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。
吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。
用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど。車のボディー、内装など
トラスコ品番219-6042
寸法(mm)300×300
材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23%
色ブルー
質量(g)32
生地の種類マイクロファイバー
一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースなど水回りの清掃に対応できます。ブロワー機能付なのでホコリの吹き飛ばし清掃が可能です。
用途事務所や店舗の清掃に。
付属品紙パック5枚、布フィルター、スポンジフィルター、水切りノズル、隙間ノズル、ジャバラホース1.5m、直管パイプ3本、フロアノズル
適合吸水仕事率:135W
トラスコ品番653-1927
材質樹脂、鉄
幅(mm)295
高さ(mm)412
奥行(mm)285
容量(L)集じん:7
電源(V)単相100
コード長さ(m)電源:8
騒音値(dB)73
最大風量(m3/min)15.3
吸水量(L)4
最大真空圧(kPa)13
吸水容量(L)4
1台
¥13,020
税込¥14,322
翌々日出荷
業務用でありながら使いやすい100V仕様の小型高圧洗浄機です。
業務用インダクションモーター採用により耐久性が高いです。
標準ノズルの他に、トルネード噴射が可能なロトジェットノズルが付属しており洗浄力が更にアップします。
水道直結、バケツ等をご用意頂ければ自吸式としても使用可能です。
50HZ/60HZ兼用です。
移動時にも収納時にも場所を取らない小型でパワフルな洗浄機です。
用途各種工場の洗浄作業に。ビルメンテナンス業の洗浄作業に。災害備蓄品として。
付属品専用ガン、専用ランス、バリオジェットノズル、ロトジェットノズル、高圧ホース10m、吸水ホース1.5m(吸水ストレーナ・アダプター)1式
トラスコ品番256-9952
質量(kg)14.5
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
内容1台
コード長さ(m)5
消費電力(W)(50/60Hz)1050/1250
吐出量(L/min)5~5.5
連続使用時間(時間)2
吐出圧力(MPa)7
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)最大5.5/5.5
吸水温度(℃)最高50
吸水方式水道直結/自吸両用
1台
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。