オフィス家具/照明/清掃用品 :「袋 ロール」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄手の保存袋(ロールタイプ)です。ミシン目がついているため、一枚ずつ切り離して使用することができます。薄手ですが、高密度ポリエチレンを使用しているため引っ張り強度に優れています。
用途食品保存、部品、小物類の整理。 トラスコ品番239-4743 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.006 半透明 規格12号 枚数(1巻あたり)2500枚 縦(mm)340 横(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2500枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

ゴミ袋がロール状になっているのでコンパクに収納できます。ゴミ袋がミシン目で繋がっているので、ゴミ箱の底に置くと袋を持ち上げるだけで新しい袋が付いてきてゴミ箱へのセットが簡単にできます。口開きを良くするために内側の材質をHDPEにし、外側は強度アップのため材質をLLDPEにしてます。底面の強度を更にあげるため、袋の底面を折り畳んだ状態でシールするスターシールを採用してます。
用途ゴミ袋の交換が多い場所に。ランドリーボックスの内カバーとして。 材質内側:高密度ポリエチレン(HDPE)、外側:リニアポリエチレン(LLDPE) 半透明
1巻(10枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡スチロールなど、かさばる軽量のごみに最適です。開口部の高さ調節可能です。ごみ袋をピンと張った状態で使用できます。
容量(L)1000 半透明 トラスコ品番799-6233 適合本体722591 質量(kg)23.5 間口W×奥行D×高さH(mm)850×770 フタの種類オープン式
1袋
27,980 税込30,778
当日出荷

発泡スチロールなど、かさばる軽量のごみに最適です。開口部の高さ調節可能です。ごみ袋をピンと張った状態で使用できます。
容量(L)300 半透明 トラスコ品番799-6225 適合本体722587 質量(kg)14.8 間口W×奥行D×高さH(mm)750×750 フタの種類オープン式
1袋
20,980 税込23,078
当日出荷

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。100×250mmのサイズにカットできるので必要なだけ使用できて無駄がありません。ロール、マット、ワイプ、パッドとして使用できます。TCRZ-418の詰め替えとしてもご使用頂けます。
用途オイル用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。 トラスコ品番520-9503 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)400 厚さ(mm)3 長さ(m)18 吸油量(L/巻)28
1袋
6,698 税込7,368
当日出荷

発泡スチロールなど、かさばる軽量のごみに最適です。開口部の高さ調節可能です。ごみ袋をピンと張った状態で使用できます。高さ:2.3mまで
材質(土台)亜鉛メッキ トラスコ品番799-6217 質量(kg)23 タイプ1000L用 間口W×奥行D×高さH(mm)850×770×2350 材質(フレーム)スチール フタの種類オープン式
1台
22,832 税込25,115
翌々日出荷

発泡スチロールなど、かさばる軽量のごみに最適です。開口部の高さ調節可能です。ごみ袋をピンと張った状態で使用できます。高さ:1.7mまで
材質(土台)亜鉛メッキ トラスコ品番799-6209 質量(kg)23 タイプ300L用 間口W×奥行D×高さH(mm)750×750×1750 材質(フレーム)スチール フタの種類オープン式
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

アロエエキス・モモ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・カモミールエキスの4つのエキス配合で手洗い後の手肌に潤いを保ちます。2液型のウレタンおよびエポキシ塗料なども手についてすぐであれば簡単に落とすことができます。
用途塗装工事現場、印刷工場、自動車など修理工場、化学工場などでの手洗い用。ペンキ・インクなどのガンコな汚れ用。 仕様手に水をつけずにパワーハンドソープを汚れた部分にすり込み、汚れが浮きあがってきたら、水洗いをしてください。 トラスコ品番858-0611 材質主成分:界面活性剤、殺菌剤、オレンジオイル、スクラブ剤、保湿剤 質量(kg)2.3 容量(L)2.0 容器形状袋入詰替 2018年トラスコ掲載ページ9 0621
1袋
2,198 税込2,418
当日出荷