3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気 ブラック 電源(V)単相100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付) 羽根枚数3 風量風量調整3段階 材質(羽根)アルミ
1台
6,980 税込7,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より遠くまで送風を可能にした60cm大型ファン 送風機 60cm。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節が可能。タイヤ付きで移動が簡単。上下方向の角度調整が可能
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg)20.5 電源(V)単相100 50/60Hz 消費電力(W)144/189(50/60Hz) スイッチロータリー式 定格電流(A)1.61/1.93(50/60Hz) ハネ径(cm)60 羽根枚数3 安全装置120度 5A(サーマルプロテクター) 電源コード(m)VCTF 0.75平方 約2.4 最大風量(m3/min)(50/60Hz)334/348(50/60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)189/207(50/60Hz) 保証期間メーカー:1年間 風量調整上下角度調整 材質(羽根)アルミ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)73×35×82 騒音値(dB)(50/60Hz)68/71
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。タイヤ付きで移動が簡単。
電源(V)100(50/60Hz) 羽根枚数3 本体質量(kg)約13.5 モーター開放式 電源コード(m)約2.3(VCTF0.75mm2) 消費電力(W)(50/60Hz)87/114 機能上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 最大風量(m3/min)(50/60Hz)114/124 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×605×1360 ファン径(cm)45 電流(A)(50/60Hz)0.87/1.10 材質(羽根)アルミ 上下角度調整 サーマルプロテクター
1セット(2台)
57,900 税込63,690
翌々日出荷