オフィス家具/照明/清掃用品 :「作業用蛍光灯」の検索結果
面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付
タイプ屋外型
色温度(K)5000
寿命50000時間
フック全長(mm)176
プラグ形状ポッキンプラグ
光色昼白色
入力電源(V)100(50/60Hz)
電球の種類LED
フック内径(Φmm)50
手軽で多機能!明るさ抜群なロングセラー
「フックでつるす」「マグネットで貼る」が自由自在!のハンヂィーライトに
10W相当LEDを使用。より明るく、より安全に作業ができます。
白熱灯80W同等の明るさ
手元でON/OFFできるシーソー付スイッチ
360度回転するフック付
電球の種類LED
付属品マグネット2個
質量(g)590
タイプ屋内型・業務用
消費電力(W)5.9
定格電圧(V)100
電線長さ(m)5
寸法(Φ×mm)56×426
電線仕様-太さ(mm2)VCTO・0.75×2芯
LED60個
定格光束(Lm)220
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。