オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED 調光」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式なので、コードが邪魔になりません。 厚さ35mmで薄型コンパクト。 フックで吊るす・マグネットで貼る 簡単便利なLEDハンディーライトです。
電球の種類LED トラスコ品番162-3607 種別充電式 厚さ(mm)35 質量(g)205 アズワン品番65-0557-99
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

連結できる!広範囲を明るく照らす!仮設照明やイベントなどに!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。電線の長さは10m、コード先端はポッキンプラグです。8台まで連結ができます。
質量(kg)15.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)169 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)1.72 全光束(Lm)26600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1008 適合電線(mm2)VCT2.0×2芯 電線仕様-長さ(m)10 仕様・用途屋内・屋外兼用型 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-20~50 LED170W 電源タイプAC100V 連結数可能台数:8台まで アース端子あり 防水仕様IPX3 LED寿命(時間)約50000 入力電圧範囲(V)AC85~125 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)Ra73 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

用途口金E39の照明器具に。(密閉型、調光機能付の機器には使えません。) 電球の種類LED トラスコ品番868-7853 セット内容落下防止ワイヤー×1本 質量(g)890 2018年トラスコ掲載ページ7 0858
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)。側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。
付属品USBケーブル(Type-c) 質量(g)42 タイプ屋内型 電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87 首振角度(°)クリップ部:360 色温度(K)側面:6250/底面:6000 使用電球LED 照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10 ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50 寿命50000時間(約500回) 使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60 点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外) 光源色側面:昼光色/底面:昼光色 充電時間(時間)4 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)77 定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100 連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。
仕様屋内・屋外兼用 付属品USBケーブル(Type-C) 質量(g)195 電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh 保護等級IPX3 電池寿命(時間)球:50000 色温度(K)ワイド/6000、スポット/6500 使用電球LED 照度(Lx)1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50 ビーム角(度)ワイド/140、スポット/54 寿命約500回 使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40 光源色昼光色 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W53×D33×H139 充電時間(時間)3 LED10W パターン点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光 サイズ(mm)W53×D33×H255 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300 連続点灯時間(時間)ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

LEL-3F9P-CH LEDキャンプランタン ファム 日動工業 動画あり
明るさも色も、思いのまま。屋内外で活躍する充電式LEDランタン!。屋内・屋外兼用の充電式LEDランタンです。このランタンは無段階調光と調色が可能で、使用状況に応じて明るさと色味を調節することができます。また、バッテリー残量が一目で分かるため、安心して使用できます。さらに、吊下げて使えるストラップと脱着可能な三脚が付いています。市販の三脚も取り付けることができる1/4インチのねじ穴も備えており、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。
用途アウトドア、避難場所、レジャー等に 仕様屋内・屋外兼用 付属品USBケーブル(Type-C)、三脚、三脚取付台 質量(g)269 電源充電:DC5V/2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh 保護等級IPX3 色温度(K)フィラメントLED/2800、チップLED/6500 使用電池リチウムイオンバッテリー 照度(Lx)1m:フィラメントLED/10~0.9、チップLED/60~4.5、3m:チップLED/8.5、5m:チップLED/3 使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-20~40 連続点灯時間フィラメントLED/8時間、チップLED/5時間、フィラメントLED+チップLED/3.5時間 点灯方式フィラメントLED(調光)、チップLED(調光)、フィラメントLED+チップLED 光源色フィラメントLED/電球色、チップLED/昼光色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×97×130 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)Ra82 定格光束(Lm)フィラメントLED90/チップLED120 電球の種類LED
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

屋内型、充電式、LEDライトです。折りたためばハンディライト、伸ばすと三脚ライトになります。スポット、ワイド、無段階調光ができます。
仕様屋内型 付属品USBケーブル(Type-C) 質量(g)528 電源DC5V2A(USB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×385×319~1155 平均演色評価数(Ra)スポット/Ra67、ワイド/Ra83 バッテリーリチウムポリマー3.7V 3000mAh 色温度(K)6500 使用電球LED 照度(Lx)(1m)スポットHIGH:8300/LOW:2645/ワイド:190、(3m)スポットHIGH:830/LOW:275/ワイド:25、(5m)スポットHIGH:290/LOW:95/ワイド:10 ビーム角(度)1/10ビーム角:スポット/60度、ワイド/140度 寿命約500回 使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:‐10~40 光源色昼光色 充電時間(時間)5 パターンスポット:HIGH・LOW・ワイド/点灯時に長押し/無段階調 LED寿命(時間)50000 折りたたみ寸法(mm)W65×D65×H315 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 定格光束(Lm)スポットHIGH:400/LOW:120/ワイド:500 連続点灯時間(時間)スポットHIGH:4.5/LOW:16.5/ワイド:8
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

屋内型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはスポット・ワイドLOW・ワイドHIGH・各パターン時に長押しで無段階調光ができます。明るさは280lm、胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。胸ポケットに収まるΦ18×長さ168mm、質量78g(電池なし55g)です。
質量(g)55 タイプ屋内型 電源単4アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×18×168 色温度(K)6000 使用電球LED 照度(Lx)(1m)【スポット】800/【ワイド】HIGH100・LOW50/(3m)【スポット】80/【ワイド】HIGH10/(5m)【スポット】30/【ワイド】HIGH4 寿命50000時間 使用環境温度(℃)10~40 点灯方式スポット:ワイドLOW・ワイドHIGH・ワイド長押し/調光 光源色昼光色 定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH280、LOW90/天面(スポット):160 連続点灯時間(時間)スポット:4/ワイド:HIGH1・LOW・1.5 照射角度(°)スポット:60/ワイド:140
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

水銀灯1000Wクラスの明るさ! 思いのままに!広角照射・360度首振り・無段階調光。
用途工事現場、工場、倉庫、避難場所等に 付属品M10×25ボルト・ナットセット×2 適合推奨三脚:S-02 質量(kg)8.6 定格電圧(V)100 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×393×383 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~50 光源色昼白色 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)90~277 演色指数(Ra)73 電球の種類LED
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

日動工業スクエアライト100W
エコ商品
外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯400W相当の明るさ。
用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 全光束(Lm)13000 プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)