絞り込み
ブランド
- 日本バイリーン
- モノタロウ(422)
- オカムラ(岡村製作所)(33,530)
- イトーキ(10,518)
- エスコ(2,221)
- 内田洋行(1,724)
- アイリスオーヤマ(1,412)
- ナイキ(1,388)
- CONDOR(山崎産業)(1,366)
- ケルヒャー(1,365)
- LION (ライオン事務器)(1,269)
- テラモト(1,246)
- TRUSCO(1,236)
- コクヨ(1,205)
- プラス[家具](1,056)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- ホームテイスト(994)
- YAMAZEN(山善)(826)
- アイリスチトセ(808)
- 山崎実業(739)
- ミヅシマ工業(701)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

フィロパネル
日本バイリーン¥8,298~税込¥9,128~1個翌日出荷アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル風量(m3/min)(定格)36.0常用温度(℃)80以下
汗とりパッド 襟首用
日本バイリーン¥3,298税込¥3,6281箱(100本)当日出荷襟首のべたつき、汚れ解消に、汗とりパッド襟首用が登場!。吸水力に優れた不織布が汗を吸い、首元の不快感や汗じみの汚れを防ぎます。用途トラスコ品番。701-6447RoHS指令(10物質対応)対応
ワイピングクロスVIF085#パステルブルー
日本バイリーン¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷薄手のマイクロファイバー不織布です。親水性、親油性に優れ、くさび状のエッジが汚れを強力にかき取ります。用途水拭きで、より高い拭き取り性能を発揮。トラスコ品番414-1008材質ナイロン/ポリエステル色薄青質量(g)47シートサイズ(mm)330×330
ポルベックアプリケーター
日本バイリーン¥47,980~税込¥52,778~1ケース(2本×3箱)6日以内出荷から10日以内出荷ダスタークロス「ポルベック(R)」専用のアプリケーターです。重量は業界最軽量クラスの約500g。女性にもラクに扱える軽さで、効率よく作業することができます。ヘッドとハンドルの一体型設計によって耐久性が向上。また、溝のないフラットヘッドを採用するなど、デザインもよりスマートに。ビルメンテナンスはもちろん、アパレルショップなどにも最適です繰り返し・詰め替え対応
ポルベックダスタークロス
日本バイリーン¥25,980税込¥28,5781箱(3巻×100枚)7日以内出荷静電気の力によってゴミを吸着 長い繊維を用いた独自のパイル構造がチリやホコリをしっかりホールドします 0.1μmレベルの細菌や花粉、チリ・ホコリなど、微細なダストの除去に最適 病院や介護施設での院内感染防止にも広く利用されています仕様●1枚のサイズ:200×655mm●入数:1梱(100枚/巻×3巻)アズワン品番67-6667-31
超高性能フィルタ
日本バイリーン¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷HEPA/ULPAフィルタは、非常に清浄度の高い空気が求められている電子工業や精密機械工業など向けに開発された、超高性能グレードのフィルタです。●HEPA型式:VH〈多風量型/超多風量型〉は、スペースが制約されており、かつ大風量を処理したいクリーンルームおよびクリーンルーム機器などのメインフィルタに最適です。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しているHEPAフィルターです。用途空調機、クリーンルーム機器。材質外枠:アルミ、セパレータ:アルミ、ろ材:ガラス繊維、シール材:ウレタン樹脂、ガスケット:合成ゴム縦(mm)610横(mm)610最高使用温度(℃)80捕集効率(%)0.3μmにて99.97圧力損失初期:245Pa、最終:490Pa使用湿度(%RH)最高95(結露しないこと)2018年トラスコ掲載ページ3 0439
エコアルファ
日本バイリーン¥27,980~税込¥30,778~1個16日以内出荷脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。用途空調機材質ろ材/オレフィン系繊維、取付H枠/溶融亜鉛メッキ鋼板常用温度(℃)60以下捕集効率(%)95使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
エコアルファ セット品
日本バイリーン¥47,980~税込¥52,778~1台ほか3日以内出荷から16日以内出荷脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。用途空調機。材質ろ材/オレフィン系繊維、取付け枠/溶融亜鉛メッキ鋼板常用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
超高性能フィルタ
日本バイリーン¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から21日以内出荷HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。用途空調機、クリーンルーム機器。捕集効率(%)99.97
お掃除用クロス#ブルー
日本バイリーン¥3,998税込¥4,3981袋(10枚)当日出荷厚手のマイクロファイバー不織布です。親水性、親油性に優れ、厚手でしっかり拭ける、プロ仕様のお掃除クロスです。用途水拭きでも拭き跡が残らずクリアな仕上がり。トラスコ品番414-1016材質ナイロン/ポリエステル色薄青質量(g)112シートサイズ(mm)330×330