オフィス家具/照明/清掃用品 :「アスファルト汚れ落とし」の検索結果
原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。
強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。
カラーアスファルトにも使用可能です。
用途アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。
液性アルカリ性
成分石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系)
トラスコ品番472-9862
質量(kg)15.8
色透明
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様アスファルトフィニッシャー等に付着したアスファルトの洗浄、除去用
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。
液性弱アルカリ性
成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール
使用面積(m2/L)80~100
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ液体
安全性が高い(経口毒性・第3石油類)多製品と比較し、浸透力が早い
用途アスファルト、屋根用タール、道路用タール、グリース、石油、乾いていない石油系ラッカー、ペンキ、ペンキ汚れ、接着剤、コーク、漆喰、リクイドフォーム断熱材、シリコンシーラント、防水シール、これらの類似品の剥離
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
接着剤、原油、アスファルト、タール、グリース、コーキング、カーボンブラックなどを、貯蔵タンク、配管、床、壁、器具、さらには皮膚や髪の毛から安全に剥がれやすくし除去するために調合された剥離剤です。
用途アスファルト、タール、グリース、油、油性ラッカー、塗料、ステイン、接着剤、シール、ステッカー、ラインテープ、コーキング、マスティック、液体発泡断熱材、シリコン、シール剤、その他同様の粘着の除去。及びレンジや換気扇等の油汚れ落とし。
成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル
使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きをして下さい。
シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ
主な用途アスファルト、タール、グリース、油、油性ラッカー、塗料、ステイン、接着剤、シール、ステッカー、ラインテープ、コーキング、マスティック、液体発泡断熱材、シリコン、シール剤、その他同様の粘着の除去。及びレンジや換気扇等の油汚れ落とし。
人と環境に優しい!天然オレンジオイル配合!しつこい油汚れなど、お困り汚れをあっさり解決!ガム、シール、接着剤を強力にはがします。
用途粘着テープ、接着剤、ガムテープ類、チューインガム、防錆剤、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、すす、血液(鮮血)、オイル、脂、換気扇やレンジ廻り等のひどい油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!!
外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等
液性中性
成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・銅化合物
適合材白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など
使用量(目安)400mL/約4~8m2分
使用場所屋外専用
黒く汚れた部分をピカピカ美品に変身させる強力洗浄、硬い固まりがバラバラ・ドロドロに強力分解。ガンコな固まりをスルッとる強力溶解。アスファルトの防水性を破壊し、ジワッと湿潤、分厚いアスファルトに「サッ」と浸透、半日がかりの面倒なケレン作業を効率化。原液を塗布し、約20分放置後、スクレーバー等で付着したアスファルトを取り除いて、その後、水で十分すすいでください。汚れがひどい場合は、多めに塗布した後、放置時間を長くして、除去工程を繰り返してください。
用途付着した強固なアスファルトを洗浄
成分石油系炭化水素、浸透剤
容量(L)16
1個(16L)
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。
シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。
渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。
別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。
超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です
「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃
渇水停止装置
アワメーター
水温上昇停止装置
ポンプオイル交換時期ランプ
過負荷停止警告ランプ
凍結防止ヒーター標準装備
非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)-/49
吐出水量(L/min)14.0
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)-/14
付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630
トラスコ品番820-6705
幅(mm)710
質量(kg)355
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
回転数(min-1[r.p.m])1290
電源三相200V
消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)
電源コード(m)10
給水方式水道直結タイプ
出力(kW/min-1)15/1760
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
60日以内出荷
超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。
シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。
渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。
別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。
超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です
「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃
渇水停止装置
アワメーター
水温上昇停止装置
ポンプオイル交換時期ランプ
過負荷停止警告ランプ
凍結防止ヒーター標準装備
非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)49/-
吐出水量(L/min)14.0
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14/-
付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630
トラスコ品番820-6704
幅(mm)710
質量(kg)355
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
回転数(min-1[r.p.m])1290
電源三相200V
消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)
電源コード(m)10
給水方式水道直結タイプ
出力(kW/min-1)15/1465
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
60日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。