オフィス家具/照明/清掃用品 :「ネジ止め」の検索結果

関連キーワード
192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径10~16mmのポールやのれん棒をしっかりキャッチ、固定できます。ネジをしめるだけの簡単取り付けなので、取り付け部にキズをつけません。挟みこむ桟がタテでもヨコでも取り付けることができます。
用途ポールやのれん棒に。 材質本体:ABS樹脂、ストッパー:ポリエチレン、ネジ:鋼線(亜鉛メッキ) 寸法(mm)20×60×50 タイプポールホルダー 耐荷重(kg)2(2個) 取付け方法ねじ止め※直径10~16mmのポール・のれん棒/厚さ37mm以下、奥行き10mm以上の窓枠・桟等
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

押入れのスペースを有効活用できる押入れ用ポールです。スライド式で衣類が取り出しやすくなります。衣類が重なりにくく取り出しやすい掛け部設計です。
材質樹脂コーティングスチールパイプΦ22/Φ19mm、ABS樹脂 ホワイト&グレー 質量(g)約500 寸法(cm)約62~105×3.4×13.5
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

カモイや窓枠をはさんだ後、ネジを締め付けるだけで取り付けできます
用途カモイや窓枠に。 耐荷重(kg)2 仕様ワイド 材質本体:ABS樹脂、ネジ:鋼線(亜鉛メッキ) 寸法(mm)25×50×70 質量(g)32 タイプネジ止めカモイ掛け 取付け方法ねじ止め
1個
329 税込362
欠品中

1式(2枚)ほか
31,980 税込35,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FGCシリーズ用の後板です。取り付けは本体の強度が向上するねじ止めです。ハンドル付きです。
1枚
28,980 税込31,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SSR2シリーズ分割ラック用の側板です。取り付けはねじ止め式です。上部のコインロックで施錠できます。コインロックは鍵番違い品への変更が可能です。 ・ディンブルキー(150通り) ※ノーマルねじ止め側板はサーバーラックSSR2シリーズと一緒にご依頼ください。
1枚
27,980 税込30,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FGCシリーズ用の側板です。取り付けは本体の強度が向上するねじ止めです。ハンドル付きです。
1式(2枚)
55,980 税込61,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚 質量(g)約145(電池・取付プレート除く) 使用温度範囲(℃)10~40 電源単三形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値) 保護等級IPX4(防沫形) 光源白色LED/電球色LED センサー感知方式人感 電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 ) 点灯保持時間約12秒 点灯開始照度(Lux)約1 アズワン品番64-4373-93 電球の種類LED
1台
1,899 税込2,089
当日出荷

置いても結束バンド(別売)で取り付けても使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 質量(g)約145(電池・取付パーツ除く) 使用温度範囲(℃)0~40 全光束(Lm)白色75/電球色70(常時点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×83×86(取付パーツ除く・最大値) 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED/電球色LED 使用電池単三形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約1年(1日10回点灯時)常時点灯モード/約11時間※アルカリ乾電池使用時 設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式 点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます) 点灯開始照度(Lux)約1
1個
2,848 税込3,133
当日出荷

壁掛けハンガー ほうき・モップ用 モノタロウ 動画あり
ほうきやモップの柄の部分をグッと押し込むだけで固定できます。 設置はネジ止め、粘着シート止め仕様。
用途ほうき、モップなど清掃用品の壁掛け収納に。 付属品ビス(2本)、樹脂プラグ(2本) 材質本体:ABS+TPE 幅(mm)117 高さ(mm)30 質量(g)約40 奥行(mm)52 耐荷重(kg)約2.5 シートサイズ(mm)78×78 掛数(本)1 取付け方法粘着シート+ビス止め 適合ハンドル19~25mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷

・超軽量!楽々設置! 重量約5.3kgで持ち運びらくらく!手で組み立てられる楽ちん構造! 使用しないときはコンパクトにたたんで収納可能! (4か所を蝶ネジで固定していただく仕様です。ネジを留めたまま折り畳む事はできません。) ・たっぷり入って衛生的! 45Lのゴミ袋を7~8袋入れることができます!野積みすると不衛生ですが 収集日までボックス内に仮置きすれば衛生的で見た目もキレイ ・細メッシュで鳥害をガード メッシュ部分には防鳥ネットを使用! 約4mmにきめ細かい網目でカラスのくちばしもブロック! ゴミをしっかりガードします。 ・ネットを被せる手間がいらない ネットをおさえるおもりや、めくれてカラスが入る心配はありません。 ゴミBOXなら組み立てて蓋をするだけ! ・蝶ネジ止めで折りたたみ式のデメリットであるぐらつきを最大限に軽減。 組み立て時も工具要らず。
用途一般家庭だけでなく、イベント時のゴミの一時保管にも。 容量(L)約370(45Lゴミ袋7~8個分) 材質フレーム:アルミニウム、ネット:ポリエチレン 質量(kg)約5.3 組立寸法(mm)幅:約970、奥行き:約480、前高さ:約720、後ろ高さ:約870
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1式(2本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お手持ちのライトが自転車用に!煩わしいネジ止め不要。 くびふり360度回転!円筒型ライトに対応、合成ゴム製でピッタリフィット。
材質【ライトホルダー】ABS樹脂、【ライト固定バンド、ハンドル固定ベルト】合成ゴム 寸法(mm)40×76×45 質量(g)28 適合サイズ(Φmm)円筒型ライト/18~32
1個
599 税込659
当日出荷

LS-A200A2 LED防犯センサーライト オーム電機 動画あり
強力な明るさ、2000ルーメン。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書 質量(g)約750(電源コード含む) 外形寸法(mm)180×130×170(本体のみ) 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)20 1.0以下(待機時) 全光束(Lm)2000 センサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合) 対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯) 電源コード(m)約3 保護等級IP44(防じん防まつ形) 光源LED(昼光色) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード) エネルギー消費効率(Lm/W)100 設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め 設置場所屋外 取扱説明書(3.53MB) 電球の種類LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

天然木を使用し、優しい雰囲気が魅力のベンチ。木材はネジ止め していないので、雨水などにより腐食しにくい構造です。
材質座面:天然木(水溶性型木材保護着色塗料W・Pステイン)、脚:アルミ鋳造にアクリル塗装 幅(mm)1550 質量(kg)約33 高さ(mm)720 種類ベンチ 奥行(mm)600 背もたれあり 肘掛あり 均等耐荷重(kg)約250 設置場所屋外使用可 座高(mm)400
1台
83,980 税込92,378
6日以内出荷

天然木を使用し、優しい雰囲気が魅力のベンチ。木材はネジ止め していないので、雨水などにより腐食しにくい構造です。
材質座面:天然木(水溶性型木材保護着色塗料W・Pステイン)、脚:アルミ鋳造にアクリル塗装 幅(mm)1850 質量(kg)約26 高さ(mm)400 種類ベンチ 奥行(mm)560 背もたれなし 肘掛なし 均等耐荷重(kg)約250 設置場所屋外使用可
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

天然木を使用し、優しい雰囲気が魅力のベンチ。木材はネジ止め していないので、雨水などにより腐食しにくい構造です。
材質座面:天然木(水溶性型木材保護着色塗料W・Pステイン)、脚:アルミ鋳造にアクリル塗装 幅(mm)1550 質量(kg)約30 高さ(mm)720 種類ベンチ 奥行(mm)600 背もたれあり 肘掛なし 均等耐荷重(kg)約250 設置場所屋外使用可 座高(mm)400
1台
72,980 税込80,278
8日以内出荷

天然木を使用し、優しい雰囲気が魅力のベンチ。木材はネジ止め していないので、雨水などにより腐食しにくい構造です。
材質座面:天然木(水溶性型木材保護着色塗料W・Pステイン)、脚:アルミ鋳造にアクリル塗装 幅(mm)1850 質量(kg)約36 高さ(mm)720 種類ベンチ 奥行(mm)600 背もたれあり 肘掛あり 均等耐荷重(kg)約250 設置場所屋外使用可 座高(mm)400
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

天然木を使用し、優しい雰囲気が魅力のベンチ。木材はネジ止め していないので、雨水などにより腐食しにくい構造です。
材質座面:天然木(水溶性型木材保護着色塗料W・Pステイン)、脚:アルミ鋳造にアクリル塗装 幅(mm)1550 質量(kg)約24 高さ(mm)400 種類ベンチ 奥行(mm)600 背もたれなし 肘掛なし 均等耐荷重(kg)約250 設置場所屋外使用可
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷

壁掛けタイプ。ねじ止め式。EA929AZ-1、-1B、AZ-2、-2B用。取付けねじ4本付き。残量がわかる窓付きです。
仕様(目安)600枚用 材質ABS、AS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×108×330 ペーパー寸法(mm)220×170
1個(1個)
3,000 税込3,300
翌日出荷

OKW (ENCLOSURES)壁掛キット
壁掛け型として使用する場合のキットです。スマートターミナルをしっかりと固定する為に、ブラケットとアダプタの2点で固定します。壁面に滑り止め用クッションゴムを接着したブラケットをねじ止めします。ケース背面下側にアダプタを取り付けます。ケースをブラケットに引っ掛けて、アダプタを壁面にねじ止めすると、横滑りすることなくしっかりと固定できます。(壁面への固定用ねじは付属していません)
仕様●質量:0.044kg●色/外装処理:アルマイト アズワン品番65-6471-97
1式
4,998 税込5,498
7日以内出荷

CB-8055-D 料金箱 カール事務器 動画あり
カール事務器料金箱
スチール製の丈夫な無人販売用集金箱です。募金箱としてもおすすめです。底面に2つの穴(Φ3.6)が付いており、設置したい場所へねじ止めすれば無人販売用の集金箱、または募金箱として活用可能です。(*固定用ネジは別売り)。上蓋は投入口が付いており、硬貨を入れるとトレー下へ落ちる仕組みです。トレーは仕切り付きのため、用途に合わせて大人用の小物収納としても便利です。底面に2つの穴(Φ3.6)が付いており、設置したい場所へねじ止めすれば無人販売用の集金箱、または募金箱として活用可能です。(*固定用ネジは別売り)
付属品鍵2個 グレー 質量(g)430 本体サイズ(mm)W125×L101×H60
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

天然木を使用し、優しい雰囲気が魅力のベンチ。木材はネジ止め していないので、雨水などにより腐食しにくい構造です。
材質座面:天然木(水溶性型木材保護着色塗料W・Pステイン)、脚:アルミ鋳造にアクリル塗装 幅(mm)1850 質量(kg)約33 高さ(mm)720 種類ベンチ 奥行(mm)600 背もたれあり 肘掛なし 均等耐荷重(kg)約250 設置場所屋外使用可 座高(mm)400
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷

19インチパネル、19インチ機器等をラックマウントした際に、ねじ止め部をカバーするフレームです。RKCシリーズのJIS規格用とEIA規格とに機種が分かれています。
1式(2本)
6,398 税込7,038
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイリスオーヤマミニ折りたたみベッド
場所を取らないコンパクトタイプ ヘッド側14段階でリクライニング 省スペースで使用したい方にピッタリ サッと開いてすぐ使用できる 指を挟みにくい性能 軽い力で折りたため、キャスター付で移動も楽々 ネジ止めのみの簡単組立 ベッド下も有効活用
種類折りたたみベッド 機能14段階リクライニング、キャスター付 材質側地:ポリエステル パイプ:スチール マット:ウレタン、不織布、合板 質量(kg)18.1 サイズ(cm)幅67.5×奥行190.5×高さ
1個
26,200 税込28,820
3日以内出荷

1200mm幅の高さ調節可能な伸縮式・移動式パイプハンガーラック。足元はねじ止めではなく差し込み式なので、ネジが緩んでグラつくことはありません。ワゴン車にも積載できるサイズ。日本製、50mmのキャスター付き。
用途簡易移動に最適。クリーニング店等での店舗間配送、工場間輸送、アパレルストックなどに最適です。 材質スチール製クロームメッキ・粉体塗装 規格本体
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・ 常時点灯モード…常時点灯します。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒~5分に調節可能)。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。・ コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュモードに切り替わります。 検知範囲は最大約140°、最長約8m。 光源色は昼光色。 保護等級はIP44の防じん防まつ形。 取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。 コンセント式
仕様●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)●点灯モード(点灯時間):・ 常時点灯モード(常時点灯)・ 通常点灯モード(約5秒~5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード) 付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付)、保証書付取扱説明書 電源(V)100(50/60Hz) センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け約2mの場合)向調節可能左右各105° 電源コード(m)約3 保護等級IP44(防じん防まつ形) 電球の種類昼光色LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内やカーポートにネジ止めして使うフックです。耐荷重室内8kg/屋外12kgまで。室内やカーポートでの物干しに最適、使わない時は取り外し可能です。設置面の傾斜面にやピンチハンガーに対応。
材質本体:スチール、付属取付ネジ:ステンレス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)取付けベース部:65×65×26 入数物掛けフック1本、本体取付ベース1、取付けネジ4本
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイシャツが約35枚掛かる、900mm幅の高さ調節可能な伸縮式・移動式パイプハンガーラック。足元はねじ止めではなく差し込み式なので、ネジが緩んでグラつくことはありません。ワゴン車にも積載できるサイズ。日本製、50mmのキャスター付き。
用途簡易移動に最適。クリーニング店等での店舗間配送、工場間輸送、アパレルストックなどに最適です。 材質スチール製クロームメッキ・粉体塗装 規格本体
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTS-FMC圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-FMC●コード番号:707-9306 アズワン品番65-7480-55
1袋(10個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

PTS-FMC圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-FMC●コード番号:707-9292 アズワン品番65-7480-63
1袋(10個)
27,980 税込30,778
欠品中

LTS-FMC圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMC●コード番号:707-9381 アズワン品番65-7480-58
1袋(10個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

LTS-FMC圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMC アズワン品番65-7383-71
1袋(2個)
19,980 税込21,978
欠品中

50cmスケールも収納できるワイド引き出し。ケーブルを通す穴があいているので、スマホ等も引き出しに入れたまま充電できます。引出しの手前部の溝にはスマホやタブレットが立てらます。*組み立てに関するご注意商品は組み立て式です。付属の工具で簡単に組み立てられますが、取扱説明書/組立説明書をよくご参照の上組み立てて下さい。特に1天板->2脚->3レールの順番で重ねてネジ止めしますが、レールと脚の順番を間違えると引出しが入らなくなります。
用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(有効内寸:560×250×52 引出し有効内寸:537×226×30) 材質本体/スチール、引出し/ABS樹脂、レール/硬質塩ビ 質量(kg)2.15 質量(g)2150 間口(mm)590 耐荷重(kg)15 外寸法(横×縦×高さ)(mm)590×250×100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

おこづかいばこ カール事務器 動画あり
カール事務器おこづかいばこ
スチール製の丈夫な家庭用小型貯金箱。お子さまの初めてのお金の管理におすすめ。上蓋は投入口が付いており、硬貨を入れるとトレー下へ落ちる仕組み。トレーは仕切り付きのため、用途に合わせて大人用の小物収納としても便利です。底面に2つの穴(Φ3.6)が付いており、設置したい場所へねじ止めすれば無人販売用の集金箱、または募金箱として活用可能です。(*固定用ネジは別売り)
付属品鍵2個 質量(g)430 本体サイズ(mm)W125×L101×H60
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LTS-FMC圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMC アズワン品番65-7373-89
1袋(10個)
26,980 税込29,678
欠品中

。LTS-FMC圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMC●コード番号:707-9387 アズワン品番65-7480-76
1袋(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級IP45(防噴流形) 使用電池単1形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 設置方式ネジ取付式、クランプ式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
1個
3,325 税込3,658
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スリムフレーム
20 mmのフレーム枠で、スリムなデザインです。グラフィック保護用にアクリル板が2枚付属しています。フレームの角度調整ができます。付属の六角棒スパナで本体に簡単に着脱できます。インラインテーブルと併用する際は、ねじ止め式(50-SFP404)をご使用ください。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理
1枚
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源電圧AC100V50/60Hz 電源コード(m)約1.6 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約30秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4 使用場所屋外
1個
2,183 税込2,401
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)