コードレス ミストFAN アウトドアファンTOPLAND5日以内出荷から6日以内出荷
ファンとミストで今までにない清涼感を味わえるミスト機能搭載のコードレス扇風機持ち運びしやすいハンドル付き
用途アウトドア扇風機として。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策その他【ミスト】300~400mL(3段階)付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約2m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂質量(g)860消費電力(W)約12風量4段階(弱・中・強・ターボ)充電時間約4時間ファン径(cm)14(5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×11×29.5稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】8時間【中】7時間【強】4時間【ターボ】3時間タイマーOFFタイマー:1/3/5時間(未設定の場合はファンのみ連続稼働)水タンク容量(mL)500角度調節上50度/下20度(手動)
ミニリビングファンLEDライト付ライフオンプロダクツ4日以内出荷から6日以内出荷
デスク、吊り下げの2Way仕様支柱のモダンなリアルウッドやLEDライトはインテリアにも馴染みます左右自動首振りと上下手動調節が可能3段階風量にリズム風モードも搭載(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)電源の切り忘れも安心。オートオフ機能搭載のため、約7時間で電源OFFに。もしもの切り忘れ時にも安心です。前ガード取り外し可能でお手入れ楽々どこでも好きな場所で使えるコードレス
セット内容本体、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、木(ビーチウッド)、PUレザー、 羽根:PP質量(g)535消費電力(W)10電源DC5V 2Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数5枚羽根(Φmm)140機能オートオフ:約7時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約6充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 4000mAh風向上下110°(手動)、左右合計120°(自動)サイズ(mm)185X160X272首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~12(弱)リズム風あり
WindGEAR14ドウシシャ3日以内出荷
フィールドで大活躍のタフな相棒、持ち運べるライト付きファン。
質量(kg)0.68消費電力(W)2.8機能吊り下げ+コードレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×14×23風量調整3段階充電時間(時間)約5.5バッテリー容量(mAh)3900明るさ(Lm)LED:220使用時間(時間)強:9、中:8、弱:13、微弱:20羽根径(Φmm)140
コードレス アウトドアファンTOPLAND(1件のレビュー)当日出荷
バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。
用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。仕様最大送風距離:約6m色ブラック質量(g)370消費電力(W)11電源USB、乾電池ハネ径(cm)14羽根枚数5連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間角度調整範囲0-50度(手動)電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18風量調整3段階(弱・中・強)内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh)タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
デスクファンTOPLAND当日出荷
コンセント、USB電源どちらでも使用できる2WAY電源。コンパクトでも満足度の高い風量を実感。スチール素材を採用。スタイリッシュな仕上がりのデザイン。羽の掃除ができる取り外し前面ガード。置き場所を選ばないコンパクトサイズ。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。仕様最大送風距離:約7m色ブラック質量(g)340消費電力(W)6電源USBハネ径(cm)14羽根枚数5連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約20.5【中】約8.5【強】約6電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×8×19.3風量調整3段階(弱・中・強)上下角度調整上下90度(手動)
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3