17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G20 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 動画あり
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル 寸法(mm)77×36×101 質量(g)170 USBケーブル(m)1 風量調整3段階(強/中/弱) モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600 充電時間(時間)約3~4 入力電源DC/5V 1.5A バッテリー容量(mAh)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
欠品中

DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機 モーター寿命約10年
ホワイト ハネ径(cm)35 羽根枚数7枚 本体質量(kg)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)8~23 機能リズム風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510 風量調整3段階切替 首振り左右首振り RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

かぶせるだけで簡単取付、ホコリをキャッチキャップタイプなので、かぶせるだけで簡単に取り付けが行えます。 扇風機の羽根やガードへのゴミの付着を防ぎ、ホコリが室内に広がるのを防いで、お掃除を楽にします。 羽根径45cmの工業用扇風機に使用できます。 再生PETを使用したフィルターで、抗菌防臭効果があります。
材質抗菌防臭加工不織布(再生PET含有)、ゴム(ナイロン) 使用の目安約1ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(cm)羽根径:約45
1個
559 税込615
当日出荷

打ち水効果で自然な涼風を エアコンが苦手な方にぴったりです テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
ホワイト 風量調整5段階 消費電力(W)(50/60Hz)50/57 首振りオートルーバー(左右80°) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663 機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー タンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可) 方式汲み上げ散布方式 付属品保冷剤パックx2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。 付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書 材質プラスチック 幅(mm)106 高さ(mm)161 奥行(mm)90 電源(V)5 コード長さ(m)電源:0.9 ハネ径(cm)8 羽根枚数2 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)3.5 風量調整2段階(弱・強) 首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°) RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h 標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
1個
2,898 税込3,188
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸いフォルムが特徴の風量ボリューム付 92mmUSBモバイルファンです。 ノートPCのUSBに挿して、身体に風を当てる ・USBバッテリーと一緒に持ち運び、屋外で使う ・デスクトップPC内に取り付けて、ケース内の空調をおこなうなど様々なシーンでお使い頂ける静音タイプUSBファンです。 カバー付で手元に置いても安心 蛇腹の金属製ケーブル(フレキシブアーム)はファン本体を支えられる強度を持つため、好みの角度に調整できます。 下部のつまみには風量調整のボリュームを搭載しており、パワーオフ状態から900~2100rpmまでファンの回転数を調整できます。 蛇腹の首(ケーブル部)は本体にパチッとツメ固定できる構造のため、鞄の中で他荷物と干渉せず持ち運びに最適です。
仕様USBケーブル:金属製蛇腹仕様、長さ5cm 入力電力、電圧:0.26A、5V 重さ:95g ファンサイズ:92mm ファン回転数:本体装備のボリュームにて、PowerOff、900~2100rpm調整可能 サイズ高115×幅113×厚37mm 保証期間3ヵ月 インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

角度調節スタンド&2段階調節ライト/壁掛け・吊り下げ可能
仕様充電口:Type-C 付属品保証書付取扱説明書、リモコン、充電ケーブル(USB Type-A ⇔ USB Type-C) 材質ABS/PP/電子部品 寸法(mm)約180×182×90 質量(g)約450 電源充電式リチウムイオン電池 連続使用時間(時間)約3~15※風量やライトの使用によって変化します 風量調整弱・中・強 充電時間(時間)約4※使用環境によって異なります バッテリー容量(mAh)4000 リモコン RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力5V/2A 上下角度調整
1個
2,390 税込2,629
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼピールフルリモコン壁掛け扇風機
エコ商品
壁掛扇リニューアル!リモコン付で高い位置でもラクラク操作
材質羽根:PP 材質(本体)PP ハネ径(cm)30 電源コード(m)1.8 風量6段階 首振り リモコン RoHS指令(10物質対応)対応 入タイマー2/4/6H 切タイマー1/2/4H リズム風
1台
7,990 税込8,789
7日以内出荷

壁掛扇リニューアル!DCモーターでやさしい微風!
材質羽根:PP 材質(本体)PP ハネ径(cm)30 電源コード(m)1.8 風量6段階 首振り リモコンあり RoHS指令(10物質対応)対応 入タイマー2/4/6H 切タイマー1/2/4H リズム風
1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷

DCモーター、フルリモコン、センターキャップメッキ、Fファン、イオン
仕様Fの羽根 質量(kg)2.8 ホワイト 消費電力(W)2~20(50Hz/60Hz) モーターDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×680~870 首振左右首振り 機能テクノイオン搭載 風量調整風量6段階切替 タイマー0.5~7.5時間タイマー リモコン収納リモコン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

YC-B12F マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830 ・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能 ・軽量ボディで持ち運びに便利 ・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能 ・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能
用途空気の循環や扇風機、送風機として セット内容本体、保証書、取扱説明書 材質ABS、鉄 寸法(mm)約310×280×305 質量(kg)約1.77(本体のみ) 消費電力(W)ライト:1、扇風機:20 対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah) 発光色昼光色(6000K±5%) 風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S 連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12 風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3 角度調整範囲前後360度 作業温度範囲(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。) USB出力:USBポート1個 5V/1.5A
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

置き場所に困らないコンパクトサイズのデスクファン。 デザインもシンプルでお部屋にマッチします。
本体質量(kg)約1 消費電力(W)(50/60Hz)26/21 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×156×164 首振り上下角度35°手動調整 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

想像を超えた大風量ハンディファン。2重反転ファン・150gで軽量・カラビナ付で首から下げても負担になりにくい。メディアでも紹介され大反響の人気商品に2025年新モデルが登場。「リズム風」や「充電残量表示機能」など、ユーザー様の声にお応えしアップデートしました。ファングリルを折り曲げればデスクファンとしても使用でき、角度は0~110度までスムーズな無段階で調節可能。心地良い風の角度をカスタム&キープできます。
付属品ネックストラップ / USBケーブルTYPE-A to C※2(約30cm) 質量(g)約 150 表示【充電残量】LED3灯でお知らせ 連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約0.5h ※満充電時 風量5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ) バッテリー【リチウムイオン】2000mAh(内蔵) 保証期間1年間 充電時間(時間)約6(電源OFFの状態) RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)20 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×40×85 再生材使用使用
1個
2,980 税込3,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

勉強やデスクワークの際に最適!場所をとらないコンパクトタイプ。 テクノイオンで消臭&除菌・狭い場所でも機能的に使えます。
ホワイト 本体寸法(mm)130×150×330 本体質量(kg)約1.73 消費電力(W)(50/60Hz)30/27 機能4時間切りタイマー、ノンオゾン、消臭、除菌 風量調整3段階 首振り0~90度首振り RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

ドリテックてのひらハンディファン
エコ商品
・小さくて軽い手のひらサイズのハンディファン。・風量1~100まで調節可能※数字は大体の目安です。・電池残量が数字で表示されます。・持ち運びに便利なストラップ付。・充電用USBケーブル付(USB Type-A ー USB Type-C)
用途通勤通学、外出時に。 材質ABS樹脂 ホワイト 電源充電式リチウムイオン電池 3.7V/600mAh 本体質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×38×103 入力DC5V 1A / (USB Type-C) 連続使用時間【01】2.5時間【50】50分【100】30分(※満充電の場合) 充電時間1.5時間(※空の状態から満充電まで) 電池残量表示あり USBケーブル長(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

RS PRORS PRO デスクファン
エコ商品
RS PRO USB Miniデスクファン RS PRO USB miniファン(デスクトップ用)このファンは、暑くて風通しの悪い環境に最適です。個人用途向けで、冷風により涼しく快適に過ごせます。ファンには、PC、ラップトップ、携帯バッテリ充電器、USB電源アダプタなどのUSBソケットから電力を供給できます。この小型USB冷却ファンは、オフィスや家庭での使用に適した非常に効果的なパーソナルファンで、動作音が小さいため仕事や学習の邪魔になりません。 RS PROには、さまざまなスタイルとサイズのポータブル冷却ファンがあり、お客様のご要望に合わせて、ヘビーデューティ、台座型、フロアタイプなど、各種のファンを取り揃えています。 特長と利点: USB給電冷却ファン 大風力 超静音設計 最小限の騒音 冷却及びエアフローの維持 角度調節式オン オフ金属製ラップトップPC USB冷却ファン デスクトップ用ファン 4インチUSB mini金属製ファン 4インチアルミニウムブレード、直径100 mm ファンガード径: 135 mm 電源プラグ: USB オン オフスイッチ式 シンプルで操作が簡単 消費電力: 2.0+/-0.25 動作電圧: V dc 2700 rpm (回転数/分) ポータブル 軽量で移動が簡単 代表的な用途 冷却ファンは、次のようなさまざまな用途で使用できます。 オフィス 教育用 小売り レジャー 家庭 安全性ガイドライン ファンが回転しているときに、指、鉛筆、その他の物をグリルに差し込まないでください。 バスルームやシャワールームなど、湿気の多い場所にファンを設置しないでください。ファンに液体が入った場合に感電の危険があります。
仕様ブレード間隔 = 100mmファンタイプ = デスク速度の数 = 1プラグタイプ = USB電源電圧 = 5 V dc幅 = 135mmシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

微細なPM 0.1までも99.95%除去、H13規格の高性能HEPAフィルターを搭載。ハウスダストや花粉、ウイルス、ニオイを捕らえ、確実に空気清浄。部屋全体の空気を浄化し、衛生的に加湿します。他にはないAir Multiplier(TM)テクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。効率的な加湿制御機能と5リットルのタンク容量により、定期的に水を補充する必要がなく、連続運転が可能です。暑い日には扇風機にもなり、浄化された風で涼しくします。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。
付属品リモコン 寸法(mm)312×312×923 質量(kg)8.1 ホワイト/シルバー 消費電力(W)空気清浄モード:7/41(最小/最大)、加湿モード:9/43(最小/最大) 運転音(dB)空気清浄モード:24.3/47.9(最小/最大)、加湿モード:24.4/47.8(最小/最大) 適合床面積10畳/6畳 RoHS指令(10物質対応)対応 加湿量(mL/h)350
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷