オフィス家具/照明/清掃用品 :「捕虫器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。洗練されたデザインのスタンドタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。 仕様捕虫方法:粘着シート トラスコ品番160-8064 幅(mm)235 質量(kg)5.7 高さ(mm)860 奥行(mm)250 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100V 消費電力(W)12 交換目安ランプ:15000時間 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)50 誘虫ランプ専用LED 捕虫紙適合:LC-S-LMX12、LC-S-YLW12 誘引方式紫外線LED
1台
65,900 税込72,490
当日出荷

捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。アームを自由に動かせるフレキシブルタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。 仕様捕虫方法:粘着シート トラスコ品番160-8059 材質ABS樹脂 幅(mm)160 質量(kg)0.8 高さ(mm)500 奥行(mm)155 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100V 消費電力(W)12 交換目安ランプ:15000時間 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)50 誘虫ランプ専用LED 捕虫紙適合:LC-F-LMX12、LC-F-YLW12 誘引方式紫外線LED
1台
39,900 税込43,890
6日以内出荷

独自開発のLED捕虫器。 吊り下げ/壁掛け。 アルミ製の軽量タイプ。 アルミ素材で目立たない。 厨房や工場などにスタンダードな吊り下げ/壁掛け両用タイプ。
付属品本体・専用UV-LEDロング・吊り下げ用チェーン2本・粘着シート(LIMEX)1枚・ACアダプター(コード長1.8m) 質量(kg)1.3 シルバー(アルミ) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)12 交換目安ランプ:15000時間~ 適合害虫飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ等/一例) アズワン品番64-8591-99 適合ランプ専用UV-LEDロング 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×132×74
1台
44,900 税込49,390
4日以内出荷