オフィス家具/照明/清掃用品 :「暖房器具」の検索結果

関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。 質量(kg)12.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)93/90 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 電源コード(m)約2.2 燃料消費量(L/h)1.17 燃料タンク容量(L)11.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×605×475 点火方式高圧放電点火方式 運転音(dB)約67 保証期間お買い上げ日より1年間 熱出力(kw)11.2 燃焼持続時間(h)約10
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル 仕様運転切替:入/切 質量(kg)1.7 ホワイト 消費電力(W)160 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.9 安全装置温度ヒューズ 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×15×32.5 温度調節低~高(無段階)
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト 消費電力(W)600 本体質量(kg)1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/ 付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4 質量(kg)1.45 消費電力(W)最大200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 連続運転時間(h)8 保証期間1年 温度調節3段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
1台
5,390 税込5,929
当日出荷

冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。マットの表面はふわふわ暖かい手触り。
用途足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク
1枚
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ スタンド標準付属
1台
61,900 税込68,090
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス 質量(kg)6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)900 安全装置転倒オフスイッチ、過熱防止装置 電源コード(m)(ゴムコード)約2.4 保証期間(メーカー保証)1年間 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150 高さ調節(4段階)95/110/130/150cm 出力切替(HI)900W/(LO)450W 切タイマー1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

障害物センサー搭載で優れた安全性。軽量シンプルで扱いやすい電気ストーブ。軽量なので勉強時やトイレに持ち出して使える手軽さが魅力。足元暖房として狭いスペースでの使用や、少し暖まりたい時のちょこっと使いにおすすめ。400W/800Wの2段階で切替が可能。障害物センサー(カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様)、転倒オフスイッチ搭載。
用途暖房器具、ヒーター、電気ストーブとして。足元暖房や洗面所・脱衣所などのちょこっと使いに。暖房/ストーブ/ヒーター/ヒータ/電気ストーブ/温風/冬物家電/障害物センサ/障害物感知/シンプル/おしゃれ/コンパクト 質量(kg)1.7 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 コード長さ(m)約1.6 安全装置転倒オフスイッチ、障害物センサー 保証期間1年 発熱体石英管ヒーター2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×13.5×36.5 運転モード弱/強
1台
5,490 税込6,039
当日出荷

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲-10~23℃
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。
用途石油ストーブをお使いの方に。 トラスコ品番571-2256 温度(℃)稼働:約85~350 最大回転数(min-1[r.p.m])980 ハネ枚数3 羽根径(Φmm)約75 最大風量(CFM)180
1個
6,690 税込7,359
当日出荷

フットウォーマー ゆるりらは、寒い自宅やアウトドア、オフィス、様々な場所でご使用いただけるフットウォーマーです。汚れてもライナーは洗濯が可能です。暖房器具があっても足は冷えやすい方におすすめです。本体は650gと軽量なので持ち運び楽です。
用途足元の冷えに。 グレー 消費電力(W)15(温めを高、振動を強にして使用した場合) 温度(℃)低:約55 高:約65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×3024 コード長さ(cm)約105(ACアダプター)
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

肌触りの良いマイクロファイバー素材だから、ふんわり柔らかで暖かい。巾着タイプだから簡単に包めて便利!就寝時に布団をあたためたり、暖房器具の温度設定や使用頻度を控えたりとエコライフに繋がる。洗濯可能で繰り返し使える。経済的に安心。
材質生地:ポリエステル、ひも:綿 ベージュ 質量(g)約100 寸法(縦×横)(mm)約390×290 適合サイズマルカ湯たんぽ1.8L~3.5Lの湯たんぽにご利用いただけます。
1個
729 税込802
当日出荷

脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。 消費電力(W)1200 仕様ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度) 質量(kg)4 風量調整(送風)3段階、(温風)2段階 タイマー設定OFFタイマー(1/2/5時間) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)486X105X305
1台
19,900 税込21,890
欠品中

サンラメラは遠赤外線の性質を利用して、輻射式で部屋を暖める暖房器具です。サンは太陽、ラメラは積層板を意味し、特殊なセラミックに発熱体を面状に積層させているのが特徴です。この技術は特許を取得しており、1枚1枚を手作業による丁寧な職人技で仕上げています。
用途特殊セラミックパネル全体が発熱し、パネル表面温度は約300℃までに達します。人体や物質が吸収しやすい波長の遠赤外線を大量に放出し、その輻射熱で体やお部屋をじんわり優しく暖めます。リビング、キッチン、脱衣所、事務所や会議室などにも最適。 ホワイト 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)約2.5 機能加熱防止用サーモスタット、転倒安全装置付、キャスター機能付 保証期間5年 素材金属・セラミックパネル
1台
59,800 税込65,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まるで温泉に入っているようにあたたかい温泉毛布。保温力が長時間持続するから寒い冬も快適。身体の芯から暖まる遠赤外線効果。化石サンゴのミネラルを毛布に吸着させ、マイナスイオン効果を発生させるCRP加工。静電気防止素材。暖房器具がなくても寝床内ポカポカ。ご家庭でお洗濯が可能
用途冬の寒さ対策に。日本製 泉大津製 快眠 毛布 寝具 遠赤外線 吸湿 保温 温活 防寒 洗える シングル 材質毛羽部分:アクリル85%、レーヨン15% 質量(kg)1.6 タイプシングル 寸法(cm)140×200
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まるで温泉に入っているようにあたたかい温泉毛布。保温力が長時間持続するから寒い冬も快適。身体の芯から暖まる遠赤外線効果。化石サンゴのミネラルを毛布に吸着させ、マイナスイオン効果を発生させるCRP加工。静電気防止素材。暖房器具がなくても寝床内ポカポカ。ご家庭でお洗濯が可能
用途冬の寒さ対策に。日本製 泉大津製 毛布 快眠 寝具 遠赤外線 保温 温活 防寒 洗える 材質毛羽部分:アクリル100
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まるで温泉に入っているようにあたたかい温泉毛布。保温力が長時間持続するから寒い冬も快適。身体の芯から暖まる遠赤外線効果。化石サンゴのミネラルを毛布に吸着させ、マイナスイオン効果を発生させるCRP加工。静電気防止素材。暖房器具がなくても寝床内ポカポカ。ご家庭でお洗濯が可能
用途冬の寒さ対策に。日本製 泉大津製 毛布 快眠 寝具 遠赤外線 保温 温活 防寒 洗える 材質毛羽部分:アクリル100%(東洋紡遠赤外繊維)
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホンマ製作所鋳物製薪ストーブ
小さく可愛いながらしっかり暖かい鋳物製薪ストーブ 趣味のお部屋などで気軽にお使いいただけるリーズナブルな一品
用途薪ストーブ、暖房器具として。鋳物/薪/ストーブ/冬/おしゃれ/趣き/飲食店/別荘/かわいい/小型 仕様(煙突位置)上部 付属品ストーブ温度計、中挿しアダプター 材質鋳鉄 長さ(mm)(最大:薪)400 質量(kg)57 径(Φmm)(煙突)106 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×300×485 使用燃料乾燥薪 燃焼方式輻射式 熱出力(kw)(最大)約3.7 暖房の目安10~15坪
1台
72,900 税込80,190
5日以内出荷

速暖&遠赤外線ヒーターのツインヒート。帰宅時はフルパワー、暖まったら遠赤外線のみ運転、と使い分けでき、無理なく電気代を節約できます。3段階パワー切替(300/900/1200W)が可能。左右首振り対応。転倒オフスイッチ搭載。
用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 カーボンヒーター シーズヒーター 暖房 暖房器具 暖房用品 冬物家電 足元暖房 電気暖房 電気ストーブ ストーブ ヒーター 脱衣所 洗面所 トイレ おしゃれ 足下 足元 足もと暖房 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300/750/1200 コード長さ(m)1.8 保証期間1年
1台
14,900 税込16,390
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。給油どきをひと目で確認できる便利な給油サイン。点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触っただけでわかるよう凹凸付き。ポジションマーク付き大型丸ハンドルで火力調節がしやすい。燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火。
用途暖房、冬物、石油ヒーター、石油暖房、暖房器具、暖房機器、防災アイテム、防災グッズ、ポータブル石油ストーブとして。 暖房の目安(コンクリート)8畳まで(13.0m2まで) 暖房の目安(木造)6畳まで(10.0m2まで) 質量(kg)7.4 ダークグレー 電源単一型乾電池×2個(別売) タンク容量(L)3.7 燃料消費量(L/h)0.218 機能ニオイカット消火、よごれま栓、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、給油時自動消火、ポジションマーク 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×324×475 暖房出力(kW)2.24 燃焼継続時間(h)17
1台
15,900 税込17,490
当日出荷

ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用。寝る前にスイッチを入れれば真冬でも布団あったか。室温センサー、切り忘れ防止タイマー(8時間オートオフ)、ダニ退治機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。ズレ防止用のゴムバンド付。
用途敷きパッド、電気マット、電気カーペットとして。暖房。暖房器具。暖房用品。冬物家電。足元暖房。床暖房。 材質ポリエステル100% ブラウン 消費電力(W)75 電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6 保証期間1年 表面温度(℃)弱)約30度、(中)約40、(強)約51
1枚
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生地は保温と保湿効果に優れたタスミウォームテクスを使用、テント内のあたたかさを保ちます。暖房器具の使用を抑えれば電気代節約にも。コットンのような質感なので従来のテント生地のようなカサカサ音がしません。天井収納ネット付き。天井にチャックが付いているので外から小物を出し入れできます。タブレットポケット付き。洗濯機の使用が可能。たたんでコンパクトに収納できます。床が抜けているのでベッドに取り付けたり直接カーペットの上にのせることができます
用途室内テント、お家テント、暖房テントとして。IDOOGEN 正規輸入品 コットン質感 洗える コンパクト収納 ハウスダスト対策 省エネ 室内テント 保湿 プライベート空間 おしゃれ 防災 材質本体:ポリエステル、ポール:S-PEポール/アルミニウムポール 質量(kg)2.89 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)210×120×135 組立時間約10-20分
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で折りたためば薄くなるから収納・持ち運びがしやすい。オフィスのデスク下にも使いやすい省スペースサイズ。3段階の温度切替でお好みの温かさで使える。自動電源オフ機能(4時間)で消し忘れ防止。安全性、断熱性、防湿性の高い「XPEフォーム」採用。過昇温防止 温度ヒューズ・定温コントロールシステム搭載
用途リビング、ソファ前、書斎や勉強机の下に。場所をとらない、ヒーター、パネルヒーター、家電、季節家電、暖房、暖房器具、暖房用品、コンパクト、薄型 セット内容本体、リモコン(テスト電池CR2025付)、電源コード、取扱説明書(保証書付) 材質不織布、ポリエステル、XPE、発熱シート、アルミニウム 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約560 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(使用時)約450×200×340/ (折りたたみ時)約550×30×340 機能温度切替3段階、サーモスタット 電源コード(cm)約142
1台
6,290 税込6,919
3日以内出荷

レトロ調電気ストーブ ヒロ・コーポレーション 動画あり
ヒロ・コーポレーションレトロ調電気ストーブ
『レトロ調電気ストーブ』は、そのレトロなデザインと暖かさで人気を集めている電気ストーブです。古き良き時代の暖房器具を思わせるデザインで、お部屋の雰囲気を温かく、そしてどこか懐かしいものに演出します。遠赤外線で180°の広範囲を暖める事が可能で、電気ストーブならではの素早い暖まりと、広範囲に広がる温かさが特徴です。寒い冬でも快適に過ごすことができます。転倒時自動オフ機能など、安全面に配慮された設計になっています。表面がフラットなので、掃除がしやすく清潔に保てます。
用途お部屋の暖房、足元暖房に。カフェや店舗など、お店の雰囲気作りに。 付属品取扱説明書 電源(V)AC100 50/60Hz 定格消費電力(W)700 安全装置転倒時自動OFF付き 電源コード(m)約1.2 保証期間1年 モード強、弱 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×395×260
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面は超ハイパイル生地、裏面はフランネルの生地を使用しており、極上手触りが楽しめる。リバーシブル仕様。丸洗いで清潔に使える電気毛布。本体の温度を上げ、布団などから移ってきたダニを退治する「ダニ退治機能」付き。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
用途電気毛布、敷き毛布、ブランケットとして。FUWARI/fuwari/暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/手洗い/洗濯/ハイパイル/フランネル/おしゃれ 材質ポリエステル
1枚
8,990 税込9,889
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能はシンプル、大きさはコンパクトに。年中使える送風対応ミニ暖房。温風・送風で切替が可能。本体裏面にはスタンドが付いており、立ち上げれば風向きの変更が可能。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。手元暖房 電気ヒーター 卓上 デスク上 小型 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超速暖0.2秒ですぐあたたかい。4段階切替(250・500・750・1000W)でお好みの暖かさに設定可能。約130度の範囲の手動首振り運転に対応。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。操作部はスイッチの切り替えがしやすいダイヤル式。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 質量(kg)2.7 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.5 安全装置二重安全転倒オフスイッチ 保証期間本体1年/ヒーター2年 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×61 出力切替250/500/750/1000W
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

足元をしっかり温め、加湿もたっぷりと。プラズマクラスターで清潔に。二重安全転倒OFFスイッチ搭載。
用途乾燥が気になる季節の暖房に。 セラミックファンヒーター 抗菌加工操作パネル 暖房 暖房器具 暖房用品 冬物家電 足元暖房 セラミックヒーター ヒーター プラズマクラスター 加湿 シャープ SHARP 質量(kg)5.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約3.1 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:1200/1150、強+加湿:1200/1150、弱:620/610、弱+加湿:620/610、加湿:570/560 適合床面積【プラズマクラスター適用】約6畳 (目安)、【加湿】木造和室:11畳、プレハブ洋室:18畳 (目安) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×17.5×42
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

YAMAZEN(山善)電気あんか
寒い冬場の就寝時におすすめ。シンプルな電気あんか。【平型・山型】温度調節機能・サーモスタット機能付き。本体中央のダイヤルで3段階の温度調節が可能。【ソフト】サーモスタット機能付き。
用途電気あんかとして。寒い冬場の就寝時などに。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/暖房機器/省エネ/レトロ/布団/寒さ対策/冷え/おしゃれ/ゆたんぽ/湯たんぽ コード長さ(m)約2
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。マットの表面はふわふわ暖かい手触り。
用途足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク 材質ポリエステル100% 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)約2
1セット(2枚組)ほか
5,490 税込6,039
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要で災害対策におすすめ。シンプルで使いやすい安心の日本製石油ストーブ。乾電池で使用可能。スピード消火ボタン搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。
用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油/加湿/乾燥対策/暖房器具/暖房機器/防災アイテム/防災グッズ/ポータブル石油ストーブ/レトロ/おしゃれ/節電/節約 保証期間1年
1台
23,900 税込26,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電源不要で災害対策におすすめ。シンプルで使いやすい、安心の日本製、石油ストーブ。緊急時、急いで消火できる「スピード消火機能」搭載。フタとタンクが一体化している「よごれま栓」で手や床に直接灯油が付くことがありません。
用途ストーブ、石油暖房、暖房器具として。冬の寒さ対策に。防災グッズとしても。石油ヒーター 石油暖房 暖房機器 防災アイテム ポータブル石油ストーブ 会社 オフィス 事務所 コンパクト 保証期間1年
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無段階変速で好みにピッタリの風量選び。静かな微風からパワフルな爆風まで、微細な調節が可能なダイヤル式。つけていることを忘れるほどの静寂モード。DCモーターならではの魅力。就寝時の使用にもおすすめです。室内に気流を作り、冷暖房器具を使用した時に起きる温度ムラを解消。また加湿器や除湿機、空気清浄機の効果を素早く部屋全体に行きわたらせます。カバーとプロペラの取り外しができ水洗い可能。プロペラやモーター周りの掃除も簡単です。適用畳数:~30畳。
質量(kg)約2.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)強:32~弱:2 コード長さ(m)約1.8 適合床面積~30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×22×35 風量調整無段階 音量(dB)強:56~弱:30以下 上下首振90°
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

超速暖ですぐあたたかい。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。2.3mロングコード採用。防滴つまみ採用。底面すべり止め付き。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:2.3 安全装置二重安全転倒オフスイッチ 保証期間本体1年/ヒーター2年 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×54.8 出力切替200/400W
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブランケットいらずの体ポケット付きホットマット。寝袋タイプ。従来商品の約2倍の中綿でよりふかふかで心地よい手触りに仕上げました。裏面にはすべり止め加工付き。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。
用途ホットカーペット、ホットマット、電気マットとして。1人用。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/ソファ/ごろ寝/らく寝ぼう/手洗い/洗濯/ブランケット/おしゃれ 材質ポリエステル100% 質量(kg)約1.75 消費電力(W)75 コード長さ(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65 寸法(cm)180×80 保証期間1年 表面温度(℃)(弱)約21、(中)約34、(強)約53
1枚
9,990 税込10,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウスホールドジャパン難燃性ポリ袋45L 半透明
燃えにくいポリ袋!。火が燃え広がりにくい難燃性素材を配合しています。消防・防災用!喫煙所の吸い殻処理・火の気のあるあらゆる場所で活躍!。アウトドア・花火の後始末やバーベキューの後片づけなど便利で安心!。夏冬の冷暖房器具の収納に最適です。
材質LLDPE 寸法(mm)650×800
1個(10枚)ほか
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要で災害対策におすすめ。シンプルで使いやすい、安心の日本製、石油ストーブ。緊急時、急いで消火できる「スピード消火機能」搭載。フタとタンクが一体化している「よごれま栓」で手や床に直接灯油が付くことがありません。
用途ストーブ、石油暖房、暖房器具として。冬の寒さ対策に。防災グッズとしても。石油ヒーター 石油暖房 暖房機器 防災アイテム ポータブル石油ストーブ 会社 オフィス 事務所 コンパクト 仕様●遠赤ブレード:×●電子点火:× 質量(kg)9.3 木目 タンク容量(L)5 暖房の目安(コンクリート)10畳まで 暖房の目安(木造)8畳まで 機能ニオイカット消火、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火 使用電池単一型乾電池×2個(別売) 暖房出力(kW)2.87-2.29 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.8×32.4×46.7
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷