オフィス家具/照明/清掃用品 :「気化式 冷風機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策、換気対策に。ホテルやオフィス等のロビーに トラスコ品番573-4204 幅(mm)550 高さ(mm)1367 奥行(mm)563 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)50 電源コード(m)3 冷房能力(50/60Hz)(kW)3.9/4.4 連続使用時間(時間)(目安)10/8.9(50/60Hz) 風量3段切替(強・中・弱) ファン径(cm)40 有効貯水量(L)50 風向上下・左右各40°オートスイング 騒音値(dB)(50/60Hz)58/63 消費電力(kW)(50/60Hz)0.178/0.245 標準消費電力料金(50Hz)5.5円/h 標準消費電力料金(60Hz)7.6円/h
1台
199,800 税込219,780
欠品中