玄関灯や家の外壁にスプレーするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果)
ジェット噴射で、高い所の玄関灯、外壁にも簡単に処理できます。
撥水成分シリコーン配合。雨に強い薬剤です。
虫よけ効果は約4ヵ月続きます。(使用環境により異なります)
虫に直接スプレーして駆除もできます。
使用後、ニオイは残りません。
ベタつかない
無香料
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろのほうに曲げて折りとってください。
【玄関灯・外灯などの虫よけ】
玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。
【外壁、塀などの虫よけ】
壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。
【直接駆除】
害虫に適量を直接噴射してください。
種別スプレー
容量450mL×2本
シリーズ虫こないアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×230×66
使用の目安【玄関灯・外灯などの虫よけ】玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。【外壁、塀などの虫よけ】壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。【直接駆除】害虫に適量を直接噴射してください。
香り無香料
有効成分シフルトリン、フェンプロパトリン
適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ
有効期間2ヶ月
使用場所玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯りなど
利用場所屋外専用
1本(450mL×2本)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯り等にスプレーするだけで優れた虫よけ・殺虫効果を発揮します。
害虫に直接スプレーして殺虫もできます。
撥水成分シリコーン配合で雨にも強い。
虫よけ効果は1本で約2ヵ月持続します。(使用環境により異なる)
ガにも効きます。
使用後、ニオイは残りません。
【適用害虫】ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ
適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ
トラスコ品番818-5032
種別スプレー
容量450mL
シリーズ虫こないアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66
使用の目安【玄関灯・外灯などの虫よけ】玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。【外壁、塀などの虫よけ】壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。【直接駆除】害虫に適量を直接噴射してください。
香り無香料
有効成分シフルトリン、フェンプロパトリン
有効期間2ヶ月
使用場所玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯りなど
アズワン品番64-1140-05
利用場所屋外
1個(450mL)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
●玄関灯や家の外壁にスプレーするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果。)
●ジェット噴射で、高い所の玄関灯、外壁にも簡単に処理できます。
●撥水成分シリコーン配合。雨に強い薬剤です。
●虫よけ効果は約6ヵ月続きます。(使用環境により異なります。カメムシ、ガ(ハスモンヨトウ)で持続効果を確認。)
●虫に直接スプレーして駆除もできます。
●使用後、ニオイは残りません。
●ベタつかない
●無香料
成分【有効成分】シフルトリン、フェンプロパトリン
種別スプレー
タイプ長日数持続タイプ
シリーズ虫こないアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×242×66
使用の目安壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射(外壁、塀などの虫よけ)
香り無香料
適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ
有効期間虫よけ効果:約6ヵ月続きます。(使用環境により異なります。カメムシ、ガ(ハスモンヨトウ)で持続効果を確認。)
使用場所玄関灯や家の外壁
使用期間虫よけ効果は約6ヵ月続きます。(使用環境により異なります。カメムシ、ガ(ハスモンヨトウ)で持続効果を確認。)
利用場所屋外
1個(450mL)
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
イヤなカメムシをまとめて退治!
・ワイド噴射で速効退治!
4連ノズルによるワイド噴射で、アミ戸や窓ガラス、玄関灯などに集まったカメムシをまとめて速効退治します。
・4ヵ月長期予防!
アミ戸や窓ガラス、玄関灯などカメムシがよく来る所にスプレーしておけばカメムシを4ヵ月※寄せつけません。
※降雨のあたらない場所に使用方法どおり処理した場合。期間は使用環境により異なります。
・植物の近くでも安心!
舞い散りが植物にかかっても枯れにくい処方です。
内容量(mL)450
有効成分フタルスリン、シフルトリン
適合害虫カメムシ
アズワン品番64-8374-51
1本(450mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
速攻性に優れ、ガラス窓や玄関灯に使用しても汚れません。予防効果3ヶ月。業界初の4連ノズルによるワイド噴射で大きな窓やアミ戸もラクラク処理。
シリーズ虫よけバリア
アズワン品番64-8869-96
利用場所屋内屋外両用
1箱(2本)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
速乾性に優れ、ガラス窓や玄関灯に使用しても汚れません。予防効果3ヵ月。
業界初の4連ノズルによるワイド噴射で、大きな窓やアミ戸もらくらく処理。
シリーズ虫よけバリア
アズワン品番64-8374-57
利用場所屋内屋外両用
1個(450mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
あみ戸、窓ガラスにプッシュするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果)汚れにくいドライタイブなので、玄関ドアにもおすすめです。雨に強く、あみ戸が汚れにくくなります。
虫よけ効果は約3ヵ月続きます。(使用環境により異なります)
虫に直接プッシュして駆除もできます。使用後、ニオイは残りません。
用途あみ戸、窓ガラス、玄関ドアなどの虫よけ。玄関灯、屋外用ゴミ箱などの虫よけにも使えます。
タイプ80回分
適合害虫あみ戸、窓ガラス、玄関ドアなどの虫
シリーズ虫こないアース
有効期間約3ヶ月
利用場所屋内
1本(90mL)
¥759
税込¥835
翌日出荷
ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト
省エネで環境に優しいLEDライトを採用。
電気代ゼロのソーラー充電式。
IP44の生活防水仕様。
直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。
汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。
効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。
周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。
暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。
軽量設計で、取り付け簡単。
360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。
防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと…
そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。
デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。
コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。
ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。
ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。
サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。
セット内容本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。
材質ABS/PC
色ブラック
質量(g)約338
消費電力(W)1
電源ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA
角度(°)感知:約90±10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×115×160
センサー検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー
保護等級IP44
色温度(K)約6300
使用電池リチウムイオンバッテリー18650 3.7V
保証期間6ヶ月
センサー感知方式人感センサー/明暗センサー内蔵
設置方式ビス
設置場所屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください)
バッテリー容量(mAh)1200
点灯保持時間約30秒±5
光束(Lm)約90
光色昼光色
関連資料(1.9MB)
感知距離(m)約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)
電球の種類LED
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
電気代、配線が不要。高輝度ライト4灯搭載。人が近づくと強点灯。暗くなったら弱点灯。玄関やガレージなどに手軽に設置できるモーションセンサー付き高輝度ライト。約8時間充電で、弱点灯の場合約10時間点灯可能。夜間の防犯対策や災害時におすすめ。
用途屋外、室内、玄関、お庭、クローゼット、インテリア、ガーデニング、テント、キャンプ、BBQ、ピクニック、花壇、野外、アクティビティ、リビング、ダイニング、寝室、子供部屋、階段、バルコニー、ベランダに。ガーデンライト照明、間接照明、門灯、照明器具として。
セット内容粘着シール×1枚、固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×42×116
使用電源ソーラーパネル
防水仕様IP×3(屋外での使用OK)
使用場所屋外
明るさ(Lm)最大60
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
移動できる玄関灯ライトがあったら!という声から生まれたウォールライト&ハンディーライト!普段は太陽光で充電できるセンサーライトがライト部分を取り外すことで持ち運べるハンディーライトに!デザインにもこだわった、おしゃれなソーラー脱着式センサーライト!
普段は太陽光充電の明るい玄関灯がライト部分を取り外せば適度な明るさのハンディーライトに!庭キャンプ、軽作業、犬の散歩など、ちょっと明かりが欲しい時に、サッと取り外してパッと点灯!いつも決まった場所にライトがあるから、災害時や非常時でも慌てて懐中電灯を探す必要なし!電源不要!充電はソーラー部にセットするだけ!太陽の光に近い昼白色でメーカー初の800lmを実現!
1.壁付けのセンサーウォールライト時には最大800ルーメンで発光。2.壁付け時は高級感のあるフェイドイン・フェイドアウト点灯。3.点灯モードは微灯・消灯・常灯の3種類で優しい暖色系の灯り。4.取り外したハンディーライト時には最大200ルーメンで発光。5.ハンディーライトは、100ルーメンと200ルーメンの強弱切り替えが可能。6.ハンディーライト部分をソーラー充電部にセットしておけば、いつでも昼間の太陽光で自動的に充電。7.現在使用しているモードを色で判別できる新機能搭載。8.明暗センサーと人感センサーで人を検知すると自動で強力発光。9.斜めに置いたり吊下げても使える便利なリングスタンド付。10.IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
<ウォールライト(※フェイドイン・フェイドアウト発光)>
微灯モード:周囲が暗くなると50lmの明るさで発光し、人を検知すると1000lmで発光し10秒後50lmの明るさに戻ります。
消灯モード:周囲が暗くなっても発光せず、人を検知すると1000lmで発光し10秒後に消灯します。
常灯モード:周囲が暗くなると200lmで発光し約6時間後に消灯します。※センサーは作動しません。
<ハンディライト>
弱:100lmの明るさで発光 強:200lmの明るさで発光
<モード表示(※モードをセンサーレンズの色でお知らせ)>
赤:微灯モード/緑:消灯モード/橙:常灯モード
<バッテリー容量表示(※バッテリー容量をセンサーレンズの色でお知らせ)>
緑:約70%以上/橙:約30~70%/赤:約30%以下
フル充電から点灯回数約300回!人感センサーにより人を検知すると強力発光!初めてでも安心!配線不要で簡単設置!
※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。
電球の種類LED
保護等級IP65相当(※完全防水ではありません)
灯数20灯
色ホワイト
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約800
色温度(K)4000
点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
点灯時間ハンディ―ライト時:最長約6~8時間連続発光(※満充電時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×72×225
質量(g)約270
動作温度(℃)0~45
保証期間製品到着後1年間
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、リングスタンド、日本語取扱説明書(保証書付)
センサー感知方式人感
設置方式ねじ止め
設置場所玄関
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
お庭に合わせて使い方を選べる4WAY仕様のソーラーガーデンライト。配線不要の太陽光発電式:天面のソーラーパネルで自動充電するので面倒な工事は一切不要です。ガラスシェードから溢れる電球のような暖かな灯りと高級感のある金属シェード。まるでお部屋で使う照明器具のような堅実なデザイン。【使い方選べる4way仕様】1:置き型、2:掛けられるS字フック、3・4:高さが2段階で選べるスティック。お庭の様々なシーンで活躍します。
用途ランタン、照明、ガーデンライト、ソーラーライト、インテリアランプとして。ガーデン用品/ガーデニング用品/アウトドア用品/エクステリアライト/ソーラーライト/屋外照明/LEDライト/LEDソーラーライト/夜間自動点灯/ガーデンライト/ガーデンソーラーライト/灯篭/外灯/玄関灯/玄関ライト/防災ライト/非常用ライト/防水/省エネ/省エネ/防犯ライト/防犯用/太陽光発電/ソーラー充電ライト/お庭/ベンダ/バルコニー/テラス/玄関先/軒先/庭先/駐車場/廊下/芝生/ウッドデッキ/花壇/置き型/ソーラーパネル/グラウンドライト
材質スチール、ガラス、プラスチック
質量(g)500
保護等級IPX3
バッテリーニッケル水素充電池 単3形
LED色電球色
バッテリー電圧(V)1.2
センサー感知方式明暗
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)600
直径×高さ(cm)14×17
電球の種類LED
照らす方向自由自在。動体&明暗センサーで自動ON/OFF。常時点灯(投光器)モード。3灯独立可動式で死角なし。便利な取付パーツ付属
用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります)
仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯
セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約775
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135
電源コード(m)約3
センサー感知方式明暗
設置場所屋内外兼用
センサー角度調整(°)約180(右90、左90)
明るさ(Lm)3000
灯数3
防水性防雨型
点灯時間【感知】10~300秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
電球の種類LED
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
廊下や玄関・階段の補助灯や、リビング・寝室などの常備灯にオススメです。
停電時には自動で点灯します。※ホルダーセット時
付属品充電用ホルダー
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×142×23
周波数50/60Hz
連続使用時間(時間)TOP:約3(満充電)、SIDE:約2(満充電)
点灯方式人感・明暗センサー
充電時間(時間)約40(満充電)
アズワン品番65-0528-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
防雨機能の屋外用センサーシーリングライト!24時間警戒灯として玄関先やカーポートなどに最適です。
夜間の車の乗り降りに大活躍してくれ、車の下に物を落としても直ぐに見つけます!明るさは3段階に調整可能なので、お好みで設定頂けます!
設置場所屋外
寸法(mm)80×175×175
質量(g)350
電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単一充電池でも使用可能です
1台
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー感知距離:8m、角度:140°
使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)
本数3
使用電池単三充電式ニッケル水素電池
ソーラーパネルコード長さ(m)5
耐水性IP44
色調昼白色/電球色
【インテリアに自然と溶け込むLEDライト】
メープルウッド風プリントのベースに丸型のセードを配置したナチュラルな雰囲気のテーブルライトは、普段はインテリアとしてお部屋に自然と溶け込みます。
ライトを点灯させると、ふわっと広がる光がやさしくライト周辺を照らします。タッチボタンでお部屋に合わせて3段階で明るさを調整できる機能的な面もある便利でおしゃれなインテリアライトです。
【安心素材と省スペースのナチュラルデザイン】
シンプルなライトは白一色のさわやかなセードとウッド調のベースがナチュラルなデザイン。リビングだけでなく、玄関ホールやお子様のお部屋にも相応しい省スペースの幅約20cm。
セードは軽量で割れにくいABS素材で安心です。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
用途リビング、寝室、読書灯、テーブルランプ、ルームライト、玄関ホール
材質ABS
色ナチュラル
質量(g)約360
電源(V)AC 100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約5
電源コード(m)約1.5
色温度(K)2700-3000
保証期間1年
高さH×直径(mm×Φmm)約215×200
明るさ(Lm)最大約260
光色電球色
関連資料(0.4MB)
電球の種類LED(3段階)
調光の可否可
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
センサーライトなので、近づけばパッと点灯!
COB型LEDライトだから、めっちゃ明るい!
玄関や、クローゼットの中などに。
常時点灯・センサー点灯が選べる!
仕様●サイズ:W6.3×8.6×3.5cm●材質:ABS●電源:アルカリ電池単四×3本(別売)●明るさ:最大約60ルーメン●センサー点灯時間:約30秒●付属品:取付用プレート、ネジ×2、カールプラグ×2、取付用テープ×1
アズワン品番68-4066-98
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。
取付台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。
センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯し、周囲が明るくなると点灯しません。
階段などのコンセントのない場所などで足元を照らす時に最適。
廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。
電球の種類LED
使用電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感
1個
¥1,707
税込¥1,878
当日出荷
玄関先などで使える、1台2役の人感センサーライト&電撃殺虫ライト。ソーラー充電式だから電源が不要。センサーライトモード、センサーライト&殺虫ライトモード、常時点灯&殺虫ライトモードと用途に合わせてモード選択が可能です。さらに白またはオレンジの光色を選べます。
材質ABS
質量(g)約220
電源ソーラー充電式
電池リチウムイオン電池
モードセンサーライトモード、センサーライト+殺虫ライトモード、常時点灯ライト+殺虫ライトモード
光色白・オレンジ(切替)
防水IP44
1台
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
多機能センサーライト 玄関先や廊下、ベッドルーム、トイレなどどこでも使える便利なセンサーライト!。非常灯として停電時は自動点灯で約60分間点灯します。懐中電灯としても使えるので、いざという時に大活躍です!
電球の種類LED
設置場所屋内
色ホワイト
寸法(mm)24×51×111
質量(g)ライト本体約60、充電ホルダー約40
電源(V)AC100(50/60Hz)
LEDランプ懐中電灯:高輝度白色LED×4灯、ナイトライト:電球色LED(電球寿命約5万時間、LED球の交換はできません。)
センサー感知方式明暗
灯数1
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
どこにでも設置できる乾電池式です。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー感知距離:8m、角度:140°
本数3
耐水性IP44
玄関、庭、火災時、防犯など様々なシーンで活躍。高輝度LED218灯搭載。人感センサーで人が近づくと約15秒明るく照らす。約10時間充電後8時間点灯可能(弱点灯の場合)
保護等級IPX3
明るさ(Lm)最大800
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
8台まで増設可能なLEDワイヤレスセンサーライト!夜間の誘導灯として廊下や階段に設置して足元を照らしくれます!
玄関先に置いたりクローゼットに壁掛けできます!ふわっと点いて、ふわっと消えるストレスを感じることなくお使い頂けます。
電球の種類LED
寸法(mm)100×100×29
質量(g)125
電池アルカリ単三乾電池 3本(別売)(市販の単3形充電池でも使用可能)
1セット(2個)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
【明るさ3段階】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
しっかり明るく照らすAC式です。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー感知距離:8m、角度:140°
耐水性防沫タイプ
防水保護等級IP44(防沫形)
点灯時間5~300秒
仏壇や玄関先に置いてご先祖様をお迎え。
ご先祖様を迎えて供養する盆提灯と精霊馬のセットです。
四種のお飾りはやさしい風合いの瀬戸焼。
ご先祖様を敬う心、大切に。
キュウリは精霊馬をナスは精霊牛を表現。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)12.5×12×27.5(セット時)
質量(g)(約)148
材質陶器、レーヨン、天然木(雑木)、ABS樹脂
セット内容瀬戸焼(ナス、キュウリ、仏花、ちょうちん)、台座、棒(一部組立式)
1個
¥3,398
税込¥3,738
12日以内出荷
棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。
付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。
本体を取り外して懐中電灯代わりにも。
人感センサー搭載で自動でON/OFF。
マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く!
付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK!
2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。
背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK!
充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。
付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。
【本体への充電方法】
本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。
【AUTO(センサーモード)】
周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。
【ON(トーチモード)】
ライトが常に点灯している状態になります。
用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方。電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。)
仕様(センサー反応距離)3mまで
セット内容本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1
材質ABS/PC
色ホワイト
質量(g)約47
電源(V)DC5
消費電力(W)(最大)0.65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×20
連続使用時間(時間)約3.5
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)(フル)2
バッテリー容量(mAh)約500
光束(Lm)約60
灯数12灯
電球の種類LED
『USB充電式 ミニセンサーライト』は、暗闇でセンサーが反応してパッと自動で点灯するミニライトです。2個セットの商品となっており、お得です。小さいながら、暖色の光がしっかり明るく照らしてくれます。高さは5cmとコンパクトで、且つコードレスなので、玄関や廊下、納戸など、場所を選ばず様々な所に設置することが可能です。センサーライトモードと常時点灯ライトモードの2つのモードを選んで使用することができます。約3時間の充電で約3.5時間連続で周囲を約55lmで照らすことが可能です。
用途お部屋のインテリアライトに。
セット内容本体×2個
色ホワイト
電源USB充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個あたり:約3×2×5
充電時間(時間)約3
センサー角度調整(°)【水平・垂直】約90
明るさ(Lm)約55
点灯時間センサー:約20秒
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約3.5
作動距離(m)センサー:約3以内
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
人感センサー付きLEDライトで、暗い場所で人の動きを感知すると自動的にLEDライトが点灯し、時間をおいて消灯します。
切り替えスイッチで、人感センサー機能にする場合と、常時点灯、消灯に分けることができ、場面により変更ができます。
USB充電方式で、持ち運びもできます。
クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関などに設置して使用できます。
本体内蔵のマグネットでスチール面に取付けでき、マグネットで取付けができないところでも、メタルシートやネジで取付け可能です。
※ネジは付属しません
仕様センサー距離:約3m
セット内容充電用microUSBケーブル両面テープ・薄型メタルプレート
使用温度範囲(℃)約-40~60
消費電力(W)約0.55
電源リチウムイオンポリマー電池
連続使用時間約5時間
充電時間約4.5時間
LED18粒
バッテリー容量(mAh)750mA750
光束(Lm)約65※最大
LED寿命(時間)約10000
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。