68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)パイロットランプ5Wクリア
RoHS
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm)28 質量(g)3 消費電力(W)5 定格電圧(V)110 口金E10 外径(Φmm)10 定格寿命(時間)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

材質HDPE+バイオプラ10% RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1冊(10枚)
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)パイロットランプ5Wクリア口金E12
RoHS
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm)34 質量(g)4 消費電力(W)5 口金E12 外径(Φmm)13 定格寿命(時間)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×34×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
消費電力(W)1200/700/500 仕様お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ 質量(kg)13.2 グレイッシュホワイト 電気代の目安約32.4円/時(1200W時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×56×64 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

旭光電機工業パイロットランプG11
RoHS
全長(mm)23 ガラス球:クリヤ- 口金S-9-1 ガラス球径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。 入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ
消費電力(W)1200/700/500 切替式 質量(kg)13.2 つや消しブラック 電気代の目安約32.4円/時(1200W時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×56.0×64.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

停電時、自動でライトが点灯します 持ち運べる充電タイプ USB端子でスマートフォン等を充電できます 3段階の調光機能 時計・カレンダー・アラーム機能 夜もまぶしくないデジタル表示減灯付
消費電力(W)約12(電源アダプターを含む) 本体質量(kg)約0.5(付属品を除く) 定格入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×80×310 定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz 電源コード(m)約1.5 (USBコード) 照度(Lx)強光:30cm直下:900 充電時間(時間)約4 充電池電圧(V)DC3.7 3250mAh 充電池タイプリチウムイオン充電池 光束(Lm)強光:200 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式3段階
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

1200W/700W/500W 3段切替え 自動設定温度調整機能付 オイルヒーター つや消し黒。部屋の空気を汚さない部屋全体を暖めるオイルヒーター。リビング、寝室におすすめです。
消費電力(W)1200/700/500(切替式) 仕様設定温度自動調節、チャイルドロック、転倒オフスイッチ付 電気代の目安約32.4円/時(1200W時) タイマー1~24時間オン・オフタイマー
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業パイロットランプ
RoHS
ガラス球:クリヤ- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)49 ガラス球:クリヤ- 定格電圧(V)24 口金E17 ガラス球径(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
9日以内出荷

旭光電機工業パイロットランプ8V4W
RoHS
ガラス球:クリヤ- 定格電圧(V)8 口金E10 ガラス球径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
9日以内出荷

フローリングでも貼りつかずワイパーでは取りきれない大きなゴミもしっかりキャッチします。 フローリングからカーペットまで使えるW粘着テープです。 転がす方向が分かる矢印印刷入りです。 特殊ミシン目入りです。 伸縮シャフトで使う場所にあわせて長さ調整が可能です。
テープ幅(mm)160 巻芯径(Φmm)38 トラスコ品番498-1278 質量(g)360 巻数45周 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスペアテープ 適合用途フローリング用 繰り返し・詰め替え対応
1セット(3巻)
919 税込1,011
当日出荷

カットしやすいミシン目入り。転がす方向がわかりやすい矢印印刷入り。
巻芯径(Φmm)76.5 トラスコ品番356-0619 適合本体C3280 材質テープ/特殊粘着加工紙 質量(kg)1.3 サイズ幅320mm×50周巻 備考特殊ミシン目入り テープ幅(mm)320 巻数50周 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(3巻)
3,998 税込4,398
当日出荷

Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時) バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)900/m 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) LED寿命(時間)30000 質量(kg)1.0(テープライトのみ)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容器の表示で正しい洗浄順が分かります。 ポンプ付ボトルで使いやすいです。
商品タイプ容器のみ トラスコ品番294-7901 質量(g)120 タンク容量(L)1 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

容器の表示で正しい洗浄順が分かります。 ポンプ付ボトルで使いやすいです。
商品タイプ容器のみ トラスコ品番294-7897 質量(g)120 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×102×206 吐出量(mL/回)約3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷

USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能。グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載。逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します。温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)
付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ 材質アルミニウム合金 ブラック 質量(g)128(電池を含む) 電圧(V)2.8~4.2 直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6 保護等級IP68 連続使用時間(時間)143 光源XP-L2 モード切替Eco、Low、Mid、High、SOS バッテリー18650 使用電池18650リチウムイオン3.7V 電池寿命約500回 明るさ(Lm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX8(水深2m) 照射距離(m)200 電球の種類LED
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

すじ塗り粘着のクッション効果によりカーペットの繊維に入ったホコリも強力にキャッチします。テープは90周巻、転がす方向が分かりやすい矢印印刷入り。生地を傷めにくい特殊粘着テープです。カットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジを採用しました。ソファー・ベットをはじめにリビング・寝室などの簡単な清掃用クリーナーです。
用途粘着クリーナー。 材質特殊粘着加工紙・紙管 テープ幅(mm)80 巻数90周 巻芯径(Φmm)38 トラスコ品番382-7666 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスペアテープ 適合用途リビング・寝室用 繰り返し・詰め替え対応
1パック(2巻)
579 税込637
当日出荷

小型の充電式LEDサーチライトです。本体ごとコンセントに差し込むタイプ(プラグイン充電式)です。充電表示ランプ付です。ACアダプタは不要です。
電源ニッケル水素電池(日本製・付属) 全長(mm)159 付属品ストラップ 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)140 外径(Φmm)45 全光束(Lm)50 充電時間(時間)約4 光束(Lm)50 点灯時間約2時間 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハート電機サービス充電式LEDマルチライト
RoHS
リチウムイオンバッテリー搭載で電源がない屋内でも屋外でも自由に使用可能なので、日常使いに、車両整備や工事現場、車中泊、災害時などあらゆるシーンに活躍します。メインLEDは昼白色・赤色・スポットライトに切り替えができ、さらに無段階調光可能。赤色灯は誘導灯として災害時の防災に役立ちます。モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時にスマホなどに充電ができます。
幅(mm)41 ブラック×ブルー 奥行(mm)41 出力USB-A 5V1A 入力USB-C 5V1A 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類SMD-LED
1台
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端のマグネットは360度回転するので多様なシーンで使えます。回転式のフックが両端についているので様々場所に引っ掛けられます。本体は衝撃に強いABS樹脂、レンズはポリカーボネートのため過酷な現場にも耐えます。充電具合は25%毎に4段階で表示されます。
用途車のエンジンルームなど車両整備や機械整備に。 付属品USB充電ケーブル トラスコ品番660-7296 材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート 幅(mm)495 全長(mm)495 高さ(mm)50 奥行(mm)45 電源リチウムイオン電池7.4V/2600mAh(内臓) 保護等級IP54 充電時間4.5時間 明るさ(Lm)1000(強)/400(弱) RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 最大点灯時間5h(弱)/2h(強)
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

ひときわ目立つ発光!装飾、誘導灯、注意喚起に!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは10m、両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
用途装飾、誘導灯、注意喚起に 付属品万能フッカー(BH-400SH) 質量(kg)1.9 タイプ両面発光 径(Φmm)最小曲げ:20/低温時45 消費電力(W)80 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全長(m)LEDライン:10 コード長さ(m)1.6 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 使用電球LED 使用環境温度(℃)-10~40 連結数5本(50mまで) 使用場所屋内・屋外兼用型 LED寿命(時間)50000 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 電球の種類LED
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PELICAN(ペリカン)LEDライト”5000”
RoHS
ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番457-9696 材質本体:アルミ 全長(mm)142 電源(V)単4形乾電池(2個)付属 スイッチプッシュボタン 外径(Φmm)16 保護等級IPX8 色(本体) 明るさ(Lm)223(強)/23(弱) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)72(強)/23(弱) 電球の種類LED 最大点灯時間2(強)/8.25(弱)h
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

名前の書けるキーホルダーです。 ご家庭の鍵の管理・保管に便利です。
付属品「番号」「階数」「取付場所」を記入できる名刺カード11枚付き。1~42までの番号シール付き。 材質頭部:ABS樹脂ホルダー:ポリエチレン樹脂フィルム:A-PETE 寸法(mm)53×22.5 表示サイズ(mm)38×14 寸法(縦×横)(mm)53×22.5 カードサイズ(mm)42×17 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(10個)
599 税込659
当日出荷

FENIX(フェニックス)LED充電式ヘッドライト HP16R
RoHS
角度60°可動式ヘッドを搭載 しています。電球色、白色、赤色(3色)を採用しています。専用充電池と乾電池(単三4本)兼用タイプです。スポットは4段階明るさ切替可能です。USB 充電・バッテリー残量表示付きです。バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。
付属品ARB-LP3000リチウム電池(1個)、USB Type-C充電ケーブル、ヘルメット用フック 4個、ケーブルクリップ 3個 トラスコ品番337-0100 材質マグネシウム合金AZ91D、ポリカーボネート 幅(mm)62 グレー 高さ(mm)32 奥行(mm)47 電源(V)ARB-LP-3000リチウム充電池(1個) 保護等級IP66 充電時間3時間 電源タイプ乾電池 明るさ(Lm)1250 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)255 最大点灯時間スポットライト時:約600時間(5lm時) 落下耐久(m)2
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。 テンキーとシリンダーキーによるダブルロック。シリンダーキーを開錠しておけばテンキーだけの開錠と施錠も可能。 安心の120分耐火。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。 セキュリティにも配慮した便利な機能付き。 4~16桁までの暗証番号設定 オン・オフ可能な警報アラーム内蔵 2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能 暗証番号の間に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能 便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能 5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動 電池の消耗を液晶で表示
付属品棚板3(可動式)、鍵付引出1、鍵各2 収納サイズA4 (縦に収納) ロックR3 Series + シリンダーキーのダブルロック RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法テンキー式、シリンダ錠 耐火時間120分 サービス分類組立・設置・取付
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)LEDセンサーライト
RoHS
壁面・天井・ポール取り付けに対応。赤色表示灯付きで防犯にも最適。
用途屋外用 電源AC100V(直結式) 定格消費電力(W)消灯時:1、点灯時:16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×174.5×201 保護等級IPX5 センサー感知方式赤外線 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)1700(白熱灯150W形相当) 電球の種類LED
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H25CS7021 ホテル用金庫 H25シリーズ diplomat(ディプロマット) 動画あり
diplomat(ディプロマット)ホテル用金庫 H25シリーズ
RoHS
設置場所を選ばない小型コンパクトタイプ。 金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。 シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。 4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。 正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。 大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。 使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。 非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。 電磁交換時がデジタル表示されます。 不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×250 付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ 質量(kg)10 容量(L)16 RoHS指令(10物質対応)対応 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×194×245
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

保水機能を持つ有効成分ヘパリン類似物質とバリア機能の油分配合で、乾燥による肌荒れを効率的にケア。
成分有効成分:ヘパリン類似物質、グリチルリチン酸ジカリウム、表示指定成分:エデト酸塩、パラベン RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100mL)
1,280 税込1,408
欠品中

ヤシマ化学作業着洗剤
RoHS
業務用大容量タイプ。頑固な汚れもきれいに落とせます。
成分界面活性剤、純石けん分、アルカリ剤、工程剤、水軟化剤、蛍光増白剤 使用方法衣料品の取扱い絵表示をぜひお確かめください。洗剤をよく溶かしてから洗濯物を入れて下さい。(蛍光剤のムラづきの原因になります。)木綿や麻などのきなりや淡色の衣料のお洗濯には、蛍光剤の入っていない洗剤などをお使いください。色物などには水で色落ちするものもあります。 初めて洗う時は、別洗いで試すことをおすすめします。洗剤が目に入った場合は、すぐ水でよく洗って下さい。 形状粉末 液性弱アルカリ性 使用の目安水30Lに対して40g(200mLのコップに約6分目) RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(10kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

H200C7021 ホテル用金庫 H200シリーズ diplomat(ディプロマット) 動画あり
15.4インチのパソコン、A4ファイルも収納可能な広々サイズ。 金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。 シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。 4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。 正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。 大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。 使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。 非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。 電磁交換時がデジタル表示されます。 不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×365×200 付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ 質量(kg)12 容量(L)24 RoHS指令(10物質対応)対応 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×292×196
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

・防眩効果のあるバルーンで360°柔らかくしっかり明るく照らします。・電源を入れるとライトが点灯し、バルーン内に送風されバルーンを膨らませます。・フィルターが空気中のホコリや虫などをキャッチし中に入り込んでしまうことを防ぎます。・替えフィルター付きで、バルーン内を清潔に保ち易い構造です。・320W/480W/640Wのハイパワー3段階の明るさで広範囲を照射します。・半径40m(直径80m)の広範囲照明です。・別売りの専用三脚(品番:JD-BL30K)と組み合わせて使用するバルーンライトです。・LEDライトだから虫が寄り付きにくい光です。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付属
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、 セット内容ライト本体、バルーン、バルーン固定バンド、収納バッグ、予備フィルター 1個、六角レンチ、取扱説明書、保証書 材質アルミニウムADC12(ライト)/ナイロン(バルーン) 消費電力(W)HIGH:640/MID:480/LO:320 本体質量(kg)約18.4 入力電圧(V)AC100-240 周波数:50Hz/60Hz 適合品番JD-BL30K(専用三脚) 発光色昼白色(5000K±10%) サイズ(mm)Φ360×675(ライト)/Φ900×700(バルーン) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射距離(m)直径80
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

・無段階の伸縮三脚で高さが最小1630mm~最高3700mmまで調節可能。・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL640W】に対応。・安全性が高いストッパー穴つき。・手回しハンドルで高さ調整が楽々。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、 セット内容三脚本体、接続ブラケット、収納バッグ、取扱説明書、保証書 材質 質量(kg)本体:約11.8/接続ブラケット:約0.4 高さ(mm)1630~3700 耐荷重(kg)約20 適合品番GD-BL640W(バルーンライトのライトのみ) パイプ径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

曲げられる、アプリでメッセージを変更できる。連続12時間使用可能。
仕様知財:特許第7218914号 登録意匠第1654533号および第1654534号 付属品USB ケーブル60cm 全長(mm)156 サイズ39×156×制御部9mm厚(LED部は1mm厚) 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-10~60 電源内蔵充電池 メモリー約250文字 LED色 言語表示漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット・記号・ドット顔文字(その他、スマホ標準使用言語) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証総務省 技適認証取得済み 技適認証番号:R 020-190126 ドット数(W×H)横48ドット×縦12ドット アプリケーション(専用)iOS 版(App Store)、Android 版(Google Play)は、無償でダウンロードいただけます。 電球の種類LED
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 発光色昼光色(6000K±10%) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射方式片面発光タイプ 耐衝撃IK10
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JD-BL10K GD-BL320W専用 三脚スタンドLEDバルーンライト エアグロウ 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・無段階の伸縮三脚で高さが最小1640mm~最高3200mmまで調節可能。・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL320W】に対応。・安全性が高いストッパー穴つき。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、 セット内容三脚本体、収納バッグ、取扱説明書、保証書 材質 質量(kg)約5.4 高さ(mm)1060~2650 耐荷重(kg)10 適合品番GD-BL320W(バルーンライトのライトのみ) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書JD-BL10K仕様図.pdf(2.04MB) パイプ直径(Φmm)38
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト50W
RoHS
LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍します セット内容50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱) 質量(kg)三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1 直径(Φmm)バルーン:500 高さ(mm)小型三脚:1150~2140、バルーン:280 電圧(V)100~240 定格電圧(V)ファン:DC24 定格電流(A)0.6、ファン:0.24 定格周波数(Hz)50/60 型番小型三脚:BL-200-ST 保証期間1年 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

熱量の90~95%が体に吸収され、芯からあたたまります。 換気中でも風の影響を受けず温もりがまっすぐ届きます。 足元も、芯からあったかく、テレワークや勉強にもおすすめです。 洗練されたフィルムで、すっきりと置けます。 人感センサー搭載で、人の不在を検知すると15分後に自動停止します。 電源をつけると、すぐに温まり始めます。 電源コードが3mあり、コンセントから離れた場所にも置くことができます。 お部屋の空気が乾燥しにくいです。 温風による不快さがありません。 運転音は静かでヒーター部が眩しく感じません。 縦向き・横向き、角度も自在に動かすことができます。 リズムモード搭載で温かさはそのままでも約15%節電されます。 温度モード搭載で室内温度が約22℃まで温まると自動でパワーセーブします。 速暖モード搭載で立ち上がりは全力で暖房運転を行い、暖かくなると設定の暖房運転に切り換わります。 丈夫な被膜で覆われた、より安全性の高いキャプタイヤコードを採用しました。 安全性にも気配り設計。 1.5kgの鉄球を1mの高さから落としても割れない丈夫な造りです。
質量(kg)8 電源(V)単相100(50/60Hz) 角度(°)上向き30、自動首振り70 電源コード(m)3(キャプタイヤコード) 機能デジタルワット表示、首振りスイッチ、チャイルドロック、消し忘れ防止6時間タイマー、縦・横兼用スタンド、二重過熱防止機能、二重転倒OFF機能(転落保護スイッチ)、停電時安全装置、過電流防止機能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦向き:652×342×342(663×342×342突起部含む)、横向き:502×560×342(502×577×342突起部含む) 消費電力(kW)0.25~1.1 アズワン品番65-1698-47 ボディーカラーマットホワイト(ーW) RoHS指令(10物質対応)対応 運転電流(A)2.5~11 1時間あたりの電気代目安(円)6.75~29.6(最小~最大)
1台
43,900 税込48,290
翌々日出荷

GD-H100B LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LM GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・360°周囲を広く照らす広範囲のエリアライトです。・持ち運び・埃除け・保管に便利な収納袋付キ。・コンセントが無い場所でも使えるバッテリー内蔵型。・バッテリー切れでもコンセントを繋ぎながら使用もできる2WAY仕様。・バルーンライトなどのより持ち運び易く、手入れもしやすい形状。・ポータブル電源とのセット使用で、充電切れに備え長時間使用にもオススメ
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、建築、建設、電気工事、土木、ゼネコン、停電、 セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書 材質アルミニウム合金 + PC 質量(kg)6.5(本体のみ) 消費電力(W)100 全光束(Lm)10000(光源の値に準ずる) 適合品番CT3-B10M(3芯10m延長ケーブル) 、CT3-B1A (2分岐3芯ケーブル)、SPI-700AT (ポータブル電源700W)、(SPI-1200AT)ポータブル電源1200W 発光色昼白色(5500K±10%) バッテリー容量(mAh)8800(18.5V) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.36MB) 防水性IP65(生活防水) 取扱説明書(4.57MB) 入力電圧AC100~240V (50Hz/60Hz) 点灯時間(時間)Hi:3時間、Mid:6時間、Lo:12時間 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×1520
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷