送排風機 こでかファンスイデン当日出荷
大型風量タイプです。
高効率モータ搭載です。
空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。
用途溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気仕様軸流ファントラスコ品番505-2906質量(kg)39電源(V)3相200V風量(m3/min)50Hz/60Hz99/120消費電力(W)(50/60Hz)375/590ダクト径(Φmm)520ファン翼数6騒音値(dB(A))(50/60Hz)80/84ハネ径(mm)490外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×390×640
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3