オフィス家具/照明/清掃用品 :「DCモーター扇風機」の検索結果
【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】
やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。
DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。
「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
羽根寸法(cm)30
色ホワイト
質量(g)2900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860
コード長さ(m)1.5
羽根枚数7
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)16
電源電圧(V)AC100
首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75
風量調整5段階
アズワン品番64-8929-15
タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
上下伸縮○
1台
¥9,590
税込¥10,549
4日以内出荷
90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機。8時間自動オフタイマー、リズム風搭載。入切タイマー同時設定対応。上下角度上向き90度対応(手動調節)。左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン
仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り
質量(kg)2.9
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径30cm)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)18
風量8段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×67.5-85
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。
DCモーター搭載で省電力+静音設計。
持ち運べてどこでも使用できる。
コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。
DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア
付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書
質量(g)265
消費電力(W)最大8
電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V
ハネ径(cm)12
羽根枚数7枚
モーターDCモーター
連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強
保証期間1年
オートパワーオフ10時間使用で自動停止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2
風量調整3段階(弱・中・強)
充電時間(時間)約5
切タイマー1/3/5時間
上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
羽根枚数7枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×340×675~860
消費電力(W)(50/60Hz)22
機能リズム風、おやすみモード、LED表示調光、自動オフ:24H、リモコン、チャイルドロック、入切Wタイマー:1/2/4/6H
風量9段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7
上下左右首振り&温度設定搭載のハイスペックモデル。DCモーター、リズム風、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、Wタイマー、温度設定3段階(24/26/28度)搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。
仕様リズム風、8時間オートOFF機能、温度設定(24/26/28度)、上下左右自動首振り
質量(kg)3.2
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径30cm)
消費電力(W)(50/60Hz)21
風量8段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66.5-85
タイマー(切)1/2/4時間、(入)2/4/6時間
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
椅子に座ったテーブル越しでも風が届くハイポジションタイプ。減光モード、リズム風、DCモーター、温度センサー、入切タイマー、左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ハイリビング扇風機 リビング扇風機 35cm羽根 室温センサー オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策
仕様左右自動首振り、上下手動角度調節、減光モード、リズム風、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)
質量(kg)4.2
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径35cm)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)28
風量12段階
温度センサー24/26/28度の3段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×37.5×82-108.5
タイマー1-8時間
1時間あたりの電気代目安(円)約0.9円
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。8段階風量切替。切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。リモコン付き。
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)19
羽根枚数7枚
本体質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×665~855
電源コード(m)1.6
風量8段階
首振り左右自動90°/上下手動
入タイマー1/2/4/8H
切タイマー1/2/4/8H
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。手動で下に10度、上に90度風向きを調整可能、エアコンとの併用や部屋干しにも活躍します。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。8段階風量切替。切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。リモコン付き。
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)22
羽根枚数7枚
本体質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×685~785
電源コード(m)1.6
風量8段階
首振り左右自動70°/上下手動
入タイマー1/2/4/8H
切タイマー1/2/4/8H
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。