ボートオーニング用のアクリル原糸を染色加工した耐紫外線、耐候性に優れたマリングレードのファブリックで作られています。糸にもこだわり、エステルボンドミシン糸(ポリエステル糸を樹脂加工したもの)を使用しました。 耐久性抜群のスチロバールカバーです。
用途スチロバールをフェンダーとして使用するのであればお勧めのカバーです。
材質アクリル系難燃繊維 両面撥水加工
底とりがしやすく、潮切れ抜群の丸錘タイプ。潮が速いエリアにおすすめです。#01 夜光グリーン。カットウど定番カラー。朝マズメ時や深場狙い、曇天時に効果的。#02 青柳オレンジ。カットウど定番実績カラー。アオヤギ餌とのマッチングは◎。#03 蛍光ピンク。澄み潮や高活性時、岩礁エリア向け。ハイアピールカラー。#04 蛍光イエロー。濁り潮や砂地エリア向けのハイライトアピールカラー。雨や曇りの日に使いたいカラー。#05 ホワイトケイムラ。白子持ちの産卵期に抜群に効くシークレットカラー。梅雨や初冬の群れるタイミングで◎
直径(mm)24
用途水切れの良いヘッド形状と水平バランスが「誘い&速掛」を両立させる、ハヤブサ渾身の船太刀魚テンヤ。船太刀魚テンヤは太刀魚を違和感なく誘うことと、喰いついた太刀魚を素早く掛けることが求められます。誘い速掛テンヤは水切れが良く、上下の首振りアクションを得意とするヘッド形状が太刀魚を誘い、巧みな水平バランスと貫通性能を極限まで高めた瞬貫フックが素早いフッキングに繋げます。
タイプ重さ:40号
用途大型ヒラマサ対応のストロングスペック!実績が物語る高性能、船仕掛の定番「船極シリーズ」に新ラインナップが追加。大型対応ストロングスペック。大型ヒラマサなどを想定した「シリーズ最強鈎」と、瀬ズレによるラインブレイクを考慮した「オールフロロカーボン仕様」で武装した磐石ストロングスペック。シルバーメッキ&ホロフラッシュ+フラッシャー。ギラつき過ぎない絶妙な光沢でアピールするシルバーメッキと、フラット面にはフラッシングホロシートを直貼りすることで、より強いキラメキ効果を発揮しベイトを釘付けにします。極太喰わせ胴打。ハヤブサ史上最強スペックを纏った、大型青物と対峙できる極太線径と、小魚を掛けやすい小鈎に仕上げた「喰わせ専用設計鈎」。パラシュート仕様。ハリを下向きにしたことで仕掛を落としながらのエサ付け(ベイトの鈎掛かり)を容易にしました。
全長(m)3.85
サイズ(号)鈎:10
本数鈎:6本
用途大物の強烈なパワーにもビクともしない喰わせ専用設計鈎「強靭イサキ鈎」を採用。ナマめかしく生物的なキラメキと、パープルホロシートのフラッシングがベイトの食欲を刺激し「強烈なエサ付き」を実現。鈎下向きパラシュート仕様。幹糸とハリスの結束部に編み込み仕様の補強結びを採用。大物の強烈なパワーをしっかり受け止め、ハリス切れを防ぎます。
全長(m)3.75
本数鈎:6本
ダブルブレイドポリプロピレンもやいロープ(アイ付)は,ポリプロピレン素材を採用しているため、非常に軽くしなやかです。ポリプロピレンはポリエステルやナイロンに比べ、破断強度が弱く紫外線に弱いのが短所ですが、素材を特殊な染料で色付けし、紫外線劣化を少なくする処理を施すことで耐久性が向上しており、加えて非常に水に強く、軽いポリプロピレン素材の長所を生かした30ftまでのボートやヨットの臨時係留用もやいロープとして最適です。
サイズ(cm)アイ:30
ひも・糸種類ロープ
アンカーロープ、係船ロープ、もやいロープに最適な国産ナイロン3ツ打ちロープです。繊維は東レ社製を使用。
色ホワイト
長さ(m)1
ひも・糸種類ロープ
容器でマキ餌をすくえるので非常に便利です。 ロックはワンタッチバネ方式のため簡単。 ロックは多少のショックに耐え得るため竿釣に可。 目的の魚層にて的確にマキ餌をすることができます。 餌付針を容器に入れると中途の魚に取られません。
材質網・枠・ロックピンとも丈夫でさびない18-8ステンレス
*空気抵抗と飛行姿勢、着水後の安定性を計算したオーバル形状。 *使用頻度の高い絶妙な沈下速度で設定されたシンキングモデル。 *「飛距離」 「自重」 「体積」 のバランスにこだわった構造設計。 *蓄光量を調整したグローカラーは、夜間での視認性も重視。
用途「シャローエリアを広範囲に探りたい」、「さらに遠くのポイントを攻略するための飛距離がほしい」、「バイトだけでなくルアーの動きを確実に感じ、ストレスなく自然に演出したい」、さらに「レンジを完全掌握した攻略がしたい、、、」。そんなアングラーの要求を満たせてくれるのがブランドビルダー/藤原真一郎氏考案の「Fシステム」であり、全層完全掌握が可能なシンキングフロート「シャローフリークDive」です。
仕様<D(ダイブ)モードでの基本アプローチ>Fシステムの使用モードには幾つかの種類がありますが、「シャローフリーク ダイブ」が得意とする使用モードは「D(ダイブ)モード」と呼ばれています。 *これはフロート本体が沈下する状態のモードで、言わばシンキングモードです。 「Dモード」では、フロート本体の浮力がないので、フロートもジグヘッドも同時に沈下してゆき、最終的には両方とも着底します。リグの沈下をフロート本体に委ねるため、先端のジグヘッドを極力軽く設定することが可能であり、その軽量ジグヘッドの利点を生かしたアプローチが水面直下以深のレンジでも演出できます。
色ホワイトグロー
タイプD(ダイビング)
現行品(YF-500)に比べて2倍明るい500Lm、明るく均一な光が対象魚をさらに増やします。
魚の警戒心を刺激しない均一な光、魚が最も反応する500nm(青緑)の波長。1/Fゆらぎで摂餌行動を刺激する集魚灯です。
付属品30mロープ、ロープ巻き、ポリ袋(乳白色)
質量(kg)1.6(アルカリ乾電池含む)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×300
電池寿命(時間)全点灯連続約8、オートモード連続約32※20℃時)
使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)
光束(Lm)最高:500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
超高輝度電気ウキの決定版
実績のある小型電気ウキの決定版、FF-1~5シリーズ。
電池寿命(時間)約15
使用電池リチウム電池
対象主な対象魚:アジ、サバ、クロダイ(チヌ)、メバル、メジナ(グレ)、etc
適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)
発光体高輝度LED(3m/m)
アワビ・サザエ・ナマコなどのカギ漁に使用するプラスチック製のシナイです。竹やFRP竿に取り付け、先にカギを取り付けてご使用下さい。竿先に直接カギを取り付けるよりもしなりとバネの力で岩場に付着した漁獲物が取りやすくなります。
用途カギ漁用のプラスチックシナイ
材質(本体)プラスチック
ワカメ・昆布などの藻類の乾燥に使用する強力クリップです。天井などからぶら下げてご使用下さい。120℃耐熱ですので乾燥室でもご使用頂けます。バネは硬質メッキ線とステンレス線の2種類がございます。
用途ワカメ・昆布などの藻類乾燥用クリップ
色白
材質(本体)プラスチック
材質(バネ)光沢クロメート
太さ(mm)(バネ)約1.5
1袋(100個)
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
船上から水中・海底を覗き込むことのできる箱メガネです。ウニタモ漁・アワビカギカケ漁などの際にお使い下さい。水面からでも広い視野で漁獲物を探索することができます。適度な重量があり波の影響を受けにくい設計となっております。適度な高さがあり船から覗き込みやすくなっております。
用途貝類・甲殻類など船上からのタモ漁・カギカケ漁、水中調査観察
ガラス厚(mm)30
業界に革命を起こした水中ライトの漁火ファイバーライトをパワーアップさせました
水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。
光り方は点灯とホタル点滅の種類をラインナップ
明るさもUPしているのでより一層集魚効果を発揮します。
用途水中ライト・集魚ライト
全長(mm)80
色青
質量(g)36
径(Φmm)22
耐水圧(mm)1000000
発光時間(時間)1000
操業中のモツレ防止。
ロック部の首切れ防止。
ロックのエッジによる傷の防止。
電蝕の防止。
サルカン端部での屈曲の防止効果があります。
用途漁具・保護パイプ・電蝕防止
漁網用の大型オープンファスナーです。テープ部分を網地やシート地にミシンがけしてご使用頂けます。スライダー・金具類はステンレス製を使用しており,海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用・オイルフェンス・藻類保管テントなど
材質(スライダー・止め具)ステンレス
幅(mm)約51(閉時)
色黒
材質(テープ)ポリエステル
材質(エレメント)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。こちらはEVA100サイズを3連にしたものでダブルブレイドポリエステルロープ(2m)で3連にして、両端をEVAフロートTWE-25で固定しフェンダーとして使えるものです。2連で当店インターコムマリンT3フェンダーは径240mm×690mmなので同じくらいのサイズとなりますので大型艇にご使用ください。
材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)
質量(g)4700
穴径(Φmm)50
寸法(Φmm)約250
浮力(kg)10×3
寸法(mm×Φ)約280×250
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
漁業向けの高輝度反射テープです。ボンデンやフロートに取り付ければ、夜間の操業時仕掛の位置が発見しやすくなります。養殖施設やフロートに取り付けると夜間の注意喚起となります。流網や巻網のフロートに取り付けると目視で網成りの確認がしやすくなります。マイクロプリズム素子が多方からの少量の光も集め反射します。漁業用途以外でも各種安全用反射シールとして様々ご使用頂けます。基材は柔軟なポリマーフィルムを使用し空気層の無い単層構造のためどこからでもカットが可能です。裏面は高粘度のシールとなっており取付も簡単です。国土交通省・SOLAS条約(Type2)など各種認定適合品で救命胴衣などにも使用している安心・高品質の商品です。
用途ボンデン竿・フロートなどへの取付
幅(mm)50
色シルバー
長さ(m)45.7
取付け方法裏面年粘着シール
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
延縄などの仕掛け用スナップ付のタル型サルカンです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡スチロール製フロートの取替用カバー。14×14打込なので丈夫で長持ちします。交換用カバーとしてだけでなく、網などを保管する袋としてご使用頂くこともできます
用途発泡スチロールフロート(養殖・海洋土木など)のカバー交換、漁具などの保管用袋
適合サイズ(mm)フロートサイズ:Φ600×1050
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンテグスやフロロカーボンラインを保護する為の商品です。
材質がウレタン素材の為耐久性が優れておりラインのスレや傷から守ります。
用途ライン リーダーの保護
材質ウレタン
1巻長さ(m)100
外径(mm)4.5
内径(mm)3.0
適合号数#170~280
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。