胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)当日出荷
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック)ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)当日出荷
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープバックルアルミスライドバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバロック機構無ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。
胴ベルト幅(mm)50ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付タイプ2丁掛け質量(g)約1900種類巻き取り式バックルスライドバックル(軽量)ランヤード(有効長)(mm)約1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)ロック機構有(巻き取り式)
胴ベルト型墜落制止用器具 DIAツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)当日出荷
使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1500胴ベルト幅(mm)50質量(g)約900種類ロープ式フックFS-99ランヤード(直径)(Φmm)10ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロンツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)当日出荷
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-99、ショックアブソーバ付ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
2丁吊り型安全帯ツヨロン(藤井電工)当日出荷から17日以内出荷
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。
ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。
ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。
補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付サイズM質量(g)約1930種類巻取式バックルアルミバックルフックFS-93ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量)ランヤード二丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。
ランヤード(長さ)(mm)1500ベルト幅(mm)50質量(g)約895種類ロープ式方式八つ打ちバックルスライドバックルフックFS-99、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)10最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(軽量フック)ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50質量(g)約1160種類巻取式方式織ロープフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ材質(フック)アルミショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)ツヨロン(藤井電工)当日出荷から17日以内出荷
着脱し易いワンタッチバックル付き。
差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。
取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。
ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50質量(g)約1320方式織ロープバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバロック機構有ランヤード(幅)(mm)15
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
着脱し易いワンタッチバックル付き。
差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。
取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。
ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
質量(g)約1385ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 セフライトツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
ロープ式・軽量型安全帯の決定版!
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200質量(g)約895種類ロープ式フックFS-93(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けツヨロン(藤井電工)当日出荷から8日以内出荷
ランヤードはロック機構なし、織ロープ長さ任意調節タイプ。補助ロープはロック機構内蔵し最短距離で停止するSRリトラ
仕様補助ランヤード:SRリトラサイズM種類巻取式ベルト色黒バックルスライドバックル最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.38MB)ロック機構無
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
ワン・ハンドリトラの計量モデル。
バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。
フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。(SVタイプ)
ランヤード(長さ)(mm)1450ベルト幅(mm)50質量(g)約1290種類巻取式方式織ロープフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ材質(フック)アルミ最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構有ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 LSAツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
ランヤード(長さ)(mm)1600ベルト幅(mm)50質量(g)約1040種類ロープ式方式三つ打ちフックFS-90、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)11ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンドリトラツヨロン(藤井電工)当日出荷から17日以内出荷
業界初のワンハンド(片手操作)機構搭載。
織テープの繰り出しから収納まで片手で操作できる業界初の巻取器です。織テープを少し引き出すだけで自動的に巻き取ることができます。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
胴ベルト幅(mm)50質量(g)約1150種類巻取式バックルスライドバックル(軽量)フックFS-93(軽量)ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(長さ)(mm)1450最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構有ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 SAFLiTEセフライト(八ツ打ち・軽量フック)ツヨロン(藤井電工)当日出荷から17日以内出荷
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型ロープ式安全帯。
ランヤード(長さ)(mm)1600ベルト幅(mm)50質量(g)約870種類ロープ式方式八つ打ちフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付材質(フック)アルミランヤード(直径)(Φmm)11ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
ノビロンツヨロン(藤井電工)当日出荷から17日以内出荷
ノビロンランヤードと補助ロープノビロンタイプの2丁掛け仕様。使わない時には縮んでいますので邪魔になりにくく、構造物への引っ掛かりや腰道具の絡まりなどをなくすことができます。
仕様(補助ロープ)ノビロンタイプ(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ノビロン種類胴ベルト型墜落制止用器具(軽量)ロープ幅W×長さL(mm)32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050寸法(幅W×長さL)(mm)【ランヤード】32×収縮時:1050~1150 伸長時:1500最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで
墜落制止用器具 胴ベルト型(アルミバックル)ツヨロン(藤井電工)翌日出荷から17日以内出荷
ロックリトラの軽量モデル!バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。
サイズM質量(g)約1155種類ロープ式バックルスライドバックル(軽量)ランヤード(有効長)(mm)1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構有ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15ランヤードフックFS-93(軽量)+ショックアブソーバ
胴ベルト型ノビロン(伸縮性ランヤード)ツヨロン(藤井電工)当日出荷から16日以内出荷
胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバ付です。ノビロンランヤード仕様で、天然ゴムで縮まっており移動時構造物に引っ掛りにくいです。軽量型です。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。タイプ胴ベルト型用質量(kg)1フック口開き(mm)50胴ベルト(W×L)(mm)50×1200サイズMランヤードタイプ1
墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)当日出荷から17日以内出荷
着脱し易いワンタッチバックル付き!差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着が完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
質量(g)約1350種類ロープ式バックルワンタッチバックルランヤード(有効長)(mm)1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15ランヤードフックFS-99+ショックアブソーバ
墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)当日出荷から17日以内出荷
ワンタッチバックル&軽量モデル!着脱し易いワンタッチバックルとフックにアルミ合金を採用した軽量フックを組み合わせたタイプです。
質量(g)約1285種類ロープ式バックルワンタッチバックルランヤード(有効長)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15ランヤードフックFS-93(軽量)+ショックアブソーバ
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けセット仕様(ロックリトラ+ロックリトラ)ツヨロン(藤井電工)当日出荷
ランヤードはロック機構を内蔵し、最短距離で停止する常時巻取式のロックリトラダブル仕様です。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルフック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。ランヤードダブルタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です。
用途作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。トラスコ品番656-2954サイズMベルト色黒フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1400最大使用荷重(kg)100胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ランヤード(幅)(mm)15
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラツヨロン(藤井電工)翌日出荷から15日以内出荷
サイズMバックルパススルー胴ベルト長さ(mm)1150RoHS指令(10物質対応)対応
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けツヨロン(藤井電工)翌々日出荷
オーソドックスな三つ打ちロープ式ランヤードを採用。使い易さと安全性を両立したエコノミーモデル。
サイズM質量(g)1480種類巻取式ベルト色黒バックルスライドバックルフックFS-99最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.38MB)
胴ベルト型リトラ(巻取式ランヤード)ツヨロン(藤井電工)当日出荷から17日以内出荷
第一種ショックアブソーバー付です。ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
質量(kg)1.2タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)50
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けツヨロン(藤井電工)欠品中
ランヤードはロック機構なし、織ロープ長さ任意調節タイプ。補助ロープはロック機構内蔵し最短距離で停止するSRリトラ
仕様補助ランヤード:SRリトラサイズM質量(g)1960種類巻取式ベルト色青バックルスライドバックルフックFS-99最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.38MB)ロック機構無
フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルトツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)当日出荷
連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。材質ベルト:ナイロン質量(g)952018年トラスコ掲載ページ6 1131ベルト長さ(cm)約50
墜落制止用器具 胴ベルト型ツヨロン(藤井電工)当日出荷から17日以内出荷
ロックリトラのスタンダードモデル!スチール製のフックとバックルを採用。
質量(g)約1270種類ロープ式ランヤード(有効長)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15ランヤードフックFS-99+ショックアブソーバ
ワンハンドリトラツヨロン(藤井電工)当日出荷から17日以内出荷
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取までの操作を片手で自由自在に行うことができるワンハンドリトラ。補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
仕様(補助ロープ)ノビロンタイプ(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ワンハンドリトラ種類胴ベルト型墜落制止用器具(軽量)ロープ幅W×長さL(mm)32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)15×1400最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までロック機構付き胴ベルト軽量スライドバックル
胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン(ワンタッチバックル・軽量フック)ツヨロン(藤井電工)当日出荷から17日以内出荷
着脱し易いワンタッチバックル付き。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550ベルト幅(mm)50質量(g)約1090種類伸縮式方式伸縮自在ストラップバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック)ツヨロン(藤井電工)3日以内出荷
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル。切り替えレバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短になる使い方ができます。織ロープを引き出した位置で停止させることができますので、引っ張られ感がなく、余裕を持った作業が出来ます
長さ(mm)15×1400(ランヤード織ロープ幅×有効)フックFS-93幅×長さ(mm)胴ベルト:50×1200RoHS指令(10物質対応)対応
胴ベルト(スチールバックル)ツヨロン(藤井電工)4日以内出荷から15日以内出荷
スチール製のスライドバックルを採用した胴ベルトです。胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください。
用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください材質ナイロン、バックル:スチール幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50
胴ベルト型墜落制止用器具ツヨロン(藤井電工)8日以内出荷
ロック機能なし、織ロープ長さ任意調節タイプの巻取式腰に束縛感が少なく余裕を持った作業ができる
サイズL質量(g)1240種類巻取式ベルト色黒バックルスライドバックルフックFS-90最大使用荷重(kg)130まで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.38MB)ロック機構無