商品豆知識
表示が差し込めるポケットタイプのカラーバンドです。フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ取付けられます。肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻きつけ、面ファスナーで固定できます。色を分けることで識別表示ができます
用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です
縦(mm)150
横(mm)140
材質本体:ナイロンメッシュ ポケット部:PVC 面ファスナー部:ナイロン
4種類の音声を切替て同時使用に対応
同一現場で音を使い分けられます。
操作は電源ボタン1つだけ!
初めての操作でも安心です。
大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。
TMK-02は4種類の音声入り!
同一現場で音を使い分けられます。
セット内容本体、保護カバー、スナップフック
材質ABS(本体ケース)
質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8
動作表示赤色LED
使用場所屋外/屋内
音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3
関連資料(0.3MB)
防水性防滴構造
音量(dB)最大約90(1m前方)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フルハーネス用ポケットバンド専用の表示プレートです
用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です
色透明、黒文字
縦(mm)140
横(mm)40
材質透明ペット
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。