絞り込み
ブランド
  • マーベル
  • モノタロウ(6)
  • ツヨロン(藤井電工)(370)
  • サンコー(タイタン)(129)
  • 谷沢製作所(128)
  • タジマツール(TJMデザイン)(101)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](95)
  • エスコ(89)
  • KH(基陽)(78)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
  • 3M(スリーエム)(51)
  • PETZL(37)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(27)
  • ポリマーギヤ(26)
  • つくし工房(19)
  • NiteIze(19)
  • EDELRID(18)
  • ユニット(17)
  • TRUSCO(14)
  • ハネウェル(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
墜落制止用器具フルハーネス用ランヤード巻取式 MATCR21 マーベル墜落制止用器具フルハーネス用ランヤード巻取式 MATCR21マーベル
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ロック機構付き 墜落阻止時にロープ式や伸縮式に比べ、最短の落下距離で停止するので低床での作業にも安全に使用可能。 常時巻取タイプ 引き出した織ロープには常に巻取力がかかり、短く保たれるので作業の邪魔にならない。 軽量・コンパクト
材質人体側フック:軽量アルミ合金、構造物側フック:スチール・軽量アルミ合金質量(g)880種類巻取式フック口開き(mm)人体側:9、構造物側:50ロープ幅W×長さL(mm)18×1550最大使用質量(kg)100
フルハーネス用ランヤード ノビロン マーベルフルハーネス用ランヤード ノビロンマーベル
12,980税込14,278
1本
当日出荷
伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在付属品フックハンガー材質スチール・アルミ合金質量(g)780タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600口開き(mm)カラビナ:9商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)32
フルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプ マーベルフルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプマーベル
25,980税込28,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター材質スチール・アルミ合金ブラック補助ベルト幅(mm)100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
フルハーネス 水平ももベルトタイプ マーベルフルハーネス 水平ももベルトタイプマーベル
16,900税込18,590
1個
3日以内出荷
水平ももベルト:左右が独立した水平型なので、束縛感がなく、着心地が良い腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット
タイプももベルト水平型耐荷重(kg)~130(M・L共通)
フルハーネス 胸D環付タイプ マーベルフルハーネス 胸D環付タイプマーベル
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
胸ベルト部分と背面の両側にD環が付いてます。腰のベルト交差部が稼働するので身体の動きにフィットします。体格に合わせて3か所(胸前、腰、もも)のベルトで調整が可能です。骨盤と足回りにベルトを配置し、落下時の衝撃を分散、局所的な荷重集中を軽減します。肩パットと胴ベルト取付アダプターを標準付属しています。
用途電気工事などの高所作業用トラスコ品番384-8265材質スチール、アルミ合金サイズM質量(g)1450種類フルハーネス最大使用質量(kg)130背タイプX型胴ベルトありランヤードなし
フルハーネス用ツインランヤード ノビロン マーベルフルハーネス用ツインランヤード ノビロンマーベル
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在付属品フックハンガー×2個材質スチール・アルミ合金質量(g)1280タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600口開き(mm)カラビナ:9商品タイプダブル
フルハーネス&ツインランヤードセット 幅広タイプ マーベルフルハーネス&ツインランヤードセット 幅広タイプマーベル
43,980税込48,378
1セット
3日以内出荷
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個材質スチール・アルミ合金ブラックサイズ幅広質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:1280種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)150口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス&ツインランヤードセット スタンダード マーベルフルハーネス&ツインランヤードセット スタンダードマーベル
43,980税込48,378
1セット
3日以内出荷
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個材質スチール・アルミ合金ブラックサイズ標準質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:1280種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)150口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス&シングルランヤードセット 幅広タイプ マーベルフルハーネス&シングルランヤードセット 幅広タイプマーベル
36,980税込40,678
1セット
3日以内出荷
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー材質スチール・アルミ合金ブラックサイズ幅広質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:780種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)100口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
フルハーネス&シングルランヤードセット スタンダード マーベルフルハーネス&シングルランヤードセット スタンダードマーベル
36,980税込40,678
1セット
3日以内出荷
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー材質スチール・アルミ合金ブラックサイズ標準質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:780種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)100口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
フルハーネス墜落制止用器具 幅広タイプサイズ マーベルフルハーネス墜落制止用器具 幅広タイプサイズマーベル
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
最大使用質量(kg)130補助ベルト幅(mm)150材質スチール・アルミ合金付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプターブラック背タイプX型ショックアブソーバの種類無し脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード無し胴ベルト
胴ベルト取付アダプター マーベル胴ベルト取付アダプターマーベル
5,890税込6,479
1個
3日以内出荷
フルハーネスに、柱上作業用ベルトを取付けるためのアダプター
質量(g)120補助ベルト幅(mm)~150対応寸法(高さH×幅W)(mm)290×155
フルハーネス用ランヤード 小型フック マーベルフルハーネス用ランヤード 小型フックマーベル
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
構造物側フックに小型で軽量なフックを採用柱上作業に適したフルハーネス用ランヤード
質量(g)710フック口開き(mm)【人体側】13【構造物側】18最大使用質量(kg)~100ランヤードナイロン三つ打ち 直径Φ11mm×長さ1,550mm
フルハーネス用巻き取り式ツインランヤード マーベルフルハーネス用巻き取り式ツインランヤードマーベル
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
常時巻取ランヤード2個付フック掛け替え時の無胴網状態を防止ランヤード長さはいつも最短で、作業の邪魔にならない
質量(g)1,570フック口開き(mm)【人体側】9【構造物側】50ランヤード主)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm、副)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm
墜落制止用器具