絞り込み
ブランド
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
  • モノタロウ(6)
  • ツヨロン(藤井電工)(366)
  • 谷沢製作所(131)
  • サンコー(タイタン)(129)
  • タジマツール(TJMデザイン)(101)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](95)
  • KH(基陽)(78)
  • エスコ(72)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
  • 3M(スリーエム)(51)
  • PETZL(37)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(27)
  • ポリマーギヤ(26)
  • つくし工房(19)
  • NiteIze(19)
  • EDELRID(18)
  • ユニット(17)
  • TRUSCO(15)
  • ハネウェル(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cリンク 鉄 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク 鉄123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに形状オーバル型ロック機能なし材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
リング付クランプ2 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)リング付クランプ2123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番206-3088材質/仕上鉄(クロメートメッキ)質量(g)430管径(Φmm)単管:42.7/48.6クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6負荷重(kg)最大:130
Cリンク ステン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク ステン123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに形状オーバル型ロック機能なし材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
カラビナ 鉄O型環つき 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ 鉄O型環つき123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質鉄、スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7751質量(g)158タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27
カラビナ ステンレスキュー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンレスキュー123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7760質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11
カラビナ ステンKA102ダブルストッパー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンKA102ダブルストッパー123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7768質量(g)160タイプダブルストッパー寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11
カラビナ ステンカラーマーク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンカラーマーク123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7764質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11
カラビナ KA-50 単管用 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ KA-50 単管用123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 単管がゲートを通ります。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オフセットD型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7773質量(g)213寸法L(mm)75寸法S(mm)50寸法D(mm)10寸法W(mm)124寸法C1(mm)48.6寸法C2(mm)13使用荷重(kN)1.37
カラビナ ステンKA102 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンKA102123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7767質量(g)160タイプ-寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11
カラビナ 鉄レスキュー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ 鉄レスキュー123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(O型環つき)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7759質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27
カラビナ 鉄カラーマーク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ 鉄カラーマーク123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7763質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27
カラビナ ステンO型環なし 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンO型環なし123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能なし材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7752質量(g)148タイプ環なし寸法L(mm)56寸法S(mm)20寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.32
カラビナ ステン12 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステン12123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
中型の救助用です。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7770質量(g)280寸法L(mm)68寸法S(mm)24寸法D(mm)12寸法W(mm)130使用荷重(kN)2.65
カラビナ 鉄KA102ダブルストッパー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ 鉄KA102ダブルストッパー123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 ダブルストッパータイプもあります。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7766質量(g)158タイプダブルストッパー寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27
カラビナ ステン12L 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステン12L123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ゲート幅35ミリの大型救助用です。 安全環は六角です。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7772質量(g)342寸法L(mm)80寸法S(mm)35寸法D(mm)12寸法W(mm)156使用荷重(kN)2.45
カラビナ スーパー12L 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ スーパー12L123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ゲート幅35ミリの大型救助用です。 安全環は六角です。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環は六角です。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7771質量(g)342寸法L(mm)80寸法S(mm)35寸法D(mm)12寸法W(mm)156使用荷重(kN)2.3
カラビナ スーパー12 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ スーパー12123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
中型の救助用です。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7769質量(g)280寸法L(mm)68寸法S(mm)24寸法D(mm)12寸法W(mm)130使用荷重(kN)2.45
オートロック 鉄O型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)オートロック 鉄O型123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)仕様安全環色/青トラスコ品番818-7774質量(g)169寸法L(mm)56寸法S(mm)19寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27
ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ライフブロック123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。
最大使用荷重85kgセット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)
アブソーバ付ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アブソーバ付ライフブロック123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。
用途落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に。建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に。機器の落下防止にも使用可能。(注:機器の重さにより性能が変わります。事前にお問合わせください。)セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ)2018年トラスコ掲載ページ6 1155
アブソーバ付ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アブソーバ付ライフブロック123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。 軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。 作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。
用途落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に、建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に、機器の落下防止にも使用可能(注:機器の重さにより性能が変わります事前にお問合わせください)、落下の危険がある作業現場で作業者の安全を確保します、作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します、建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に最適です。機器の落下防止にも使用できます(注:機器の重さにより性能が変わります事前にお問合わせください)ワイヤー長さ(m)30トラスコ品番836-4094セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ)質量(kg)16.7寸法d(mm)135寸法W(mm)308寸法h(mm)358寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)358×308×135落下衝撃荷重(kN)約5停止距離約120cm
カラビナ ステン変D型環なし 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステン変D型環なし123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型よりも強度に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オフセットD型ロック機能なし材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7756質量(g)155タイプ環なし寸法L(mm)60寸法S(mm)19寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)2.3
カラビナ ステンダブルストッパー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンダブルストッパー123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7762質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11
カラビナ ステンO型環つき 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンO型環つき123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能なし材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7753質量(g)160タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11
カラビナ スーパー10 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ スーパー10123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型で強度が必要な場合にお選びください。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7758質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.76
カラビナ 鉄ダブルストッパー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ 鉄ダブルストッパー123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7761質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27
カラビナ 鉄KA102 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ 鉄KA102123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 ダブルストッパータイプもあります。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7765質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27
カラビナ ステン変D型環つき 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステン変D型環つき123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型よりも強度に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オフセットD型ロック機能なし材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7757質量(g)165タイプ環付寸法L(mm)60寸法S(mm)17寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)2.45
オートロック 鉄変D型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)オートロック 鉄変D型123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 O型よりも強度に優れています。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オフセットD型ロック機能あり材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)寸法L(mm)60寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)1.72
オートロック アルミ12 変D型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)オートロック アルミ12 変D型123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 軽量なアルミ合金製です。 キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オフセットD型ロック機能あり材質本体:アルミ合金(着色アルマイト)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)、樹脂環:合成樹脂寸法L(mm)72寸法S(mm)23寸法D(mm)12寸法W(mm)118使用荷重(kN)1.81
リング付クランプ[[R2]] 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)リング付クランプ[[R2]]123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番577-8241材質鉄(クロメートメッキ)クランプ範囲(mm)【単管】Φ42.7/48.6負荷重(kg)最大130
墜落制止用器具