7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(タイタン)親綱用大型フック
親綱用大型フックです。 カバーはステンレススチール製です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他 形状フック ロック機能なし 材質本体:スチール、カバー:ステンレススチール 仕様固定式 トラスコ品番794-6813 全長(mm)213 質量(g)390 穴径(Φmm)22 有効長(mm)50 フック口開き(mm)50
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1120 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。。 専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。 胴ベルト付。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 休止フック掛け付
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント トラスコ品番161-3732 材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール ネイビー サイズS 質量(g)1240 バックル【腿バックル】プレート、【胸バックル】プレート 肩ベルト幅(mm)45 腿ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1100 アズワン品番64-1110-20 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1本
17,980 税込19,778
33日以内出荷

水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。。 専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。 胴ベルト付。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 休止フック掛け付
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント トラスコ品番161-3734 材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール ネイビー サイズL 質量(g)1240 バックル【腿バックル】プレート、【胸バックル】プレート 肩ベルト幅(mm)45 腿ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1300 アズワン品番64-1110-22 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1本
18,980 税込20,878
12日以内出荷

水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。。 専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。 胴ベルト付。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 休止フック掛け付
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント トラスコ品番161-3733 材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール ネイビー サイズM 質量(g)1240 バックル【腿バックル】プレート、【胸バックル】プレート 肩ベルト幅(mm)45 腿ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 アズワン品番64-1110-21 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1本
17,980 税込19,778
12日以内出荷

胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他 サイズS 仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品、休止フック掛け付 トラスコ品番160-5555 質量(kg)1 質量(g)1390 ベルト幅(mm)45 バックル腿:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 アズワン品番64-1110-14 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
29,980 税込32,978
18日以内出荷

胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他 サイズS 仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品、休止フック掛け付 トラスコ品番160-5548 質量(kg)1 ブラック/レッド 質量(g)1300 ベルト幅(mm)45 肩ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 アズワン品番64-1109-95 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1本
19,980 税込21,978
33日以内出荷